産業用PC用品 (284) カテゴリ: 制御機器ブランド: CONTEC(コンテック)すべて解除
片側BNCミノムシ クリップ CONTEC(コンテック) (6件のレビュー) 当日出荷
BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様 同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ 汎用シールドケーブル ケーブル長(m) 0.6 インピーダンス(Ω) 50 使用コネクタ(外部機器側) ミノムシクリップ
BNCケーブル CONTEC(コンテック) 当日出荷
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ 汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω) 50 ケーブル 1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側) BNC
絶縁型デジタル出力ボード CONTEC(コンテック) 当日出荷 から 43日以内出荷
定格出力電流(A) 0.1(1点当たり)(最大) 使用温度範囲(℃) 0~50
絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード CONTEC(コンテック) 当日出荷 から 5日以内出荷
使用温度範囲(℃) 0~50 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流ソース出力対応)(正論理) 出力形式 フォトカプラ絶縁出力(電流ソースタイプ)(正論理)
非絶縁型アナログ出力ボード CONTEC(コンテック) 当日出荷 から 5日以内出荷
使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃) 0~50
絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 300(USBケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~40 定格出力電流(A) 0.1(1点当たり)(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数 64点(16点単位で1コモン) 入力点数 64点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 応答時間 200μsec以内 消費電流(mA) 550(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧 250Vrms 使用コネクタ 100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 4700
絶縁型デジタル入出力モジュール CONTEC(コンテック) 当日出荷
外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。
仕様 F&eIT スタック サイズ F&eIT 1U 出力点数 8点 入力点数 8点 応答時間 1msec以内 動作電圧(V) DC12~24
絶縁型RS-232C通信ボード 2ch CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 80 使用温度範囲(℃) 0~50 消費電流(mA) 600(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧 DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ 9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ) アズワン品番 64-8863-71 伝送方法 非同期シリアル伝送 チャネル数 2ch×RS-232C 外形寸法(高さH×長さL)(mm) 121.69×105.68 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと)
アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 50ks/s)/バス絶縁-Nシリーズ CONTEC(コンテック) 当日出荷
高精度アナログ出力(電流出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFO形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
デジタルアイソレータによるバス絶縁
設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))
サイズ Nタイプ 出力点数 4点 入力点数 4点 分解能 16-bit(DAC) 使用コネクタ 2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 出力レンジ 0~20mA バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC5-TTL 回路(入力) 非絶縁TTLレベル入力(負論理) 出力チャネル数 4ch
絶縁型シリアル通信ボード CONTEC(コンテック) 当日出荷 から 5日以内出荷
使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃) 0~50 伝送方法 非同期シリアル伝送
M2Mゲートウェイシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック) 当日出荷
マルチベンダー対応。各社PLC、Modbus機器に対応
最大10系統、100個のグループレジスタのデータとリンク
計測・アップロード
Webモニタリング
メッセージ通信機能
Ethernet Hub機能搭載
24ビットアップダウンカウンタボード CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 130 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)、KC 消費電流(mA) 250(Max.)(DC5V) アズワン品番 64-8863-60 外形寸法(高さH×長さL)(mm) 121.69×105.68 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様 32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応 I/Oアドレス 8ビット×32ポート占有
CONPROSYS nano シリーズ デジタル出力(8ch、内部電源) CONTEC(コンテック) 当日出荷
応答速度200μsec以内のフォトカプラオープンコレクタ絶縁出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。
使用温度範囲(℃) -20~60 電源(V) DC12(内蔵) 出力点数 8点 使用コネクタ 3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(出力) 200μsec(max.) バス仕様 CONPROSYS nano スロット 動作電圧(V)(出力) DC12~24 回路(出力) フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
M2MGateway コンパクト マルチI/O型コントローラ CONTEC(コンテック) 当日出荷
CONPROSYS M2M Gatewayシリーズ マルチI/O型コントローラ。OPC UAサーバー機能搭載。
電源(V) DC12(内蔵) 出力点数 2点 入力点数 4点 分解能 12-bit(ADC) 伝送速度(bps) 300~115200 通信機能 CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbus マスタ、Modbusスレーブ、PLCリンク カウンタ 2ch 入力レンジ 0~20mA 通信ポート Ethernet(LAN) 応答速度(入力) 200μsec (max.)、1KHz(カウンタ) プログラミング CONPROSYS VTC 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応) DMAチャネル数 1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)、1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
リモートI/O Nシリーズ デジタル出力32点タイプ CONTEC(コンテック) 当日出荷 から 3日以内出荷
質量(g) 220(本体のみ) 使用温度範囲(℃) 0~50 電源(V) DC5~24±10% 定格出力電流(A) 0.15(12~24V) (1 点当たり)、0.05(36~48V) (1 点当たり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188.0×78.0× 30.5(ただし、突起物を除く) 出力点数 32点 (8点単位で1コモン) 応答時間 1ms以下 定格出力電圧(V) DC12~48±15% 出力形式 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと)
M2Mコントローラ デジタル出力(電流ソースタイプ) CONTEC(コンテック) 当日出荷 から 3日以内出荷
フォトカプラ絶縁出力
出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
-20~+60℃周囲温度に対応
電解コンデンサ未使用
サイズ CONPROSYS 1U 出力点数 16点 使用コネクタ 2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(出力) 200μsec(max.) バス仕様 CONPROSYSスタック 動作電圧(V)(出力) DC12~24 回路(出力) フォトカプラ絶縁出力 (ソースタイプ)
高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード CONTEC(コンテック) 当日出荷 から 3日以内出荷
使用温度範囲(℃) 0~50 外形寸法(高さH×長さL)(mm) 176.41×106.68 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス 128ポート占有 割り込みレベル 1点 制御対象 ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック) (2件のレビュー) 当日出荷
パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズ Yタイプ 出力点数 8点 入力点数 8点 応答速度 300μsec(max.) 使用コネクタ 2×スクリュー端子台、14-pin 動作電圧(V) DC12~24 バス仕様 USB2.0 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応USB 2.0/USB 1.1規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要最大127台までコンバータを増設可能各チャネルに送信128byte 受信384byte のバッファメモリを搭載RS-232C制御線をソフトウェアで制御・監視が可能Windows/Linuxの標準COM ポートとして使用可能
シリーズ PC-HELPER USB マイクロコンバータ 対応OS Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux 使用コネクタ D-SUB 9-pin (メス) 伝送方法 RS-232C [非同期] RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 300 ~ 921,600bps グリーン購入法 適合 チャネル数 1x RS-232C [非同期] 絶縁性能 絶縁耐サージ バス仕様 USB グリーンマーク 認定
USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック) (1件のレビュー) 当日出荷
パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
出力点数 16点 入力点数 16点 使用コネクタ 3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4 応答速度(入力) 200μsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC12~24 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
非絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 70(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×62×24(突起部を含まず) 出力点数 8点(8点1コモン) 入力点数 8点(8点単位で1コモン) 消費電流(mA) 300(Max.)(DC5V) 使用コネクタ 14 pin(screw-terminal)plug header 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 10000(1TTL負荷)
両端96ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック) 当日出荷 から 4日以内出荷
ケーブル 96芯シールドケーブル(48ペア) 使用コネクタ 96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 30
高精度アナログ入力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック) 当日出荷
入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ スクリュー端子台 14-pin×2 アズワン品番 64-8863-48 入力レンジ アナログ±10V 出力レンジ アナログ±10V 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC3.3-LVTTL 回路(入力) 非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数 8ch
USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 当日出荷
使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力電流(mA) 最大100(1点当たり) 絶縁耐圧 1000Vrms 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応) 出力形式 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 応答速度(入力) 200μsec以内 入力抵抗(Ω) 4700
高速型GPIB通信ボード PCI Express CONTEC(コンテック) 当日出荷
最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。
バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。
データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。
質量(g) 80 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令) 消費電流(mA) 600(Max.)(DC3.3V) 使用コネクタ マイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品 データ転送速度 1.5Mbyte/sec データ転送 8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型 チャネル数 1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠 外形寸法(高さH×長さL)(mm) 67.9×121.69 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと)
アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック) 欠品中
高精度アナログ出力(電圧出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
ネジ止め、マグネット(別売)、DINレールなど多彩な設置が可能
設置場所を選ばないコンパクト設計
サイズ Nタイプ 出力点数 4点 入力点数 4点 分解能 16-bit(DAC) 使用コネクタ 2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 出力レンジ ±10V 応答速度(入力) 200nsec バス仕様 USB2.0(拡張) アップデートレート 10μsec(max.) 動作電圧(V)(入力) DC5-TTL 回路(入力) 非絶縁TTLレベル入力(負論理) 出力チャネル数 4ch
絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express CONTEC(コンテック) 当日出荷 から 3日以内出荷
応答時間 200μsec以内 定格出力電流(A) 0.1(1点当たり)(最大) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃) 0~50 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
高精度アナログ入出力ターミナル CONTEC(コンテック) (1件のレビュー) 当日出荷
入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。
入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 4μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ スクリュー端子台14-pin×2 アズワン品番 64-8863-51 入力レンジ ±10V 出力レンジ ±10V 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC3.3-LVTTL 回路(入力) 非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数 8ch
CONPROSYS nano シリーズ リモートI/O CPUユニット(4スロット) CONTEC(コンテック) 当日出荷
CONPROSYS nano シリーズのI/Oモジュールを必要に応じて自由に組み合わせることが可能。
Windows/Linux PC からの制御、Modbus TCP Slave、Modbus RTU Slave に対応。
使用温度範囲(℃) -20~60 プロトコル Modbus-TCP(通信) 接続台数 4モジュール スタックバス CONPROSYS nano スロット
片端68ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック) 当日出荷 から 3日以内出荷
ケーブル 68芯シールドケーブル(34ペア) 使用コネクタ 68ピン0.8mmピッチコネクタ、HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 30
GPIBケーブル CONTEC(コンテック) (1件のレビュー) 当日出荷
タイプ 汎用シールドケーブル ケーブル長(m) 2 アズワン品番 64-8864-62 使用コネクタ(モジュール側) GPIBピギーバック
片端50ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック) 当日出荷 から 35日以内出荷
ケーブル 50芯シールドケーブル(25ペア) 使用コネクタ 50ピンミニチュアリボンコネクタ、10150-6000EL(3M)相当品 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 28
ACアダプタ CONTEC(コンテック) 当日出荷
使用温度範囲(℃) 0~40 使用湿度範囲(%RH) 20~80(ただし、結露しないこと)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります