絞り込み
ブランド
  • OSRAM
  • RS PRO(334)
  • KINGBRIGHT(330)
  • VISHAY(286)
  • BROADCOM(281)
  • 東芝(227)
  • WURTH ELEKTRONIK(202)
  • LEDIL(201)
  • onsemi(118)
  • シュナイダーエレクトリック(87)
  • BIVAR(83)
  • 北陽電機(75)
  • アメリカン電機(74)
  • ROHM(74)
  • CREE(58)
  • OSRAM Opto Semiconductors(56)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • LUMILEDS(50)
  • 明工社(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(17)
  • 1,500-10,000円(73)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(17)
  • 100,000円以上(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「カリ」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • フリッカリレー
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DISPLIX P2828 RGB LED SMT 1袋 50個入 OSRAMDISPLIX P2828 RGB LED SMT 1袋 50個入OSRAM
759税込835特価
1袋(50個)
当日出荷
仕様●LEDアズワン品番65-7244-72
フォトダイオード 赤外線 20 ° Si スルーホール実装 5mm package OSRAMフォトダイオード 赤外線 20 ° Si スルーホール実装 5mm packageOSRAM
179税込197
1個
7日以内出荷
PINフォトダイオード-T-13/4(5mm)パッケージSRAMOptoSemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-13/4(5mm)スルーホールパッケージに収められています。1x1mm2の放射検出面積があります。T-13/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などに最適です。
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:T-1 3/4●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:800nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5.9mm●高さ:9mm●ピークフォト感度:0.59A/W●極性:順方向アズワン品番65-7246-56
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入OSRAM
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 8000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2アズワン品番65-7241-72
Osram LEDケーブル OSRAMOsram LEDケーブルOSRAM
1,520税込1,672
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
LED 青 緑 赤 表面実装 1袋 10個入 OSRAMLED 青 緑 赤 表面実装 1袋 10個入OSRAM
469税込516
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●LED色:青,緑,赤●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:1.9 V 、2.45 V 、2.75 V●シリーズ:OSIRE E3323
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 25個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 25個入OSRAM
2,098税込2,308
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●シリーズ:PointLEDアズワン品番65-7251-23
周辺光センサ 6-Pin ODFN 1袋 5個入 OSRAM周辺光センサ 6-Pin ODFN 1袋 5個入OSRAM
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●標準上昇時間:0.3μs●標準降下時間:0.3μs●ピン数:6●実装タイプ:表面実装●用途:ディスプレイバックライトコントロール●パッケージタイプ:ODFNアズワン品番65-7259-20
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1608 1セット 4000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 赤 表面実装 1608 1セット 4000個入OSRAM
32,980税込36,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
OSRAM CHIPLED 0603シリーズLEDOSRAM Opto SemiconductorsのOsram ChipLED 0603シリーズLEDは、CHIPLEDファミリに属しています。CHIPLED 0402は、標準0603のコンパクトな設置面積で使用できます。 ChipLED 0603 は、高出力 LED を必要としない用途に最適で、さまざまな用途に使用することができます。例えば、キー/LCDバックライト、イレイザーアレイ、
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:180 mcd●ピン数:2●ビュー角:160 °●輝度フラックス:0.33 lm●レンズ形状:長方形●主波長:633 nm●シリーズ:CHIP LED 0603アズワン品番65-7236-10
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入OSRAM
2,198税込2,418
1袋(50個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1セット 600個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 赤 表面実装 1セット 600個入OSRAM
92,980税込102,278
1セット(600個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:OSLON SSL 150アズワン品番65-7251-43
LED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1袋 2個入 OSRAMLED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1袋 2個入OSRAM
939税込1,033
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●LED色:ウルトラホワイト●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:235-2834アズワン品番65-7229-53
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3737 1袋 10個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 3737 1袋 10個入OSRAM
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSLON Black Flat S コンパクトなチップは、卓越した輝度と優れた輝度により、高出力を実現しています。SMT デバイスは、非常に安定性が高く Durable で、標準的な SMT プロセスで使用できます。新しいはんだパッドレイアウトにより、高い信頼性と優れた熱管理が実現されています。パッケージ:SMD エポキシパッケージ 色:白
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3737●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:OSLON Black Flat Sアズワン品番65-7246-45
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1袋 10個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1袋 10個入OSRAM
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
Osram OSCONIQ S 5050 Horti White は、園芸用途向けに照明器具がシステムレベルの光子効率性性能を最大化できる理想的な白色 LED です。従来の白色 LED と異なり、OSRAM の Horti White LED は、オン変換された赤色光粒子の増加を促進するよう設計された独自の蛍光体ソリューションを利用し、優れた器具レベルの有効性を実現しています。パッケージ: 白色
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:OSCONIQ S 5050アズワン品番65-7247-85
Opto Semiconductors LED 緑 赤 表面実装 PLCC-6 1袋 25個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 緑 赤 表面実装 PLCC-6 1袋 25個入OSRAM
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:PLCC 6●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.05 V 、2.65 V●シリーズ:DISPLIX P3333アズワン品番65-7249-47
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入OSRAM
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準放射(ランベルトエミッタ) 色温度は 3000 K です ESD 保護: 2 kVANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠 光束範囲は 125.0 lm → 155.0 lm です 発光効率:標準 157 lm/W
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835●コード番号:225-0681アズワン品番65-7249-34
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1セット 4000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 青 表面実装 1セット 4000個入OSRAM
95,980税込105,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップテクノロジー: InGaN on Sapphire 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:450 nm (ブルー) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4993アズワン品番65-7258-58
Opto Semiconductors ハイパワーLED 赤 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入 OSRAMOpto Semiconductors ハイパワーLED 赤 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入OSRAM
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.6 → 2.3 V●シリーズ:OSLON Squareアズワン品番65-7229-88
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 2835 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 赤 表面実装 2835 1袋 50個入OSRAM
2,098税込2,308
1袋(50個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で、優れた演色及び効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。パッケージは、白色 SMT パッケージ、着色拡散シリコン樹脂で構成されています。 標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2 Vアズワン品番65-7242-66
IR LED 950nm 55mW 1袋 1000個入 OSRAMIR LED 950nm 55mW 1袋 1000個入OSRAM
58,980税込64,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:950nm●放射束:55mW●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:SFHアズワン品番65-7251-31
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1袋 50個入OSRAM
2,898税込3,188
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●シリーズ:PointLEDアズワン品番65-7246-96
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 100個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 100個入OSRAM
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の TOPLED E1608 により、業界標準の最小 LED フットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまな
仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:TOPLED E1608アズワン品番65-7258-61
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入OSRAM
109,800税込120,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●シリーズ:PointLED●コード番号:187-6137アズワン品番65-7228-85
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 100個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 100個入OSRAM
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors TOPLED E1608 により、最小の業界標準 LED フットプリントが、信頼性が高く実績の十分なパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまなカラー及び輝
仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:TOPLED E1608アズワン品番65-7258-16
Opto Semiconductors ハイパワーLED 白 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入 OSRAMOpto Semiconductors ハイパワーLED 白 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入OSRAM
689税込758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.2 V●シリーズ:OSLON Squareアズワン品番65-7229-94
レーザダイオード 赤外線 QFN OSRAMレーザダイオード 赤外線 QFNOSRAM
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power ArrayDesigned for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入OSRAM
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 10個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 10個入OSRAM
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●シリーズ:OSLON Signalアズワン品番65-7257-30
20-Pin LGA 1袋 2個入 OSRAM20-Pin LGA 1袋 2個入OSRAM
3,198税込3,518
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●ピン数:20●パッケージタイプ:LGAアズワン品番65-7244-76
フォトダイオード 赤外線 75 ° Si スルーホール実装 プラスチック 1袋 10個入 OSRAMフォトダイオード 赤外線 75 ° Si スルーホール実装 プラスチック 1袋 10個入OSRAM
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージSRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:プラスチック●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:75 °アズワン品番65-7248-93
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入OSRAM
31,980税込35,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 5000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2アズワン品番65-7241-66
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1セット 3000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 赤 表面実装 1セット 3000個入OSRAM
339,800税込373,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の赤色 LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。アーキテクチャ及び園芸用照明に使用されます。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.07 V●シリーズ:OSLON SSL 120アズワン品番65-7250-22
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 600個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 600個入OSRAM
97,980税込107,778
1セット(600個)
7日以内出荷
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 2835 1セット 10000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 2835 1セット 10000個入OSRAM
69,980税込76,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7235-31
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 2000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 2000個入OSRAM
30,980税込34,078
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:TOPLED E1608●コード番号:203-4975アズワン品番65-7258-19
Opto Semiconductors LED ディープブルー 表面実装 2835 1セット 10000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED ディープブルー 表面実装 2835 1セット 10000個入OSRAM
179,800税込197,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で優れた効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。放射束:標準 286 mW 。 放射効率:標準 65%
仕様●入数:1リール(10000個入り)●LED色:ディープブルー●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2.8 Vアズワン品番65-7241-12
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 4500個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 4500個入OSRAM
479,800税込527,780
1セット(4500個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 6500 K CRI : 90 (最小)、92 (標準) ESD : 8 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠
仕様●入数:1リール(4500個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.EM●コード番号:215-1001アズワン品番65-7235-72
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 50個入OSRAM
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SYNIOS S2222アズワン品番65-7258-25
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入OSRAM
2,098税込2,308
1袋(50個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 2700 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6752アズワン品番65-7241-20

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器