絞り込み
ブランド
  • TDK
  • WURTH ELEKTRONIK(41)
  • BOURNS(40)
  • RS PRO(36)
  • KEMET(30)
  • SICK(25)
  • EPCOS(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • MURATA(村田製作所)(19)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • azbil(旧:山武)(14)
  • ニチコン(14)
  • STMicro(13)
  • エスコ(8)
  • 明工社(8)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • 三菱電機(5)
  • MAC8(マックエイト)(5)
  • VISHAY(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(28)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「M4.5」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μFTDK
879税込967
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μFTDK
949税込1,044
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μFTDK
949税込1,044
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μFTDK
999税込1,099
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μFTDK
699税込769
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μFTDK
519税込571
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μFTDK
39,980税込43,978
1セット(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層表面実装インダクタ, 100 nH, 50mA, 0.6 x 0.3 x 0.3mm TDKTDK 積層表面実装インダクタ, 100 nH, 50mA, 0.6 x 0.3 x 0.3mmTDK
41税込45
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 nH許容差 = ±5%最大直流電流 = 50mA最大自己共振周波数 = 900MHzパッケージ/ケース = 0201 (0603M)最大直流抵抗 = 4.5Ω寸法 = 0.6 x 0.3 x 0.3mm奥行き = 0.3mm高さ = 0.3mm長さ = 0.6mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLG0603Sシリーズ. 高周波数(多層)用RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.6A, 10.1 x 10.1 x 4.5mm, SLF10145T-330M1R6-PF TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.6A, 10.1 x 10.1 x 4.5mm, SLF10145T-330M1R6-PFTDK
849税込934
1袋(10個)
翌々日出荷
SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。.特長と利点:.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ.さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ.用途:.用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)10.1寸法(mm)10.1×10.1×4.5高さ(mm)4.5奥行(mm)10.1シリーズSLF許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型パッケージ/ケース10145インダクタンス(μH)33最大直流電流(A)1.6最大直流抵抗(mΩ)81.5
TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.2A, シールド, 10 x 9.7 x 4.5mm TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.2A, シールド, 10 x 9.7 x 4.5mmTDK
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 2.2A長さ = 10mm奥行き = 9.7mm高さ = 4.5mm寸法 = 10 x 9.7 x 4.5mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 112mΩインダクタ構造 = 巻線型インダクタ、VLF10045シリーズ. 小型、低プロファイル設計 携帯電話DC-DCコンバータチョークコイルに最適RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.4A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.4A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入TDK
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 22 μ H SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:137mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6954-01
巻線インダクタ 面実装 150 μH 560mA 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK巻線インダクタ 面実装 150 μH 560mA 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入TDK
539税込593
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:560mA●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:949mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6953-13
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.9A, 6 x 6 x 4.5mm, VLS6045EX-100M TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.9A, 6 x 6 x 4.5mm, VLS6045EX-100MTDK
3,398税込3,738
1袋(100個)
7日以内出荷
VLS6045シリーズ磁気シールド付き巻線型フェライトインダクタ.TDKVLS6045シリーズ巻線型フェライトインダクタは、電源回路用の磁気シールドが施されています。この巻線型フェライトインダクタは、フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しています。.用途.テレビゲーム機STBオーディオビジュアル機器
長さ(mm)6寸法(mm)6×6×4.5高さ(mm)4.5奥行(mm)6シリーズVLS-EX許容差±20%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース6045インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)3.9最大直流抵抗(mΩ)47モールドタイプあり
TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μHTDK
3,298税込3,628
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入TDK
649税込714
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:162.5mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6931-33
巻線インダクタ 面実装 10 μH 3.9A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK巻線インダクタ 面実装 10 μH 3.9A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入TDK
439税込483
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 10 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.9A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:61mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6955-08
巻線インダクタ 面実装 1 μH 12A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK巻線インダクタ 面実装 1 μH 12A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入TDK
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 1 μ H SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:12A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:16mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6952-28
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 4.4A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 4.4A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入TDK
649税込714
1セット(10個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 4.7 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.4A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:46.8mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-12
巻線インダクタ 面実装 47 μH 1.8A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK巻線インダクタ 面実装 47 μH 1.8A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入TDK
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 47 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:299mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6957-42
巻線インダクタ 面実装 150 μH 560mA 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 1500個入 TDK巻線インダクタ 面実装 150 μH 560mA 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 1500個入TDK
57,980税込63,778
1セット(1500個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 150 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:560mA●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:949mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7027-47
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 250V dc 1812 4532M 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 250V dc 1812 4532M 1袋 10個入TDK
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
TDK積層セラミックチップコンデンサソフト終端汎用グレードCシリーズは、導電性樹脂層が終端に含まれています。ソフト終端シリーズでは、熱と機械的ストレスを緩和する、柔軟な樹脂層により機械的耐久性が向上しています。柔軟な樹脂層で、高い機械的耐久性を実現します。X8Rタイプでは、最高150℃の温度を設定できます。C0Gは優れた温度安定性を備えており、DCバイアス特性を適用できます。用途バッテリラインのフェイルセーフ設計基板の湾曲によるセラミックボディの亀裂の防止熱衝撃によるはんだ亀裂の防止落下する可能性が高いセット
仕様●静電容量:470nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 2.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6913-88
巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6.4A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6.4A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入TDK
629税込692
1セット(10個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 2.2 μ H ± 30 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6.4A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:28.6mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6972-41
巻線インダクタ 面実装 1 μH 8.9A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK巻線インダクタ 面実装 1 μH 8.9A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入TDK
599税込659
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:8.9A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:19.5mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-12
巻線インダクタ 面実装 100 μH 1.1A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK巻線インダクタ 面実装 100 μH 1.1A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入TDK
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 100 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:1.1A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:611mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6956-54
巻線インダクタ 面実装 100 μH 800mA 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK巻線インダクタ 面実装 100 μH 800mA 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入TDK
649税込714
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:754mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6961-64
巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 7.5A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 7.5A 6.0 x 6.3 x 4.5mm 1セット 5個入TDK
439税込483
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 2.2 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:7.5A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:25mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6955-09
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 1500個入 TDK巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 1500個入TDK
72,980税込80,278
1セット(1500個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 22 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実現
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:162.5mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-13
巻線インダクタ 面実装 47 μH 1.3A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK巻線インダクタ 面実装 47 μH 1.3A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入TDK
619税込681
1セット(10個)
7日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 47 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実現
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.3A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:390mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6962-38
TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 2.1A, 10.1 x 10.1 x 4.5mm, SLF10145T-220M1R9-PF TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 2.1A, 10.1 x 10.1 x 4.5mm, SLF10145T-220M1R9-PFTDK
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷
SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。.特長と利点:.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ.さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ.用途:.用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)10.1寸法(mm)10.1×10.1×4.5高さ(mm)4.5奥行(mm)10.1シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース10145インダクタンス(μH)22最大直流電流(A)2.1最大直流抵抗(mΩ)59.1
巻線インダクタ 面実装 10 μH 3.1A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入 TDK巻線インダクタ 面実装 10 μH 3.1A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入TDK
649税込714
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.1A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:79.3mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6968-52
TDK 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μHTDK
869税込956
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
TDK コモンモードノイズフィルタ TDKTDK コモンモードノイズフィルタTDK
569税込626
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK コモンモードフィルタ TDKTDK コモンモードフィルタTDK
959税込1,055
1袋(5個)
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器