制御機器 :「リレー 12v 100a」の検索結果
電磁開閉器戸上電機製作所(6件のレビュー)当日出荷から53日以内出荷
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上
接点の保守点検が容易
電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J)
IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁開閉器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
電磁継電器戸上電機製作所(2件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
可動接触子をツイン接点構造を採用しているので低電圧、小電流回路での接触信頼性を大幅に向上しています。
接触部にダブルギャップコンタクトを採用しているので遮断性能が向上しています。
種類継電器定格使用電流(A)電磁石負荷AC15:6抵抗負荷AC12:6(100-110V)/電磁石負荷AC15:4抵抗負荷AC12:5(200-220V)/電磁石負荷AC15:2抵抗負荷AC12:4(380-440V)幅(mm)45厚さ(mm)70機械的寿命約500万回最小使用電圧(V)24最小使用電流(mA)10電気的寿命(定格負荷)約100万回RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります