Amphenol Industrial DINソケット 8極 パネルマウントAMPHENOL5日以内出荷
パネルソケット.このAmphenol製のC091D金属パネルソケットには、かん合尻すぼみの溝を確実に密封するためのスチールねじとロックリングが付いています。
極数8シリーズSignalmateC091定格電圧(V)150定格電流(A)5保護等級IP67材質(ハウジング)メタル動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント TNCコネクタ, 31-6508AMPHENOL5日以内出荷
Amphenol50ΩTNCRF高耐久性コネクタ過酷な環境で使用するための50ΩTNCRF同軸、高耐久性IP67コネクタこれらのTNCRF同軸、高耐久性プラグとジャックは、過酷な衝撃と振動条件下で優れた性能を発揮する一体型の設計を採用しています。内部ガスケット、密封された外部リング、熱収縮接着剤により、これらの高耐久性TNCコネクタの両端からの液体の侵入が防止されます。これにより、かん合時と未かん合時の両方において、完全に液体中に浸しても液体が侵入することはないので、IP67に準拠します。これらのIP67高耐久性TNCRF同軸プラグとジャックの代表的な用途には、輸送、軍事、鉱業と建設、産業用制御及びシールドコネクタが必要となるその他の屋外用途が含まれます。RF同軸ケーブルタイプLMR-200と併用するため、異なる取り付け方向、取り付けスタイル、逆極性のオプションを用意しています。
種類同軸コネクタ適合ケーブルLMR-200極性リバース材質(コンタクト)ベリリウム銅,真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着,はんだオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント Nコネクタ, 82-6512AMPHENOL5日以内出荷
Amphenol50ΩタイプNRF高耐久性コネクタ過酷な条件で使用するための50ΩタイプNRF同軸、高耐久性IP67コネクタこれらのタイプNRF同軸、高耐久性プラグとジャックは、過酷な衝撃と振動条件下で優れた性能を発揮する一体型の設計を採用しています。内部ガスケット、密封された外部リング、熱収縮接着剤により、これらの高耐久性タイプNRFコネクタの両端からの液体の侵入が防止されます。これにより、かん合時と未かん合時の両方において、完全に液体中に浸しても液体が侵入することはないので、IP67に準拠します。これらのIP67高耐久性タイプNRF同軸プラグとジャックの代表的な用途には、輸送、軍事、鉱業と建設、産業用制御及びシールドコネクタが必要となるその他の屋外用途が含まれます。RF同軸ケーブルタイプLMR-400と併用するため、異なる取り付け方向、取り付けスタイルを用意しています。
適合ケーブルLMR-400材質(コンタクト)ベリリウム銅,真鍮動作周波数(GHz)0to6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着オス・メスメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります