絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(154)
  • RS PRO(120)
  • 日本モレックス(molex)(54)
  • JST(日本圧着端子製造)(30)
  • WURTH ELEKTRONIK(28)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(27)
  • ハーティング(26)
  • SIEMENS(22)
  • SAMTEC(21)
  • MAC8(マックエイト)(20)
  • HARWIN(19)
  • EPCOS(16)
  • 七星科学研究所(14)
  • SOURIAU(14)
  • bitstrong(13)
  • 3M(11)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「銅 3mm」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45 モジュラーコネクタ AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタAMPHENOL
549税込604
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Amphenol DINプラグ 6極 ケーブルマウント AMPHENOLAmphenol DINプラグ 6極 ケーブルマウントAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
AmphenolC091Aシリーズ6コンタクトオス丸形コネクタはこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧300Vac、定格電流最大5A(コンタクトあたり)です。このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製のものもあります。コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の用途の高い要件を満たすねじ式マット接続を備えています。ケーブル径は3mm→6mmです挿抜回数500回の耐久性EMIシールド動作温度範囲:-40→85℃シェルサイズは17mmですボディはストレートです
極数6シリーズSignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21N AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21NAMPHENOL
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
AmphenolRJFシリーズCat5eメスRJ45コネクタは、角形フランジレセプタクルシェルです。このRJFieldを使用すると、過酷な環境で10BaseT、100BaseTX、又は1000BaseTネットワークにイーサネットCat.5e接続を使用できます。このコネクタは過酷な環境でのネットワークに最適で、業界標準のRJ45コネクタを使用して、衝撃、埃、液体から頑丈な金属製シェルに保護します。バヨネットカップリングRJ45コードセット優れた品質機械的コーディング/極性(4ポジション)液体及び粉塵に対して密閉挿抜回数は500分です高信頼性ケーブル及び工具は不要です互換性のあるケーブル径は5.5→13mmです
用途CNCマシン産業用プロセス制御石油及びガスロボットテレメンテナンス長さ(mm)39.1極数8ポート数1深さ(mm)33.3方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号RJFLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)
DIN41612コネクタ メス Amphenol FCI 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOLDIN41612コネクタ メス Amphenol FCI 96極 3列 2.54mm ピッチAMPHENOL
679税込747
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOLAmphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチAMPHENOL
9,798税込10,778
1セット(16個)
5日以内出荷
かん合するDIN41612レセプタクルについては、代表品番:251-930251-930を参照してください。.Cシリーズ標準オスDIN41612コネクタ.このDIN41612スルーホールピンヘッダ製品には、様々な配列構成が用意されています。ピンには、コンタクト部分に金めっき、基板テールにスズめっきが施されています。
仕様クラス評価:C2タイプCピッチ2.54mm極数96定格電流(A)2行数3材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列a/b/c接続方向ライトアングル
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJFTV71N AMPHENOLAmphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJFTV71NAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.09極数8シリーズRJFTVポート数1方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応LANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol DINソケット 5極 ケーブルマウント AMPHENOLAmphenol DINソケット 5極 ケーブルマウントAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
Amphenol丸型AmphenolC091Aシリーズ5コンタクトオス丸形コネクタは、プラグタイプこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧300Vac、定格電流最大5A(コンタクトあたり)です。このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製のものもあります。コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の用途の高い要件を満たすねじ式マット接続を備えています。ケーブル径は3mm→6mmです挿抜回数500回の耐久性EMIシールド動作温度範囲:-40→85℃シェルサイズは17mmですボディはストレートです
極数5シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, RJF6G AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, RJF6GAMPHENOL
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
AmphenolRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグは、100BaseT、100BastTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスDCAT5e接続に使用し、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、オイル/ガス、ティーレメンテナンスなどの過酷な環境で使用できます。これらのRJFシリーズ丸型プラグコネクタは、RJ45コードセットを含むバヨネットカップリングが付いた丸型プラグで構成されています。このプラグはIP68等級の液体や埃から保護され、衝撃、振動、牽引への耐性を備えており、現場でのケーブル配線不要で、工具は不要です。対応ケーブル径は5.5→13mmです。このRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグには、金属製又はプラスチック製のグランドとさまざまなシェル仕上げが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。品番695-0245は、プラスチックグランドとオリーブドラブカドミウム仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです品番695-0267は、プラスチックグランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです品番695-0260は、金属グランドと黒コーティング仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです品番695-0263は、金属製グランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです
長さ(mm)57.8極数8ポート数1深さ(mm)34.9方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きシリーズ番号RJFコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTV21N AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTV21NAMPHENOL
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.1極数8ポート数1深さ(mm)36.53方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号RJFTVLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, RJF6N AMPHENOLAmphenol RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, RJF6NAMPHENOL
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
AmphenolRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグは、100BaseT、100BastTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスDCAT5e接続に使用し、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、オイル/ガス、ティーレメンテナンスなどの過酷な環境で使用できます。これらのRJFシリーズ丸型プラグコネクタは、RJ45コードセットを含むバヨネットカップリングが付いた丸型プラグで構成されています。このプラグはIP68等級の液体や埃から保護され、衝撃、振動、牽引への耐性を備えており、現場でのケーブル配線不要で、工具は不要です。対応ケーブル径は5.5→13mmです。このRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグには、金属製又はプラスチック製のグランドとさまざまなシェル仕上げが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。品番695-0245は、プラスチックグランドとオリーブドラブカドミウム仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです品番695-0267は、プラスチックグランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです品番695-0260は、金属グランドと黒コーティング仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです品番695-0263は、金属製グランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです
長さ(mm)57.8極数8シリーズRJF深さ(mm)34.9方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
Amphenol Industrial DINプラグ 7.極 ケーブルマウント AMPHENOLAmphenol Industrial DINプラグ 7.極 ケーブルマウントAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
AmphenolC091Aシリーズ7コンタクトオス丸型コネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は300Vac、定格電流がコンタクトあたり最大5Aです。このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。このコネクタは、銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製です。コンパクトで堅牢な設計で、ねじ式マット接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。ケーブル径:3mm→6mm耐久性:500回の挿抜回数EMIシールド動作温度範囲:-40→85℃シェルサイズ:17mm本体向き:ストレート
用途自動化計装配電ロボット極数7シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol ICC ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 20021111-00020T4LF AMPHENOLAmphenol ICC ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 20021111-00020T4LFAMPHENOL
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
MINITEK127基板対基板レセプタクルとかん合(次の代表品番を参照):771-0237771-0237、スルーホール:714-1234714-1234、SMT.MINITEKシュラウドなしヘッダ、スルーホール.FCIMINITEK127は、スルーホール設計のシュラウドなしヘッダです。このヘッダのピンは、0.25μmの金めっきを施したコンタクト長3mm、接触面積0.4mm平方のピンで、2.35mmのはんだ部分には金フラッシュめっきが施されており、ハウジング厚さは2.50mmです。エンドツーエンドのスタッキングが可能です。
ピッチ1.27mm極数20シリーズMinitek127定格電圧125.0V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-6P-P021 6 極レセプタクル、( 1 ) 6 ピンバスバー:39 A、ニッケルめっき、グレー。コンタクトが付属
仕様●極数:6●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:24.4mm●幅:21mm●深さ:47.9mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5756アズワン品番65-7722-50
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入AMPHENOL
31,980税込35,178
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:24.4mm●幅:21mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5753アズワン品番65-7716-40
Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 16 極 2 列 ストレート 表面実装 89898-308LF AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 16 極 2 列 ストレート 表面実装 89898-308LFAMPHENOL
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 16 極 1 列 ストレート スルーホール AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 16 極 1 列 ストレート スルーホールAMPHENOL
3,698税込4,068
1セット(14個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acシリーズ = Duboxコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 18 極 1 列 ストレート スルーホール AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 18 極 1 列 ストレート スルーホールAMPHENOL
2,410税込2,651
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 18行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acシリーズ = Duboxコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 12 極 1 列 ストレート スルーホール AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 12 極 1 列 ストレート スルーホールAMPHENOL
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acシリーズ = Duboxコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 5 極 1 列 ライトアングル スルーホール AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 5 極 1 列 ライトアングル スルーホールAMPHENOL
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acシリーズ = Duboxコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial DINソケット 8極 パネルマウント AMPHENOLAmphenol Industrial DINソケット 8極 パネルマウントAMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製のものもあります。コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の用途の高い要件を満たす金属製のねじ山とロックリングを備えています。挿抜回数500回の耐久性EMIシールド、ボディはストレートです
用途自動化計装配電ロボット認定極数8シリーズsignalmateC091定格電圧(V)100定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマーシェルサイズ20mmRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3→6動作温度範囲(℃)-40→100結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol FCI IDCコネクタ Quickieシリーズ 40極, 2列 オス 2.54mmピッチ AMPHENOLAmphenol FCI IDCコネクタ Quickieシリーズ 40極, 2列 オス 2.54mmピッチAMPHENOL
91,980税込101,178
1セット(420個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = 垂直端子方法 = はんだ定格電流 = 3Aシリーズ = Quickie動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +125℃定格電圧 = 1.5 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット 0.8mm 40 極 3 列 ストレート PCBマウント 11.7mm 10144517-043802LF AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ソケット 0.8mm 40 極 3 列 ストレート PCBマウント 11.7mm 10144517-043802LFAMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40行数 = 3ピッチ = 0.8mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = PCBマウントボディ向き = ストレートスタック高 = 11.7mm定格電流 = 0.5A定格電圧 = 100 V acコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 10144517RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOLAmphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチAMPHENOL
679税込747
1個
7日以内出荷
Cシリーズ標準メスDIN41612コネクタ
仕様クラス評価:C2タイプCピッチ(mm)2.54極数96定格電圧1kVac定格電流(A)2行数3材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列a/b/c表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウントAMPHENOL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ青色、3+PE、オス丸形ケーブルコネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 クランプリングコネクタ キー付きです ボディはストレートです 取り付け済みのアースコンタクト クランプリングの範囲は 6 mm → 12.5 mm です 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:540-1868アズワン品番65-7773-21
Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 20 極 2 列 ストレート 表面実装 89898-310LF AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 20 極 2 列 ストレート 表面実装 89898-310LFAMPHENOL
2,898税込3,188
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1袋 5個入AMPHENOL
53,980税込59,378
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-03MGMS-GCP-215 180 ° オスフィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 2 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 3 ケーブル外径 6.5 → 6.7 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:17.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:3P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4604アズワン品番65-7711-81
Amphenol FCI 中継用端子台 20020302-D031B01LF 3極 3.81mm ピッチ AMPHENOLAmphenol FCI 中継用端子台 20020302-D031B01LF 3極 3.81mm ピッチAMPHENOL
929税込1,022
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 3ピッチ = 3.81mm定格電流 = 6Aケーブルサイズ = 26 → 16 AWG素材 = サーモプラスチック定格電圧 = 300 V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +115℃コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート HD BNC ジャック - BNC - ジャック AMPHENOLAmphenol 同軸 変換アダプタ ストレート HD BNC ジャック - BNC - ジャックAMPHENOL
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = HD BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 3GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 28 極 2 列 ストレート スルーホール AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 28 極 2 列 ストレート スルーホールAMPHENOL
6,698税込7,368
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 28行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acシリーズ = Duboxコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 8 極 2 列 ストレート 表面実装 89898-304LF AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 8 極 2 列 ストレート 表面実装 89898-304LFAMPHENOL
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器