絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • RS PRO(334)
  • KINGBRIGHT(330)
  • VISHAY(286)
  • 東芝(227)
  • WURTH ELEKTRONIK(202)
  • LEDIL(201)
  • OSRAM(132)
  • onsemi(118)
  • シュナイダーエレクトリック(87)
  • BIVAR(83)
  • 北陽電機(75)
  • アメリカン電機(74)
  • ROHM(74)
  • CREE(58)
  • OSRAM Opto Semiconductors(56)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • LUMILEDS(50)
  • 明工社(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(274)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(72)
  • 1,500-10,000円(72)
  • 10,000-50,000円(88)
  • 50,000-100,000円(34)
  • 100,000円以上(49)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「カリ」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • フリッカリレー
281件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
AFBR-16xxZシリーズ 光ファイバトランスミッタ. Avago Technologies社のAFBR-16xxZトランスミッタでは650 nmの発光ダイオード(LED)ソースが利用されています。内蔵光学素子とドライバICにより1 mmのポリマー光ファイバ(POF)と効率的に接続することができます。 AFBR-16xxZ入力はTTLロジックファミリとも互換性があります。3 ピントランスミッタは、Versatile Link ハウジングに収納することにより連結( N プレックスと連結)できるようになっており、スペースを最適化したり、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現したりできます。. AFBR-16xxZトランスミッタとAFBR-26x4Z / 25x9ZレシーバではDCから50Mbdまでの信号に対応することができます。 50MBd: 最大50 m (1 mm POFを使用) 10MBd: 最大200 m 50MBd: 最大120 m (200 μmプラスチック製クラッドシリカ(PCS)を使用)
仕様最大データレート = 50MBdコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 5ns標準降下時間 = 5nsピーク波長 = 685nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 18.29 x 12.19 x 18.8mmコネクタータイプ = 光ファイバ高さ = 18.8mm長さ = 18.29mm幅 = 12.19mmシリーズ = Versatile LinkRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-3901 BROADCOMBroadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-3901BROADCOM
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 11.1mm文字高さ = 20.3mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8.4mm光度 = 7 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.6 V動作温度レンジ = -40 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光ファイバコネクタ POF Plastic Optical グレー BROADCOMBroadcom 光ファイバコネクタ POF Plastic Optical グレーBROADCOM
1,998税込2,198
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様シングルモード、【片面/両面】シンプレックスHFBR-0500シリーズのプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago TechnologiesのVersatile Linkシリーズの光ファイバトランスミッタ及びレシーバを補うプラスチック製光ファイバコネクタ及びアクセサリの製品シリーズです。寸法(mm)【ファイバ】1グレーシリーズHFBR-453xZコネクタ形状POFジャケット径(Φmm)29.97×9.39×6.1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバPlastic Optical動作温度範囲(℃)-40~+85
Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4501Z BROADCOMBroadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4501ZBROADCOM
539税込593
1袋(2個)
翌々日出荷
HFBR-0500 シリーズプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago Technologies の汎用リンクシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバを補完するプラスチック製光ファイバコネクタとアクセサリ製品です。
仕様シリーズ = HFBR種類 = POF片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 1mmジャケット直径 = 2.2mm色 = グレー動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-K150 BROADCOMBroadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-K150BROADCOM
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
Avago HLMP-D150 / D155 / K150 / K155シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155シリーズは、低電流赤色LEDランプです。これらはソリッドステートLEDランプで、ダブルヘテロ接合(DH) AlGaAs/GaAs素材技術を採用しています。この素材により、このLEDファミリは、非常に低い駆動電流で優れた光出力効率を発揮します。主波長が637ナノメートルの深い赤色を発光します。 HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LED は、最小限の電力で優れた光出力を必要とする用途に最適です。このLEDファミリに適した用途には、低電力回路、バッテリ駆動の機器、通信インジケータなどがあります。. HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LEDの特長: - HLMP-D150 / D155: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-K150 / K155: T-1 (3 mm)パッケージ - 1 mAで最小光度 - 広い視野角 - 低電力 - 低順方向電圧 - CMOS / MOS対応 - TTL互換 - 深い赤色
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 V光度 = 2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 637 nm寸法 = 3 x 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 7セグメント 文字高 14.2mm 2桁 LED 数字表示器 BROADCOMBroadcom 7セグメント 文字高 14.2mm 2桁 LED 数字表示器BROADCOM
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-314J-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-314J-000EBROADCOM
21,980税込24,178
1セット(45個)
7日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 2ピン数 = 16パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPL
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, HCPL-3150-300E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, HCPL-3150-300EBROADCOM
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 7セグメント 文字高 14.2mm 単桁 LED 数字表示器 BROADCOMBroadcom 7セグメント 文字高 14.2mm 単桁 LED 数字表示器BROADCOM
94,980税込104,478
1セット(320個)
7日以内出荷
Broadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-5501 BROADCOMBroadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-5501BROADCOM
569税込626
1個
7日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 3.7 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 V順方向電流 = 90mARoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-247-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-247-500EBROADCOM
269,800税込296,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 16パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 3.75 kV最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 緑, 表面実装, 3216, HSMG-C150 BROADCOMBroadcom LED, 緑, 表面実装, 3216, HSMG-C150BROADCOM
919税込1,011
1袋(20個)
7日以内出荷
Avago HSMx-C150シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C150シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 あらゆる用途に合う業界標準の設置面積(3.2 x 1.6 mm)を採用しています。 HSMx-C150チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C150チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C150シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の1206フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 572 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4511Z BROADCOMBroadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4511ZBROADCOM
529税込582
1袋(2個)
翌々日出荷
HFBR-0500 シリーズプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago Technologies の汎用リンクシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバを補完するプラスチック製光ファイバコネクタとアクセサリ製品です。
仕様シリーズ = HFBR種類 = POF片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 1mm挿入損失 = 2.8dB色 = 青動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-H101 BROADCOMBroadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-H101BROADCOM
729税込802
1個
5日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 637 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 4.2 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 1.7 V動作温度レンジ = -20 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IC出力, ACPL-M75L-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IC出力, ACPL-M75L-000EBROADCOM
29,980税込32,978
1セット(100個)
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3.5ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 3.5nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-4503-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-4503-000EBROADCOM
419税込461
1個
5日以内出荷
オプトカプラ、インテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス、Avago Technologies. Avago Technologiesのインテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス用のオプトカプラは、短い伝播遅延、高速なIGBTスイッチング、高いコモンモードトランジェント除去比及び広い動作温度範囲という特長を備えています。 Avago Technologies R2Coupler(TM)絶縁オプトカプラは、車載及び高温用途に必要なしっかりとした絶縁と信頼性を特長としています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 50%最小電流伝送率 = 19%シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL-3700-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL-3700-000EBROADCOM
23,980税込26,378
1セット(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントンチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 20 μ最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.3μsシリーズ = HCPLAC/DC - 論理インターフェイスオプトカプラ、Avago TechnologiesRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-0630-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-0630-000EBROADCOM
44,980税込49,478
1セット(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 160MBdコネクター形状 = 丸形最大データレート時トランスミッタジッタ = 7.56nsピーク波長 = 820nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mm高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136-000EBROADCOM
269税込296
1個
5日以内出荷
オプトカプラ、1 MBdトランジスタ出力、Avago Technologies. この最大動作トランジスタ出力1 MBdのオプトカプラは、産業用途向けに設計されています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 50%最小電流伝送率 = 19%シリーズ = 6N136RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-063N-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-063N-000EBROADCOM
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 長方形, HLMP-S100 BROADCOMBroadcom LED, 赤, スルーホール実装, 長方形, HLMP-S100BROADCOM
299税込329
1個
5日以内出荷
Avago HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-S100、HLMP-S201、HLMP-S301、HLMP-S400、HLMP-S401、HLMP-S501、HLMP-S600シリーズは、角形LEDランプです。寸法は 2 mm x 5 mm です。エポキシで密封された長方形のパッケージは、配列状に簡単に積み重ねたり、ディスクリートフロントパネルインジケーターに使用することができます。この LED のコントラストと均一な光は、特殊エポキシ拡散と着色加工によって実現されています。 HLMP-S100は、ダブルヘテロ接合(DH)型吸収基板(AS)アルミニウムガリウム砒素(AlGaAs)LEDを使用し、幅広い駆動電流で優れた光出力を実現しています。. HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600 LEDの特長: - 角型発光面 - パネルへの埋込に最適 - 鮮やかなカラーバリエーション - 長寿命:ソリッドステートの信頼性 - 均一な光出力
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.8 V光度 = 7.5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 637 nm寸法 = 2 x 5 x 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL-3760-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL-3760-000EBROADCOM
949税込1,044
1個
5日以内出荷
AC/DC - 論理インターフェイスオプトカプラ、Avago Technologies
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントンチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 14μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.4μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-2630-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-2630-000EBROADCOM
699税込769
1個
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5MBdコネクター形状 = 丸形ピン数 = 8実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-7840-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-7840-000EBROADCOM
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP標準上昇時間 = 3.4μs絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = ありシリーズ = HCPLブロードコム オプトカプラ ロジック出力RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-2531-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-2531-000EBROADCOM
539税込593
1個
5日以内出荷
オプトカプラ、1 MBdトランジスタ出力、Avago Technologies. この最大動作トランジスタ出力1 MBdのオプトカプラは、産業用途向けに設計されています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 50%最小電流伝送率 = 19%シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, HCNR200-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, HCNR200-000EBROADCOM
15,980税込17,578
1セット(42個)
5日以内出荷から7日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトダイオード最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5 kVシリーズ = HCNR200特殊機能 = リニア動作RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, IGBT ゲート駆動用, ACPL-333J-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, IGBT ゲート駆動用, ACPL-333J-000EBROADCOM
899税込989
1個
5日以内出荷
スマートゲートドライブオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。この高集積スマートゲートドライブオプトカプラには、アクティブミラークランプ、低電圧ロックアウト、故障 / UVLOステータスフィードバック及び不飽和検出といった保護機能が組み込まれています。保護機能の他に、フローティング電源用のDC-DCコントローラも内蔵しています。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。このソリューションでは、論理信号を高電圧から絶縁して保護します。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = ありシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0600-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0600-000EBROADCOM
399税込439
1個
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
329,800税込362,780
1セット(200個)
5日以内出荷から7日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 5Mbit/sピーク感度波長 = 660 (Typ.)nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mm高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 12.19mm出力信号タイプ = TTLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-M72T-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-M72T-000EBROADCOM
719税込791
1個
5日以内出荷
車載デジタルオプトカプラ、Avago Technologies. この車載用途向けデジタルオプトカプラは、デジタルCANBusインターフェイスに対応しています。 電源及びモータ制御回路からデジタルデータ通信まで、幅広い絶縁用途に適合します。 メガボー単位の転送速度で動作する高速ロジックゲートを特長としています。 Avago Technologies R2Coupler 絶縁オプトカプラは、車載及び高温用途に必要なしっかりとした絶縁と信頼性を特長としています。. AEC-Q100グレード認定
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 10ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 4000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
SFH-xxxシリーズプラスチックファイバデバイス. Avago Technologiesのプラスチックファイバデバイス、SFHシリーズは、POFで光学データ転送を行うトランスミッタとレシーバで構成されています。 シリーズ内で使用できる部品には、LEDトランスミッタ、フォトダイオード、フォトトランジスタ、レシーバとしての統合ソリューション(TTL互換)があります。 Vバージョンのプラスチックコネクタハウジングは、光を通さないハウジングから、クロストークがなく、干渉もない伝送を行います。 透明なポリマーパッケージには、端面2.2 mmのファイバを挿入するための開口部があります。 トランスミッタとレシーバはどちらも柔軟な配置が可能で、Vバージョンのプラスチックコネクタウハウジングは、自動挿入とウエーブはんだ付けが可能です。 温度範囲が-40 ~ 85 ℃に拡張され、650 nmの発光ダイオード(LED)とSi検出器があるため、SFHシリーズは信頼性と直線性に優れ、ファイバの被膜剥きは必要ありません。. 豊富な用途: 産業電子機器 家庭用電子機器 パワーエレクトロニクス 光学ネットワーク 医療機器
仕様最大データレート = 10MBdコネクター形状 = 丸形標準上昇時間 = 0.1μs標準降下時間 = 0.1μsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 24.2 x 9.2 x 9mm高さ = 9mm長さ = 24.2mm幅 = 9.2mmシリーズ = SFH756VRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCNW2611-300E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCNW2611-300EBROADCOM
17,980税込19,778
1セット(42個)
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCNWブロードコム オプトカプラ ロジック出力RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL-2231-300E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL-2231-300EBROADCOM
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
UL規格ファイル E 55361. 光アイソレータ 5MBd ロジックゲート、 Avago Technologies. ロジックゲート出力を備えた最大 5 MBd 動作オプトカプラです。. 5MBdおよび1.6mAの低入力電流で動作 トーテム ポール出力により、TTL/LSTTLおよびCMOSに対応 広範囲な電源(4.5Vから20V)で動作 HCPL0201は、SOIC-8表面実装パッケージに実装され、HCPL2201に相当します
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 5MBdコネクター形状 = 丸形標準上昇時間 = 80ns標準降下時間 = 40nsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 6寸法 = 18.8 x 12.2 x 7.6mm高さ = 7.6mm長さ = 18.8mm幅 = 12.2mmシリーズ = Versatile LinkRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-H103 BROADCOMBroadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-H103BROADCOM
729税込802
1個
5日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 637 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 4.2 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 1.7 V動作温度レンジ = -20 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-060L-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-060L-000EBROADCOM
26,980税込29,678
1セット(100個)
5日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-2631-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-2631-000EBROADCOM
759税込835
1個
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器