カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(15)
        • 制御機器・PLC・リレー(5)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
        • 電源(制御機器)(7)
        • 冷却(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「35v5w」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源(5V/35W) MEAN WELL

    スイッチング電源(5V/35W)

    MEAN WELL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.2W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
    定格出力電流(A)DC7入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.7/115VAC、0.42/230VAC定格出力電力(W)35入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~7電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)4.5~5.5(出力電圧許容差±2.0%)リップルノイズ(mVp-p)80定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±1.0%入力電源効率(%)82時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
  • TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 7A 35W TXL 035-05S TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 7A 35W TXL 035-05S

    TRACO POWER
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 7A。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 375 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 340g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 35 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、出力電流定格が 7 A @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 79% です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2.5A 35W TXL 035-0512D TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2.5A 35W TXL 035-0512D

    TRACO POWER
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc。出力電流 = 2.5 A, 4A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 350g。TRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035シリーズ 35 Wデュアル出力AC-DC組込み型スイッチング電源は、5 V DCで4 A、12V DCで2.5 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB認証 EMI/EMCはEN50081-1に準拠 EMI/EMCはEN50082-1に準拠 EN60950-1第2版 EN61000-3-2(PFC)(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認証
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 6A 30W TXM 035-105 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 6A 30W TXM 035-105

    TRACO POWER
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 6A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 101.6mm。幅 = 63.5mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 33mm。シリーズ = TXM 035%。最高温度 = +70℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.3 A, 4 A 35W TXL 035-0524D TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.3 A, 4 A 35W TXL 035-0524D

    TRACO POWER
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    出力電圧 = 5 V dc, 24 V dc。出力電流 = 1.3 A, 4 A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 350g。TRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 35 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチング電源の出力電流は、5 V DCで4 A、24V DCで1.3 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力が設計出力の規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 :コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠 EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Belimo ダンパーアクチュエータ Belimo

    Belimo ダンパーアクチュエータ

    Belimo
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P 東芝

    Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P

    東芝
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.5mmNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
    質量(g)約15定格負荷電圧(V)DC12/24漏れ電流(mA)0.1未満負荷電流(A)0.1以下(1点)/0.4以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC10.2~28.8出力遅延時間450μs以下(オン→オフ)/450us以下(オフ→オン)電圧降下(V)1以下オン時のCOM-出力間電圧(オン電圧)
  • Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN 東芝

    Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN

    東芝
    ¥619税込¥681
    1個
    3日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 30 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1長さ = 15.5mmNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • PRO PMシリーズ ワイドミュラー

    PRO PMシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    3日以内出荷
    その他(残留リプル)スパイク破断:< 100 mVPP高さ(mm)30出力電圧注意:± 10%公称出力電圧公差、ポテンショメータで調整可能湿度(%RH)5…95入力電圧(V)90…264 AC、公称:100~240 AC接続方法導体:ねじ接続時間主要障害のブリッジオーバー時間:20 ms周波数範囲(Hz)AC:47~63突入電流(A)最大45動作温度(℃)-20 ...70保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護120%~180% I公称、自動リカバリを使用したヒカップモード
  • DCモーター Portescap  ブラシ PORTESCAP

    DCモーター Portescap ブラシ

    PORTESCAP
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL 東芝

    Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL

    東芝
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PL実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1トランジスタ素材 = SiNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba PNP パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN 東芝

    Toshiba PNP パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN

    東芝
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 30 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = -3 VPNPパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラマブルコントローラ 電源ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ 電源ユニット

    omron(オムロン)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)(各装置共)6以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃性JIS C 60068-2-6に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min)耐衝撃(m/s2)JIS C 60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと接地D種接地(第3種接地)
  • Toshiba PNP パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P 東芝

    Toshiba PNP パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P

    東芝
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1トランジスタ素材 = SiPNPパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷から69日以内出荷
    挿抜回数100回(コネクタ)
  • FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
    仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●カートリッジの内部消費電流(mA):35(DC3.3V)0(DC5V)【全点オン】/30(DC3.3V)0(DC5V)【全点オフ】●カートリッジ内部消費電力:0.10W(全点オンDC24V換算)●絶縁:チャネル間:非絶縁/内部回路:フォトカプラ絶縁●動作レベル:5V未満(オフ電圧)/8.5V以上(オフ電圧)/0.9mA未満(オフ電流)/1.7mA以上(印加電圧8.5V時)●入出力の接続:入出力相互接続のための外部負荷不要●信号の判定法:スタティック●入力誤接続の影響:シンク接続またはソース接続が可能。ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり質量(g)約15ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用入力点数4点(4点/1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8定格入力電流(mA)2.5/1点(DC12V時)/5/1点(DC24V時)入力遅延時間0.5ms(オフ→オン)【DC24V】/0.5ms(オン→オフ)【DC24V】入力インピーダンス(kΩ)4.4
  • onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649 onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649

    onsemi
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 V。パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 2 W。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 35 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3 + Tab。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0515D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0515D

    TRACO POWER
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 ±35mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ5.0A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ5.0A

    BOURNS
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 3.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 35AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.42mm最大逆漏れ電流 = 1.6mARoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649 onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649

    onsemi
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 Vパッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 35 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 3 + Tab1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649TA DiodesZetex

    DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649TA

    DiodesZetex
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 Vパッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 35 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 240 MHzピン数 = 3 + Tab1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • PNP トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin DiodesZetex

    PNP トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin

    DiodesZetex
    ¥979税込¥1,077
    1袋(10個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, MJL4281AG onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, MJL4281AG

    onsemi
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 350 V●パッケージタイプ : TO-3PBL●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 230 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 350 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 35 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 35V, ESDLIN1524BJ STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 35V, ESDLIN1524BJ

    STMicro
    ¥169税込¥186
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 35V●最小ブレークダウン電圧 17.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOD-323●最大逆スタンドオフ電圧 15V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 160W●最大ピークパルス電流 5A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 50nA●Transil(TM)過渡電圧サージサプレッサダイオード、LINバスESD保護. 低クランプファクタVCL/VBR 低漏洩電流 AEC-Q101認定 795-8760 795-8760 非対称的な双方向デバイス、15 / 24 ; 124-1116 124-1116 対称的な双方向デバイス、26.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD DMS-20LCD-2-5-C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD DMS-20LCD-2-5-C

    Murata Power Solutions
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 17.2mm●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20LCD - 超小型デジタル電圧計. DMS-20LCDシリーズはLCD表示のデジタル電圧計として、低価格、小型サイズ、高品質とすべてがそろった製品です。 樹脂密封された小型12ピンDIPパッケージにすべて内蔵されていますから、頑丈でなおかつ長期間安定な使いやすい部品として他に類をみないものです。. 3.5桁のLCD表示付きデジタル電圧計 大型9.4mm高さ、コントラスト強調LCD表示器 4種の差動入力範囲 ±1カウント(±0.05%)の高精度 ユーザーが選択可能な小数点位置 5V単一電源または9Vバッテリ駆動 最小の消費電力:2mW 供給電源電圧低下警報表示付き 樹脂密封、12ピンDIPパッケージ 外形寸法:35(W)x22(H)x11(D)mm パネルまたはPC ボードに取付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD DMS-20LCD-0-5-C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD DMS-20LCD-0-5-C

    Murata Power Solutions
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 17.2mm●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20LCD - 超小型デジタル電圧計. DMS-20LCDシリーズはLCD表示のデジタル電圧計として、低価格、小型サイズ、高品質とすべてがそろった製品です。 樹脂密封された小型12ピンDIPパッケージにすべて内蔵されていますから、頑丈でなおかつ長期間安定な使いやすい部品として他に類をみないものです。. 3.5桁のLCD表示付きデジタル電圧計 大型9.4mm高さ、コントラスト強調LCD表示器 4種の差動入力範囲 ±1カウント(±0.05%)の高精度 ユーザーが選択可能な小数点位置 5V単一電源または9Vバッテリ駆動 最小の消費電力:2mW 供給電源電圧低下警報表示付き 樹脂密封、12ピンDIPパッケージ 外形寸法:35(W)x22(H)x11(D)mm パネルまたはPC ボードに取付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 太陽電池, 5W RS PRO

    RS Pro 太陽電池, 5W

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様定格電力 = 5W開回路電圧 = 22Vバッテリーバンク容量 = 35Ahピーク電力 = 30Wタイプ = 多結晶効率 = 17%寸法 = 306 x 218 x 25mm奥行き = 25mm長さ = 306mm最高温度 = +85℃最低温度 = -40℃幅 = 218mm端子コンタクトタイプ = リング使用するバッテリが35 Ahより大きい場合には、5 Wパネルキットは充電コントローラを必要としません。 **セルの性能保証は、20年間セルの出力が新品性能値の80 %を下回らないことを保証するものです。つまり、セルの劣化率が20年で20 %を上回らないということです。. RS 5 Wpパネルバルクパック. この5 Wpパネルは、トレーラー、キャンピングカー、ボートなどのバッテリの消耗を防ぐのに最適です。 このバルクパックには、逆給電を防ぐ逆止ダイオードが装備されており、必要なケーブル、コネクタ、及び詳しい取扱説明書がすべて付属しています。 バッテリの消耗を防ぐのに最適です。この5 Wパネルは、継続的に細流給電を行い、あらゆる12 Vバッテリの寿命を維持し、延長します。 この5 Wソーラーパネルには、逆電流ドレインを防ぐ逆止ダイオードが装着されています。. 「全天候型」充電の高効率結晶電池 バッテリのメンテナンス及びオフグリッドでの照明プロジェクトに最適 屋外用途に最適な防水性と堅固な構造 内蔵ダイオードでバッテリ放電から保護 電池は20年保証、モジュールは10年保証**
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, MJL4302AG onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, MJL4302AG

    onsemi
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(25個)
    8日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -350 V●パッケージタイプ : TO-3BPL●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 230 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 350 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 35 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

35v 5w 電球特集
おすすめ人気ランキング
制御機器