カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(3)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(3)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
        • 電子部品(オンボード)(4)
        • 検出・センサ(1)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 電源(制御機器)(1)

制御機器 :「ADK」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK シリーズ 45 ° 9 極 ABS, シルバー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK シリーズ 45 ° 9 極 ABS, シルバー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = 45 °色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = ADKTE Connectivity ADKシリーズRFI / EMIニッケルめっきプラスチックバックシェル. ADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェル / ケーブルクランプです。 このADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェルは、ニッケルめっきを施したUL94 V0 ABS樹脂製です。ねじサイズは4-40で、ケーブル直径4 → 13 mmが適合します。 ねじ、リテーナークリップ及びグロメットが付属します。 品番x-2198617-xのケーブル出口引き出し角度は180 ° 品番x-2198618-xのケーブル出口引き出し角度は45 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK Series シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK Series シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ADKバックシェル. ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャストのADKバックシェルは、シェル、ジャックスクリュー、及びケーブル径4、5、7、9 mmに対応するケーブルグロメットから構成される完全なキットとして提供されます。 これらのバックシェルには、セルフタッピングT10ねじが付属します。適合するドライバは、 : 736-181 736-181 です。シルバーシリーズADK SeriesRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり
  • TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK Series シリーズ ストレート 25 極 亜鉛 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK Series シリーズ ストレート 25 極 亜鉛

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,698税込10,668
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = ADK SeriesADKバックシェル. ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャストのADKバックシェルは、シェル、ジャックスクリュー、及びケーブル径4、5、7、9 mmに対応するケーブルグロメットから構成される完全なキットとして提供されます。 これらのバックシェルには、セルフタッピングT10ねじが付属します。適合するドライバは、< 736-181') 736-181/です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール 篠原電機

    DINレール

    篠原電機
    499税込549
    1本
    当日出荷
    DIN規格、35mm幅のアルミレールです。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 1.JISC2812の規格に準拠しています。 2.端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また取り外しが簡単です。
    材質アルミ製長さ(mm)1000幅(mm)35全長(mm)1000シルバー高さ(mm)7.5寸法L(mm)1000仕上アルマイト処理仕上げ参考準拠JIS規格JIS-C-2812
  • プログラミング学習向け工作キット「リモコンロボ」 【キット版】 ビット・トレード・ワン

    プログラミング学習向け工作キット「リモコンロボ」 【キット版】

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。 2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。 スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。 拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。 更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。 リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。 「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。 初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット 【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。 子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。 【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。 駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。 【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。 リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。 リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応 リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。 アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。 ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。 もちろん本格的なプログラミングにも対応。 作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。 市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能 リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。 市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。 対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。 アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。
    仕様搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS付属品リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙質量(kg)本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25電源単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。本体寸法(mm)84×36×42本体寸法80×72×60 mm機能周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)インターフェイスUSB miniB、DCモータ出力x2
  • ACアダプタキット 因幡産機カンパニー開発品

    ACアダプタキット

    因幡産機カンパニー開発品
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    仕様出力安定度±5%付属品DCジャック付きハーネス:先端棒端子(TC1.25-11S)付き、ケーブル長:約1800mm適合機種IB-MCT001、IB-ECT002、NE-GW001A寸法(mm)(筐体)70×34×16(突起部含まず)質量(g)165(ACアダプタのみ)適合規格RoHS、PSE、IEC62368適合品湿度(%RH)0~95定格出力電流(A)0.62入力電圧(V)AC100~200定格出力(W)15定格出力DC24V、0.62A(定格15W)保存温度(℃)-40~85使用電源AC100~200V 50/60HzプラグDCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm(センター+)リップル、ノイズ180mVp-p(max)ケーブル長(mm)(インタフェース)約1200動作温度(℃)0~70定格出力電圧(DC V)24
  • DINレール・専用金具 篠原電機

    DINレール・専用金具

    篠原電機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(5本)ほか
    3日以内出荷
    JIS-C-2812の規格に準拠しています。端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。
    用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。材質(本体)アルミ製仕上アルマイト処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGD 43-A DK+ LASCAR

    SGD 43-A DK+

    LASCAR
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)DC5~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lascar 開発キット PanelPilotACEシリーズ LASCAR

    Lascar 開発キット PanelPilotACEシリーズ

    LASCAR
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様深さ:75mm●シリーズ:PanelPilotACE●SGD 70-Aディスプレイ用開発キット. SGD 70-A DK+は、SGD 70-A 7インチPanelPilotACE互換ディスプレイ用の開発キットです。 この開発ボードを使用すると、PanelPilotACEディスプレイの全入出力機能を簡単に接続してテストできます。 キットには、開発ボード、SGD 70-A PanelPilotACEディスプレイ、USBケーブル、電源が付属しています。開発ボードは、LED、デジタルI/Oのスイッチ、アナログ入力を生成するためのポテンショメータ4個、PWM出力用可変輝度LED、回路テスト用プロトタイプ領域を備えています。ディスプレイのRS232、RS485、SPI、I2C機能向けの接続も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般リミット TP70 omron(オムロン)

    一般リミット TP70

    omron(オムロン)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • データロギングシールドキット Adafruit

    データロギングシールドキット

    Adafruit
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    データの記録に適したシールドです 3.3Vのレベルシフタを介するSDカードインタフェースが用意されています Arduino UNOなどADK/Mega R3以降で使用できます
    寸法(mm)70×53×17質量(g)22SDカード(挿入時突出)10mm
  • 押しボタンスイッチ VAP omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ VAP

    omron(オムロン)
    1,798税込1,978
    1個
    31日以内出荷から90日以内出荷
  • DINレールエンドキャップ 篠原電機

    DINレールエンドキャップ

    篠原電機(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG)厚さ(mm)1.5材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温度センサー ADT7310 DIP化モジュール マルツエレック

    デジタル温度センサー ADT7310 DIP化モジュール

    マルツエレック
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    デジタル温度センサーADT7310を使用したDIP型モジュール基板 MDK001は、アナログデバイセズ社の高精度温度センサーADT7310を搭載した、デジタル温度センサージュール基板です。1.27mmピッチのICを2.54mmピッチに変換していますので、ブレッドボードやユニバーサル基板でそのまま使用できます。ADT7310は、温度校正や直線性の補正が不要で、±0.5℃の高精度な温度測定が可能なデジタル温度センサーです。
  • 押しボタンスイッチ ZAP omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ ZAP

    omron(オムロン)
    1,798税込1,978
    1個
    85日以内出荷から92日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ ゴムキャップ omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ ゴムキャップ

    omron(オムロン)
    1,798税込1,978
    1個
    90日以内出荷
  • 直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ

    三菱電機
    469,800税込516,780
    1個
    80日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器