カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(6)
        • 産業用PC用品(3)
        • 電子部品(オンボード)(89)
        • 検出・センサ(4)
        • 制御機器・PLC・リレー(3)
        • 通信(制御機器)(3)
        • 電源(制御機器)(4)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「AICA」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Raspberry Pi AI HAT+ Raspberry Pi

    Raspberry Pi AI HAT+

    Raspberry Pi
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、。NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、。NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】。 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ 。 ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本。 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用)。 スペーサー 4本
    質量(g)16
  • SPRESENSE LTE拡張ボード SPRESENSE

    SPRESENSE LTE拡張ボード

    SPRESENSE
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ALT1250(Altair Semiconductor製)を搭載したSPRESENSE用LTE-M(LTE Cat-M1)基板です。マイク入力はデジタル最大4ch(排他利用時、アナログ最大2ch)をサポート。ヘッドホン端子、microSDカードスロット、GPIO、I2C、UART等のインターフェースを搭載。
    寸法(mm)45.0×50.0モジュールLBAD0XX1SC(Altair Semiconductor製 ALT1250 Chipset 搭載 村田製作所製モジュール)規格nanoSIM入力端子アナログ入力端子:2ch (5.0V レンジ)アンテナオンボードアンテナ搭載入出力デジタル入出力:3.3V もしくは 5V デジタルI/O無線通信方式RAT:LTE Cat-M1(対応バンド: 1,8,18,19)オーディオ4ch デジタルマイク入力、もしくはアナログマイク入力 + ヘッドホン出力カードスロットmicroSDカードスロット
  • NPゲル Taica

    NPゲル

    Taica
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    軽量で耐久性に優れたαGELの発泡体です。繰り返し圧縮してもへたりにくく、性能が変わりません。難燃性に優れ、-40℃~200℃の幅広い温度条件下で使用可能です。耐候性・耐オゾン性に優れるため、屋外でも使用できます。
    用途小型携帯電子機器の緩衝。防音材。戸当たりの緩衝。仕様表面パウダー付です。材質シリコーンゲル種類その他
  • ATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM) M5Stack

    ATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM)

    M5Stack
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    AIビジョンと音声ベースを搭載したAI音声開発キット ESP32-S3チップを搭載したコントローラATOMS3R-CAMとAtomic Echo Baseの2つのパーツで構成されたAI音声開発キットです。8MBフラッシュメモリと8MB PSRAMの大容量メモリを搭載しています。また、0.3MピクセルのGC0308カメラ、9軸IMU(BMI270+BMM150)、赤外線エミッタなど、豊富な周辺機器を搭載しています。 音声ベースには、ES8311オーディオコーデックチップをベースにしたAtomic Echo Baseを採用し、高忠実度オーディオデコードやマイク/スピーカーを駆動できます。このキットは、XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントとの連携をサポートしており、スマートホームや組み込み用途に適しています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載 9軸センサ 8MBフラッシュ、8MB PSRAMを搭載 赤外線エミッターを内蔵 拡張可能なピンとインターフェース 全二重I2S音声 24ビットオーディオコーデック MEMS デジタルマイク D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー) 開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2 音声アシスタント スマートホーム
    セット内容ATOMS3R-CAM×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R-CAM:24.0×24.0×13.5、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R-CAM:7.4/Atomic Echo Base:6.3センサー6軸IMUセンサ(BMI270) 精度:0.05%(加速度)、0.05°/s (角速度) I2Cアドレス:0x68、3軸地磁気センサ(BMM150) 精度:0.3μT BMI270に設置、地磁気データはSensor Hub経由で取得可能マイクロホンMEMSマイクロフォン:MSM381A3729H9BPC、SNR:65 dBアンプ内蔵の有無NS4150B:D級パワーアンプインターフェース拡張インターフェース 底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz) USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω動作温度(℃)0~+40内蔵カメラGC0308、0.3MP、F2.6、57.6° FOVWi-Fi2.4GHz赤外線ライト赤外線IR:180° 放射距離:12.46m(障害物がない場合)オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I2Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ、8MB PSRAM
  • フィッシャー ヒートシンク 200x200x25mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 200x200x25mm

    Fischer Elektronik
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    SK 42 extrusion heatsink From Fischer Elektronik, the SK 42 standard extrusion heatsink ismAde from anodised aluminium in a grilled shape Extruded heatsinks are the most common form of heatsink and are suitable for a range of medium power applications The SK42 Heatsink is available in the following lengths: Stock number ; 189-8599 189-8599 is 100mm long Stock number ; 189-8606 189-8606 is 150mm long Stock number ; 189-8612 189-8612 is 200mm long Stock number ; 189-8628 189-8628 is 75mm long.
    仕様●長さ:200mm●幅:200mm●高さ:25mm●寸法:200×200×25mm●熱抵抗:1.65 → 0.7K/W●カラー:黒●材料:アルミ●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:189-8612アズワン品番68-4149-71
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 32 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 32 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 8 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 8 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
    仕様●モーター定格電流:8 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1769アズワン品番65-7292-57
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 4 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 4 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
    仕様●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1819アズワン品番65-7284-01
  • Builtin luminaire flashing indicator IN SIEMENS

    Builtin luminaire flashing indicator IN

    SIEMENS
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm
    仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7348-05
  • Builtin luminaire flashing indicator IN SIEMENS

    Builtin luminaire flashing indicator IN

    SIEMENS
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、青色、24 V ac/dc、直径 70 mm
    仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6061アズワン品番65-7347-48
  • Builtin luminaire flashing indicator IN SIEMENS

    Builtin luminaire flashing indicator IN

    SIEMENS
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm
    仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:赤●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7348-04
  • Builtin luminaire flashing indicator IN SIEMENS

    Builtin luminaire flashing indicator IN

    SIEMENS
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、黄色、24 V ac/dc、直径 70 mm
    仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:黄●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7347-54
  • Builtin luminaire flashing indicator IN SIEMENS

    Builtin luminaire flashing indicator IN

    SIEMENS
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、緑色、24 V ac/dc、直径 70 mm
    仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6065アズワン品番65-7347-51
  • 入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用 omron(オムロン)

    入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用

    omron(オムロン)
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality control。The Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support Software。In addition, the number of ON/OFF operations and total operating time of the devices wired to the slave are counted at the slave, which enables providing notification when maintenance is required.Dielectric strength 500 VAC (between isolated circuits) Noise immunity Conforms to IEC61000-4-4, 2 kV (power line) Shock resistance and vibration resistance
    仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2●コード番号:215-3290アズワン品番65-7276-16
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 8 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 8 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:8 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7283-39
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 330 A 32 V シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 330 A 32 V

    シュナイダーエレクトリック
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:330 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:32 V●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 32 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 32 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:32 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7289-68
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 150 A 32 V シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 150 A 32 V

    シュナイダーエレクトリック
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 100 A 32 V シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 100 A 32 V

    シュナイダーエレクトリック
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:100 A●制御電圧:32 V●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-75
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 10 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 10 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 1 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 1 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:1 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-64
  • サーマルリレー TeSysシリーズ 1.6 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    サーマルリレー TeSysシリーズ 1.6 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:1.6 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7282-28
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 220 A 32 V シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 220 A 32 V

    シュナイダーエレクトリック
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:220 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:32 V●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7285-28
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 120 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 120 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:120 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-65
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 0.63 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 0.63 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:0.63 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-74
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 42 Vac 0.042 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 42 Vac 0.042 kW

    シュナイダーエレクトリック
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:42 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.042 kW●通常端子構成:2NOアズワン品番65-7291-15
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 28 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 28 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:28 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7283-30
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 65 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 65 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:65 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 6 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 6 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-48
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 50 A 32 V シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 50 A 32 V

    シュナイダーエレクトリック
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:50 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:32 V●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:38 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-50
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 240 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 240 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:38 A●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:240 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7287-76
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 24 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 24 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:24 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7285-22
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 18 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 18 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:18 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-16
  • 電子過負荷リレー TeSysシリーズ 30 A 240 Vac シュナイダーエレクトリック

    電子過負荷リレー TeSysシリーズ 30 A 240 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:30 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:240 Vac●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 1 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 1 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    TheSchneiderElectricTeSysSeriesisbestsuitedforapplicationsinvolvingMotorControlandStartingofMotor。TheSchneiderElectricseriesisknownforprovidingabettercompatibilitywhichmakesitTheSchneiderElectricbestchoiceforthisapplication.Easymaintenancechecks,checkTheSchniederElectricstighteningofcablesthroughconductingthermographictestingandcheckingTheSchniederElectricsmechanicaloperationofTheSchniederElectricsproductthroughmanuallyoperatingTheSchniederE
    仕様●モーター定格電流:1 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7285-13
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 13 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 13 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    TheSchneiderElectricTeSysSeriesisbestsuitedforapplicationsinvolvingMotorControlandStartingofMotor。TheSchneiderElectricseriesisknownforprovidingabettercompatibilitywhichmakesitTheSchneiderElectricbestchoiceforthisapplication.Easymaintenancechecks,checkTheSchniederElectricstighteningofcablesthroughconductingthermographictestingandcheckingTheSchniederElectricsmechanicaloperationofTheSchniederElectricsproductthroughmanuallyoperatingTheSchniederE
    仕様●モーター定格電流:13 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7279-73
  • 入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用 オムロンヘルスケア

    入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用

    オムロンヘルスケア
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality control。The Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support Software。In addition, the number
    仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2アズワン品番65-7273-46
  • Marking cap white raised D29 plastic tra 1袋 5個入 EAO

    Marking cap white raised D29 plastic tra 1袋 5個入

    EAO
    839税込923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EAO マーキングキャップはレンズの丸形が増加した場合に使用します。プラスチック製で、白色です。マーキングキャップは照光式で、LED とフィラメントランプを備えています。マーキングキャップは丸形で持ち上げられます。半透明 軽量: 0.001 kg
    仕様●種類:レンズキャップ丸型用マーキングキャップ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4134アズワン品番65-7805-02
  • 電子過負荷リレー TeSysシリーズ 60 A 240 Vac シュナイダーエレクトリック

    電子過負荷リレー TeSysシリーズ 60 A 240 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
    仕様●モーター定格電流:60 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:240 Vac●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:211-1855アズワン品番65-7285-60

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器