カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(10)
        • 電子部品(オンボード)(5)
        • 検出・センサ(3)

制御機器 :「AK25」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • IoT角度センサヘッド(防爆対応モデル)  PAKx5シリーズ SIRC(サーク)

    IoT角度センサヘッド(防爆対応モデル) PAKx5シリーズ

    SIRC(サーク)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb
    用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート SAKシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート SAKシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応端子サイズ: 2.5 → 35 mm2. パーティションの色は、ベージュ( RS ; 755-3725 755-3725 )及び青( RS ; 718-0914 718-0914 、 RS ; 718-0923 718-0923 、 RS ; 718-0926 718-0926 )を用意. 難燃性等級UL94V-2. クランプヨークテクノロジシリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプパーティションプレート併用可能製品端子台
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート SAKシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート SAKシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller 接続式端子台 SAKシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 接続式端子台 SAKシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応
  • コマンドボックス 富士電機

    コマンドボックス

    富士電機(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
    仕様閉鎖形取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチAK22、RC310-F形カムスイッチ使用温度範囲(℃)-25~50奥行(mm)(有効)73保護構造IP40 (IEC 60529)塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)材質(ボックス)鋼板製配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)
  • コマンドボックス 富士電機

    コマンドボックス

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ寸法A(mm)80寸法C(mm)75
  • 防雨形コマンドボックス AHX-W形 富士電機

    防雨形コマンドボックス AHX-W形

    富士電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • コマンドボックス 富士電機

    コマンドボックス

    富士電機
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で丈夫なアルミダイキャスト製です。丸みのあるやわらかなデザインです。
    仕様防雨形コマンドボックス AHX-W形取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ(角形、ブザーなどを除く)・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ材質(本体)アルミダイキャスト保護構造IP65(耐じん・防噴流形 JIS C 0920、JIS C 4520)塗装色5Y7/1半ツヤ取付穴径(Φmm)30
  • 三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM omron(オムロン)

    三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM

    omron(オムロン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    接点構成SPDT最小動作温度(℃)-20遅延時間(秒)0.1~ 30
  • 屋外盤用キャビネット POT 河村電器産業

    屋外盤用キャビネット POT

    河村電器産業
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    4日以内出荷から115日以内出荷
    半埋込みの取付が可能な屋外用キャビネット
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 扉ルーバー付屋外盤用キャビネット POR 河村電器産業

    扉ルーバー付屋外盤用キャビネット POR

    河村電器産業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    制御盤の組込みに最適な屋外用キャビネット
    材質鉄板製構造水切・パッキン付/扉面にルーバー付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 窓付屋外盤用キャビネット POM 河村電器産業

    窓付屋外盤用キャビネット POM

    河村電器産業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット屋外用キャビネット
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mm
  • 閉鎖形コマンドボックス AHX-A形 富士電機

    閉鎖形コマンドボックス AHX-A形

    富士電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    種類5点用、穴無し取付可能スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
  • 耐じん形・防噴流形コマンドボックス 富士電機

    耐じん形・防噴流形コマンドボックス

    富士電機
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)480種類1点用、Φ30外形寸法(mm)86×180×87電源3相 200V取付可能スイッチIP65適合器具:Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ(角形、ブザーなどを除く)・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ
  • Kubler カウンタ 25Hz 7 プラグイン Kubler

    Kubler カウンタ 25Hz 7 プラグイン

    Kubler
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●入力タイプ:電圧●接続タイプ:はんだピン●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:ベース●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:25Hz●シリーズ:AK07.00●ノンリセット積算カウンタ. 拡大レンズにより値を4 mmに拡大表示 停電時もカウントを維持 耐衝撃性、耐振動性、耐磁場性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製塗装付窓付屋外盤用キャビネット SCPOM 河村電器産業

    ステンレス製塗装付窓付屋外盤用キャビネット SCPOM

    河村電器産業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    8日以内出荷
    表面に焼付塗装を使用した計器用ステンレス製ボックス
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5、メーターパネル1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器