カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)(51)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
エコロジープロダクト
制御機器 :「ALLEGRO」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日11月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1324LUA-T
Allegro Microsystems¥519税込¥5711箱(2個)当日出荷仕様A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサ(アナログ出力付)、Allegro Microsystems. Allegro A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサICは、電圧出力が印加磁場に比例します。 供給電圧の50 %の静止電圧を出力し、事前にそれぞれ5.0 mV/g、3.125 mV/g、及び2.5 mV/gの感度に設定されています。 各ICには、ホール素子、温度補償回路、小信号高ゲインアンプ、固定低インピーダンス出力段、及び独自のダイナミックオフセットキャンセル技術が組み込まれていまセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 4.5最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems モータドライバIC 3~5.5 V 24-Pin TSSOP Stepper
Allegro Microsystems¥659~税込¥725~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Allegro Microsystems モータドライバIC, 24-Pin TSSOP ステッパ
Allegro Microsystems¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様モータコントローラ、Allegro MicrosystemsモータータイプステッパRoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)35トポロジーバイポーラ最大IGBTコレクタ電流(A)2最小動作温度(℃)-20
Allegro Microsystems モータドライバIC, 24-Pin SOIC W ステッパ
Allegro Microsystems¥619税込¥6811個7日以内出荷仕様モータコントローラ、Allegro MicrosystemsモータータイプステッパRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC W実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)35トポロジーバイポーラ最大IGBTコレクタ電流(A)2最小動作温度(℃)-20
Allegro Microsystems 降圧 コンバータ 3A 16-Pin QFN
Allegro Microsystems¥1,398税込¥1,5381袋(5個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Allegro Microsystems モータドライバIC, 8-Pin SOIC ブラシ付きDC
Allegro Microsystems¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様モータコントローラ、Allegro Microsystemsモータータイプブラシ付きDCピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min) 8最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40トポロジーフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流(A)3.5最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems モータドライバIC, 16-Pin TSSOP ブラシ付きDC
Allegro Microsystems¥479税込¥5271個7日以内出荷仕様モータコントローラ、Allegro Microsystemsモータータイプブラシ付きDCピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)36トポロジーフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流(A)2.8最小動作温度(℃)-20
Allegro Microsystems モータコントローラ 7~50 V 32-Pin LQFP BLDC
Allegro Microsystems¥999税込¥1,0991個8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Allegro Microsystems コンバータ, 3A, 46 V, 表面実装 A4403GEUTR-T
Allegro Microsystems¥1,398税込¥1,5381箱(5個)7日以内出荷仕様最大スイッチング周波数:2000 kHz入力電圧(V)(Max)46、(Min) 9出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応特性DC/DCスイッチングレギュレータ、Allegro Microsystems. 他に負けない効率の高電圧バックコンバータです。 広い入力動作電圧範囲に対応できるこのステップダウンレギュレータは、主に民生用機器の電源で使用されます。パッケージQFN実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems コンバータ, 2A, 50 V, 表面実装 A4447SLJTR-T
Allegro Microsystems¥799税込¥8791箱(4個)7日以内出荷仕様DC/DCスイッチングレギュレータ、Allegro Microsystems. 他に負けない効率の高電圧バックコンバータです。 広い入力動作電圧範囲に対応できるこのステップダウンレギュレータは、主に民生用機器の電源で使用されます。出力電圧(V)(Max)24、(Min)0.8入力電圧(V)(Max)50、(Min) 8出力電流(A)2ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータステップダウン最小動作温度(℃)-20出力タイプ可変
Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1104EUA-T
Allegro Microsystems¥879税込¥9671箱(5個)6日以内出荷仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ超ミニSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems コンバータ, 3A, 50 V, 表面実装 A8498SLJTR-T
Allegro Microsystems¥889税込¥9781箱(5個)7日以内出荷仕様DC/DCスイッチングレギュレータ、Allegro Microsystems. 他に負けない効率の高電圧バックコンバータです。 広い入力動作電圧範囲に対応できるこのステップダウンレギュレータは、主に民生用機器の電源で使用されます。出力電圧(V)(Max)24、(Min)0.8入力電圧(V)(Max)50、(Min) 8出力電流(A)3ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-20出力タイプ可変
Allegro Microsystems モータドライバIC 3~5.5 V 28-Pin TSSOP Stepper
Allegro Microsystems¥639~税込¥703~1個8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Allegro Microsystems モータドライバIC 4.75~5.5 V 16-Pin SOIC W Stepper
Allegro Microsystems¥399税込¥4391個8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 5-Pin CB ホール効果センサ ACS758LCB-100U-PFF-T
Allegro Microsystems¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁センサータイプホール効果センサピン数(ピン)5マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージCB実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 5-Pin CB ホール効果センサ ACS758ECB-200U-PFF-T
Allegro Microsystems¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁センサータイプホール効果センサピン数(ピン)5マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージCB実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 5-Pin CB PFF ホール効果センサ ACS758LCB-050B-PFF-T
Allegro Microsystems¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁センサータイプホール効果センサピン数(ピン)5マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージCB PFF実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1101EUA-T
Allegro Microsystems¥1,098税込¥1,2081箱(5個)7日以内出荷仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ超ミニSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems モータドライバIC 3~5.5 V 24-Pin SOIC W Stepper
Allegro Microsystems¥619税込¥6811個8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin SOT-23 ホール効果センサ A3212ELHLT-T
Allegro Microsystems¥399税込¥4391箱(5個)7日以内出荷仕様A3211 / 2マイクロパワー、超高感度ホール効果スイッチ、Allegro Microsystems. A3211 / 2は、超高感度で極が独立した、ラッチデジタル出力付きホール効果スイッチです。2.5~3.5 Vの動作と独自のクロック方式により、2.75 V電源での平均動作電力が15 μW未満に低減しています。 N極又はS極の強さが十分なときに、A3212の出力がオンになり、磁界が消滅すると、出力がオフになります。A3211では、これが逆になります。 チョッパ安定化機能により、安定性が改善され、通常はセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットオムニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.5、(Min) 2.5最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1121LUA-T
Allegro Microsystems¥779税込¥8571箱(5個)7日以内出荷仕様A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によっセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
アレグロ 電流センサIC PFF 5.5 V, 5-Pin ACS770LCB-100U-PFF-T
Allegro Microsystems¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁幅(mm)13寸法(mm)10×13×7高さ(mm)7入力電圧(V)(Max)5.5、(Min) 4.5ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPFF実装タイプスルーホールオフセット電圧(mV)±6
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 8-Pin SOIC ホール効果センサ ACS711KLCTR-12AB-T
Allegro Microsystems¥369税込¥4061個7日以内出荷仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%センサータイプホール効果センサピン数(ピン)8マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
アレグロ ホール効果センサIC SOIC, 8-Pin ACS712ELCTR-20A-T
Allegro Microsystems¥489税込¥5381個7日以内出荷仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%寸法(mm)4.9×3.9×1.5ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装
アレグロ ホール効果センサIC SOIC, 8-Pin ACS712ELCTR-05B-T
Allegro Microsystems¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%寸法(mm)4.9×3.9×1.5ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 5-Pin CB ホール効果センサ ACS758LCB-050U-PFF-T
Allegro Microsystems¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁センサータイプホール効果センサピン数(ピン)5マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージCB実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 8-Pin SOIC ホール効果センサ ACS711KLCTR-25AB-T
Allegro Microsystems¥379税込¥4171個7日以内出荷仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%センサータイプホール効果センサピン数(ピン)8マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin SOT-23 ホール効果センサ A3213ELHLT-T
Allegro Microsystems¥979税込¥1,0771箱(5個)7日以内出荷仕様A3213 / A3214マイクロパワー超高感度ホール効果スイッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A3213 / A3214は、ラッチデジタル出力付きの超高感度な極独立ホール効果スイッチで、バッテリ駆動のポータブル機器で使用します。2.4 V → 5.5 V動作と独自のクロックスキームにより、平均消費動作電力が低減します。A3213は825 μW、A3214は14 μWになります(2.75 Vでの標準値)。 N極又はS極により出力がオンになります。センサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットオムニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 2.4最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1210LUA-T
Allegro Microsystems¥1,298税込¥1,4281箱(5個)7日以内出荷仕様A1210 / A1211 / A1212 / A1213 / A1214連続時間ホール効果ラッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A1210 / A1211 / A1212 / A1213 / A1214ホール効果ラッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、シュミットトリガ、及びNMOS出力トランジスタが搭載されています。電圧レギュレータにより、3.8 V → 24 Vで動作できます。オンボード保護回路は、車載及び産業用モータ整流用センサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットバイポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ超ミニSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1102EUA-T
Allegro Microsystems¥999税込¥1,0991箱(5個)欠品中仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ超ミニSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SOT-23 ホール効果センサ A1126LLHLT-T
Allegro Microsystems¥779税込¥8571箱(5個)8日以内出荷仕様A1126チョッパ安定化オムニポーラホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1126は、デジタル出力を備えた、超高感度オムニポーラホール効果スイッチです。 このスイッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、チョッパ安定化機能、シュミットトリガ、及び短絡保護オープンドレイン出力が搭載されています。 このデバイスの内蔵レギュレータの許容動作電圧は24 Vです。 このデバイスは、-40~150 の広い温度範囲での動作に適センサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットオムニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1220LUA-T
Allegro Microsystems¥659税込¥7251箱(5個)8日以内出荷仕様A1220 / A1221 / A1222 / A1223チョッパ安定化ホール効果ラッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A1220、A1221、A1222、A1223ホール効果ラッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、チョッパ安定化機能、及びシュミットトリガが搭載されています。25 mAまでシンクする短絡保護オープンドレイン出力も搭載されています。 S極で出力がオンになり、N極で出力がオフになります。 電圧レギュレータにより、3センサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットバイポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1120LUA-T
Allegro Microsystems¥799税込¥8791箱(5個)8日以内出荷仕様A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によっセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1120EUA-T
Allegro Microsystems¥769税込¥8461箱(5個)8日以内出荷仕様A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によっセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems モータドライバIC 3~5.5 V 16-Pin SOIC W ブラシ付きDC
Allegro Microsystems¥499税込¥5491個8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















































![[GE-PS] プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業 [GE-PS] プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07118926-261106-02.jpg)