カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(6)
        • 接続・省配線(制御機器)(5)
        • 電子部品(オンボード)(75)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「BMC」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング パネルマウントタイプ 日本コネクト工業バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング パネルマウントタイプ日本コネクト工業
2,698税込2,968
1箱(2個)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプパネルマウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.05MB)
バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング ロックタイプ 日本コネクト工業バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング ロックタイプ日本コネクト工業
2,898税込3,188
1箱(2個)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプロックタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.17MB)
バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング パネルマウントタイプ 日本コネクト工業バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング パネルマウントタイプ日本コネクト工業
2,898税込3,188
1箱(2個)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプパネルマウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.05MB)
バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング ロックタイプ 日本コネクト工業バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング ロックタイプ日本コネクト工業
2,698税込2,968
1箱(2個)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプロックタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.06MB)
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 35A,12-10AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 35A,12-10AWG日本コネクト工業
4,498税込4,948
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)35寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.5関連資料製品図面(0.21MB)適合電線範囲 AWG(#)12~10挿抜力平均:66.7N
バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング 中継タイプ 日本コネクト工業バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング 中継タイプ日本コネクト工業
3,598税込3,958
1箱(2個)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプ中継タイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.1MB)
バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング 中継タイプ 日本コネクト工業バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング 中継タイプ日本コネクト工業
2,698税込2,968
1箱(2個)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプ中継タイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.06MB)
バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG日本コネクト工業
1,298税込1,428
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)30材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.2関連資料製品図面(0.18MB)適合電線範囲 AWG(#)12~16挿抜力平均:13.6N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG日本コネクト工業
3,398税込3,738
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)45寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.8関連資料製品図面(0.21MB)適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:66.7N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 150A,2AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 150A,2AWG日本コネクト工業
8,998税込9,898
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)19.05寸法D(mm)53.7定格電流(A)150寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.38関連資料製品図面(0.52MB)適合電線範囲 AWG(#)2挿抜力平均:111.2N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG日本コネクト工業
3,898税込4,288
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)50寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクトNo.14関連資料製品図面(0.22MB)適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:66.7N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 175A,1/0AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 175A,1/0AWG日本コネクト工業
9,998税込10,998
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)19.05寸法D(mm)53.7定格電流(A)175寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.60関連資料製品図面(0.52MB)適合電線範囲 AWG(#)1/0挿抜力平均:111.2N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 125A,4AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 125A,4AWG日本コネクト工業
8,498税込9,348
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)19.05寸法D(mm)53.7定格電流(A)125寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.22関連資料製品図面(0.52MB)適合電線範囲 AWG(#)4挿抜力平均:111.2N
バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG日本コネクト工業
1,198税込1,318
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)15材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.1関連資料製品図面(0.19MB)適合電線範囲 AWG(#)18~16挿抜力平均:13.6N
バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG日本コネクト工業
2,998税込3,298
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)60材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.8関連資料製品図面(0.34MB)適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:31.0N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG日本コネクト工業
7,498税込8,248
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)14.6寸法D(mm)53.7定格電流(A)80寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.14関連資料製品図面(0.51MB)適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:111.2N
バッテリーコネクタ シングルタイプ 50A,12-10AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 50A,12-10AWG日本コネクト工業
2,998税込3,298
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)50材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.5関連資料製品図面(0.34MB)適合電線範囲 AWG(#)12~10挿抜力平均:31.0N
バッテリーコネクタアクセサリ コネクタハンドル 日本コネクト工業バッテリーコネクタアクセサリ コネクタハンドル日本コネクト工業
999税込1,099
1箱(2個)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングにネジで固定することにより、コネクタ同士の脱着を少ない力で行えます。
適合コネクタBMC2Sシリーズ (50A)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.05MB)
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG日本コネクト工業
8,998税込9,898
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0グレーサイズMS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)35.81外径(Φmm)14.6寸法D(mm)44.4定格電流(A)80寸法E(mm)20.4寸法B(mm)55.01寸法C(mm)63.51材質(ピン)黄銅コンタクト保持力444.8NコンタクトNo.14関連資料製品図面(0.52MB)適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:88.9N
バッテリーコネクタ シングルタイプ 75A,6AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 75A,6AWG日本コネクト工業
3,298税込3,628
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)75材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.14関連資料製品図面(0.35MB)適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:31.0N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 100A,4AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 100A,4AWG日本コネクト工業
10,980税込12,078
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0グレーサイズMS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)35.81外径(Φmm)14.6寸法D(mm)44.4定格電流(A)100寸法E(mm)20.4寸法B(mm)55.01寸法C(mm)63.51材質(ピン)黄銅コンタクト保持力444.8NコンタクトNo.22関連資料製品図面(0.2MB)適合電線範囲 AWG(#)4挿抜力平均:88.9N
プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)omron(オムロン)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70
バッテリーコネクタ コンタクト 30-50A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 30-50A日本コネクト工業
2,998税込3,298
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.17MB)
バッテリーコネクタ コンタクト 30A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 30A日本コネクト工業
1,298税込1,428
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.14MB)
バッテリーコネクタ コンタクト 15A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 15A日本コネクト工業
1,198税込1,318
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.14MB)
バッテリーコネクタ コンタクト 45-60A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 45-60A日本コネクト工業
3,398税込3,738
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.17MB)
バッテリーコネクタ コンタクト 50-75A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 50-75A日本コネクト工業
3,798税込4,178
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.18MB)
バッテリーコネクタ コンタクト 125A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 125A日本コネクト工業
8,598税込9,458
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.18MB)
バッテリーコネクタ コンタクト 175A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 175A日本コネクト工業
8,998税込9,898
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.18MB)
バッテリーコネクタ コンタクト 150A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 150A日本コネクト工業
8,998税込9,898
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.18MB)
主幹母線接続バー 内外電機主幹母線接続バー内外電機
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質表面仕上げニッケルめっき
バッテリーコネクタデュアルタイプ 80A,6AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタデュアルタイプ 80A,6AWG日本コネクト工業
8,998税込9,898
1箱(2セット)
3日以内出荷
オスメス共用ユニセックスタイプ。
セット内容[ハウジング1個,コンタクト2個(BMC2MS/BMCMS14AG)]×2セットグレー/レッド電流容量(A)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.57MB)適合電線範囲 AWG(#)6
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45) omron(オムロン)プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45)omron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から61日以内出荷
金メッキ(μm)0.4
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
6,998税込7,698
1個
当日出荷から91日以内出荷
厚さ(mm)33種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:20%)0.58/(PWM:100%)1.85音圧レベル(dB)(PWM:20%)44/(PWM:100%)69最大静圧(Pa)(PWM:20%)121/(PWM:100%)1950サイズ(mm)Φ95×97.1定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)2800/(PWM:100%)8200
バッテリーコネクタデュアルタイプ 100A,4AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタデュアルタイプ 100A,4AWG日本コネクト工業
10,980税込12,078
1箱(2セット)
3日以内出荷
オスメス共用ユニセックスタイプ。
セット内容[ハウジング1個,コンタクト2個(BMC2MS/BMCMS14AG)]×2セットグレー/レッド電流容量(A)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB)適合電線範囲 AWG(#)4
バッテリーコネクタ コンタクト 80A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 80A日本コネクト工業
7,598税込8,358
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.17MB)
バッテリーコネクタ コンタクト 100A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 100A日本コネクト工業
5,998税込6,598
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.2MB)
バッテリーコネクタ コンタクト 80A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 80A日本コネクト工業
5,398税込5,938
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.16MB)
バッテリーコネクタ シングルタイプ 120A,2AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 120A,2AWG日本コネクト工業
9,698税込10,668
1箱(2セット)
4日以内出荷
上下左右に連結可能なタイプ。 オスメス共用ユニセックスタイプ。 色違いでも嵌合します。
定格電流(A)120関連資料製品図面(0.31MB)適合電線範囲 AWG(#)2
バッテリーコネクタアクセサリ ダストカバー 日本コネクト工業バッテリーコネクタアクセサリ ダストカバー日本コネクト工業
2,998税込3,298
1箱(2個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.06MB)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

cmc特集
おすすめ人気ランキング
制御機器