カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
        • 産業用PC用品(3)
        • 電子部品(オンボード)(6)
        • 検出・センサ(4)

制御機器 :「EP22」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    当日出荷
    狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
    用途狭所配線用スリム中継コネクタ種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%メッキ部分金めっき
  • DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF62シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    10税込11
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • DF62Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF62Wシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • コネクタDF62シリーズプラグ(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタDF62シリーズプラグ(標準タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷から52日以内出荷
    狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
    用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
  • ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ オス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ オス 圧着

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EP4CE6E22I7N ALTERA

    EP4CE6E22I7N

    ALTERA
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ 点灯ユニット A22NZ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ 点灯ユニット A22NZ

    omron(オムロン)
    649税込714
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    品名点灯ユニット
  • DF22シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF22シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    14税込15
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • USB2SPI(ブレッドボード版) みんなのラボ

    USB2SPI(ブレッドボード版)

    みんなのラボ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    MCP2210のブレークアウトボード Microchip社製のMCP2210を使いやすくしたブレークアウトボードです。MCP2210は、SPIインターフェースをUSBに変換するUSB-to-SPIマスターコンバーターです。MCP2210には、256バイトのEEPROM、9つの汎用入出力ピンがあります。本ボードにより、SPI(マスター)とデジタルGPIOが使えるようになります。
  • USB2GPIO(USBドングル版) みんなのラボ

    USB2GPIO(USBドングル版)

    みんなのラボ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    MCP2200のUSBドングル USBドングルの形状にして、Microchip社製のMCP2200を使いやすくしました。MCP2200は、UARTインターフェースをUSBに変換するUSB-UARTシリアルコンバーターです。MCP2200には、256バイトのEEPROM、8つの汎用入出力ピンがあります。本ドングルにより、8ポート(8ビット)のデジタルGPIOが使えるようになります。 ライブラリや解説書などの詳しい情報はこちらをご参照ください。PythonとC#での活用例を説明しています。
  • USB2GPIO(ブレッドボード版) みんなのラボ

    USB2GPIO(ブレッドボード版)

    みんなのラボ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    MCP2200のブレークアウトボード Microchip社製のMCP2200を使いやすくしたブレークアウトボードです。MCP2200は、UARTインターフェースをUSBに変換するUSB-UARTシリアルコンバーターです。MCP2200には、256バイトのEEPROM、8つの汎用入出力ピンがあります。本ボードにより、8ポート(8ビット)のデジタルGPIOとUARTが使えるようになります。 ライブラリや解説書などの詳しい情報はこちらをご参照ください。PythonとC#での活用例を説明しています。
  • 2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-22 渡辺電機工業

    2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-22

    渡辺電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号AC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-22 渡辺電機工業

    2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-22

    渡辺電機工業
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号AC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B22 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B22

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W22 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W22

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1800℃
  • ヒロセ電機 圧着ピンコンタクト 圧着ペンチ DF3シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 圧着ピンコンタクト 圧着ペンチ DF3シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:圧着ペンチ●シリーズ:DF3●ヒロセ電機DF3手動圧着工具. DF33シリーズのコネクタコンタクトとの使用に適した端子圧着手動工具のシリーズ 手動圧着工具 - DF3-TA2428HC (品番 ; 700-9795 700-9795 )は DF3-2428SC/SCC (品番 ; 700-9821 700-9821 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - DF3EP-TA2428HC (品番 ; 772-131 772-131 )は DF3-EP2428PC/PCA (品番 ; 764-4540 764-4540 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - ; DF3-TA22HC DF3-TA22HC (品番 ; 772-140 772-140 )は DF3-22SC (品番 ; 764-4521 764-4521 )コンタクトの圧着に適しています。. DF3 (AWG 24 → 28)用手動工具及びダイセット1組
  • トグルスイッチ(Bシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(Bシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    539税込593
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ(Aシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(Aシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    539税込593
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    シリーズARoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器