カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 電子部品(オンボード)(1)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「FC210」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルム用端子 MAC8(マックエイト)

    フィルム用端子

    MAC8(マックエイト)
    3,398税込3,738
    1袋(100個)
    当日出荷から54日以内出荷
    フレキシブル基板、ELシート、フィルム電極等半田付できないシートにピンを取付ける事が出来ます。 シートに本製品を取付け電気の供給をして下さい。
    材質ピン部:リン青銅、リング部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • カードケージ 摂津金属工業

    カードケージ

    摂津金属工業
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    PCBを細分化できる電子機器用カードケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高機能住宅用分電盤(家庭用燃料電池システム) テンパール工業

    高機能住宅用分電盤(家庭用燃料電池システム)

    テンパール工業
    66,980税込73,678
    1台
    6日以内出荷
    発電システム用住宅用分電盤
    形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320機能家庭用燃料電池システム用
  • 高機能住宅用分電盤(太陽光発電・家庭用燃料電池システム) テンパール工業

    高機能住宅用分電盤(太陽光発電・家庭用燃料電池システム)

    テンパール工業
    83,980税込92,378
    1台
    6日以内出荷
    発電システム用住宅用分電盤
    形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能家庭用燃料電池・太陽光発電システム用
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

1010j特集
おすすめ人気ランキング
制御機器