小型トータルカウンタ H7E□-Nomron(オムロン)(28件のレビュー)
小型タイムカウンタ H7ET-Nomron(オムロン)(6件のレビュー)
Lumberg DINソケット 3極 メス パネルマウントLUMBERG
D-Subコネクタ 37極 メス PCBマウント 1セット 27個入NORCOMP
TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 500mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLFV32T-2R2M-EFTDK
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 360mA 3.2 x 2.5 x 2.2mm 1セット 10個入TDK
巻線インダクタ 面実装 1 μH 750mA 3.2 x 2.5 x 2.2mm 1セット 10個入TDK
TDK 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 30mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLFV32T-471K-EFTDK
巻線インダクタ 面実装 15 μH 140mA 3.2 x 2.5 x 2.2mm 1セット 10個入TDK
TDK 巻線インダクタ (面実装), 680 μH, 25mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLFV32T-681K-EFTDK
巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 260mA 3.2 x 2.5 x 2.2mm 1セット 10個入TDK
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 420mA 3.2 x 2.5 x 2.2mm 1セット 10個入TDK
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC24FV32KA302-I/SOMICROCHIP
Cypress Semiconductor, CY62138FV30LL-45ZINFINEON
Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC24FV32KA301-I/PMICROCHIP
Infineon, SRAM 2Mbit, 128 K x 16 ビット, 48-Pin CY62137FV30LL-45BVXIINFINEON
Cypress Semiconductor, CY62136FV30LL-45ZINFINEON
Microchip マイコン, 28-Pin QFN PIC24FV32KA302-I/MLMICROCHIP
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC24FV32KA304-I/PTMICROCHIP
Infineon, SRAM 2Mbit, 128 K x 16 ビット, 48-Pin CY62137FV30LL-45BVXIINFINEON
Cypress Semiconductor, CY62136FV30LL-45ZINFINEON
MP3ファイル再生ボード FV-127JPPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 FV1.25シリーズJST(日本圧着端子製造)
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 青 FV2シリーズJST(日本圧着端子製造)
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M10 (3/8), 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWGJST(日本圧着端子製造)
ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
F型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
グローバル対応ACアダプタPATLITE(パトライト/旧:春日電機)