カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(2)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(6)
- 接続・省配線(制御機器)(14)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(4)
- 電子部品(オンボード)(46)
- 検出・センサ(4)
- 通信(制御機器)(2)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- AMPHENOL(8)
- CONTRINEX(コントリネックス)(1)
- EATON(イートン)(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- MOXA(1)
- NEC(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
- omron(オムロン)(1)
- RS PRO(4)
- SIEMENS(13)
- SPARKFUN(1)
- STMicro(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ワゴジャパン(2)
- 富士電機(4)
- 富士電機機器制御(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「HRM」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日11月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
Hirose 同軸コネクタ プラグ SMBコネクタ, HRM-200-2S-C(40)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷サイズミニチュアシリーズHRM材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)85動作周波数(GHz)12.4表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法はんだ表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
全面照光トグルスイッチ Gシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥599税込¥6591個当日出荷から32日以内出荷種類丸洗い、照光タイプ極数1使用温度範囲(℃)-25~55定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性100000回以上レバー倒れ角度(°)28±4操作部形状透明レバー機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
ヒロセ電機 同軸変換アダプタ SMA - U.FL プラグ - ジャック, HRMP-U.FLJ(40)
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷長さ(mm)10.7材質(コンタクト)銅合金動作周波数(GHz)6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプSMAプラグ to UFLソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBU.FLオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ヒロセ電機 同軸変換アダプタ SMA - UFL ジャック - プラグ, HRMJ-U.FLP(40)
HIROSE(ヒロセ電機)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷長さ(mm)14.05材質(コンタクト)銅合金動作周波数(GHz)6表面処理(本体)銀RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプASMAアダプタタイプBUFLオス/メスAメスオス/メスBオス表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
トグルスイッチ 単極双投(SPDT)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥759税込¥8351個13日以内出荷仕様●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:100 mA @ 28 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●アクチュエータ長さ:3.8mm●アクチュエータ材料:ポリアミド●接触抵抗:80mΩ●動作温度範囲:-25 → +55℃アズワン品番67-0357-87
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個当日出荷The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
STマイクロ STM32 Nucleo-64 開発 ボード NUCLEO-L073RZ
STMicro¥2,798税込¥3,0781個当日出荷分類 開発 ボード。キット名 STM32 Nucleo-64。テクノロジー MCU。デバイスコア ARM Cortex M0+。プロセッサファミリ名 STM。プロセッサ品番 STM32L073RZT6。プロセッサ種類 MCU。NUCLEO-L073RZ Nucleo-64開発ボード. このSTM32 Nucleo-64ボードは、超低電力STM32L073RZT6マイクロコントローラを搭載したプロトタイプを製作するための廉価で柔軟性の高い手段を提供します。Arduino Shieldコネクタを使用するとより多くの周辺機器にアクセスでき、ST morphoヘッダと組み合わせると各種シールドで機能を拡張できます。内蔵のST-LINK/V2-1デバッガ プログラマは、STM32総合ソフトウェアHALライブラリ及びソフトウェアサンプルが付属しているほか、ARM mbedオンラインリソースに直接アクセスすることもできます。IAR、Keil、GCCベース、ARM mbedなど、幅広い統合開発環境(IDE)でサポートされています。. STM32L073RZT6 32 MHz Cortex-M0+コアマイクロコントローラ(192 KB ECCフラッシュメモリ、20 KB RAM、6 KB ECC EEPROMを搭載) リアルタイムクロック シリアル通信インターフェイス: USART、SPI、I2C、USB タッチキー、リニア、ロータリタッチセンサをサポートしている24個の静電容量式検出チャンネル 最大4 52セグメント又は8 48セグメントに対応するLCDドライバ CRC計算ユニット 96ビットのユニークID 真の乱数ジェネレータとファイアウォール保護 Arduino Uno v3接続をサポート すべてのGPIOにアクセスするためのST morpho拡張ピン オンボードST-LINK/V2-1デバッガ プログラマ(SWDコネクタ付) 柔軟性の高いボード電源 LED 3: USB通信、電源 ユーザー リセット ユーザープッシュボタン ARM mbed(TM)対応(参照)RoHS指令(10物質対応)対応
5年無償保証 VPN対応高速アクセスルータ UNIVERGE IX2235
NEC¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷最大2Gbpsの基本性能実現。IPsecでも最大1.3Gbps。10/100/1000BASE-T×10、USB×1、ワイヤレスWAN通信等多彩な回線サービス利用可。ゼロタッチプロビジョニング対応機種。UTMライセンス購入でUTM機能が利用可。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeisterも利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)。【販売店様向け受講料無料のNECネットワーク製品オンラインセミナー開催中】お申込み・詳しい内容はこちらをご確認ください。
M18円筒型光電センサ
CONTRINEX(コントリネックス)¥15,980税込¥17,5781個45日以内出荷M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。バックグランドサプレッション型。白、黒背景色に影響を受けない優れた検出感度。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定センサータイプバックグラウンドサプレッション検出距離(mm)250保護等級IP67光源赤色ピンポイントLED 640nm感度調整方法ポテンショメータ材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA
Hand crimping tool, heatshrink terminals
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷仕様圧着コネクタのタイプ = 圧着閉端コネクタ, 熱収縮端子ケーブルサイズ = 12 → 10 AWG, 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 10AWGRS Pro閉端コネクタ / 熱収縮端子用圧着工具. 閉端コネクタや熱収縮端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)、2 mm 2 (16-14 AWG)、5.5 mm 2 (12-10 AWG)の3種類の圧着キャビティを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0169アズワン品番65-7569-03
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 4 A 690 Vac
シュナイダーエレクトリック¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E仕様●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1819アズワン品番65-7284-01
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 8 A 690 Vac
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E仕様●モーター定格電流:8 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1769アズワン品番65-7292-57
TE Connectivity Hermaphroditicシリーズ 照明用コネクタ 2058703-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥279税込¥3071個7日以内出荷タイプ基板対基板シリーズHermaphroditic定格電圧125 V ac/dc定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装
TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 3mm Hermaphroditicシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥569~税込¥626~1袋(5個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷仕様TE Connectivity、3.0 mm、ミニチュア、オス / メス両仕様、ボード-ボードコネクタ. 3.0 mmピッチの基板対基板ミニチュアオス / メス両仕様のブレードとレセプタクルSMTコネクタハウジングを組み合わせました。 これらの3 mmピッチのミニチュアオス / メス両仕様コネクタは、ライトアングル取り付け型で、実装高さは2.30 mm、熱可塑性ハウジングを備えています。 これらの3 mmピッチのブレードとレセプタクルを備えたオス / メス両仕様のハウジングは、かん合部につや消しスズめっきを施し、テールにはニッケルめっき上につや消しスズ鉛めっきを施してあります。長さ(mm)177.79取付方式表面実装ピッチ(mm)3シリーズHermaphroditic材質(ハウジング)サーモプラスチック行数1幅(inch)6.4寸法(inch)【深さ】2.3コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きライトアングル併用可能製品基板対基板コネクタ
Neutral conductor/PE terminal through-t
SIEMENS¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様●Siemens アース端子です。ニュートラル導体 PE Terminal を備えています。前面取り付けに使用され、定格電流は最大 16 A です。主電源及び緊急電源オフ●コード番号:203-1980アズワン品番65-7836-26
2段式端子台 クランプ 2002シリーズ 28A 1袋 5個入
ワゴジャパン¥10,980税込¥12,0781袋(5個)7日以内出荷ダブルデッキ端子。ダブルデッキ端子台、4導体スルー端子台L、マーカーキャリアなし TOPJOB SシリーズのDINレールコネクタがグレーハウジングに収納されています。接続方法: ケージクランプで接続 色はグレー 配線タイプ: 前面エントリ。特長と利点。4 Conductor-through terminal block L Cage ClampR Connection Front entry wiring DIN Rail mounting on TS 35 rail仕様●色:グレー●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:2002●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●コード番号:803-6710アズワン品番65-7709-37
モジュラ端子台 クランプ 260シリーズ 18A 1袋 5個入
ワゴジャパン¥9,498税込¥10,4481袋(5個)7日以内出荷ケージクランプ。ドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ; 101-3877 101-3877 (WAGO 209-123)は、DIN 35レール用のねじが付属した取り付け脚です。 固定用フランジを使用して端子台にねじ取り付けできます。 ケージクランプ、モジュラ端子台260、261、262シリーズに最適です。特長と利点。2 Conductor-through terminal block 6 kV surge voltage 101-3877 101-3877 is a mounting foot with screw for DIN 35 rail仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:260●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 1.5mm2●定格電圧:400 V●ピッチ:5mm●コード番号:297-5956アズワン品番65-7773-50
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF サイズ 1 用の 000 アクセサリボックス Terminal ( CE 及び EAC 認定ボックス Terminal (仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8096アズワン品番65-7815-09
丸型コネクタ 8極 M6 ねじ取り付け
AMPHENOL¥659税込¥7251個7日以内出荷。The Amphenol Industrial circular connector vent which has M6 x 0.75 thread size。It is made from thermoplastic material.IP rating IP68/IP66 Black colour仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M6●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0190アズワン品番65-7569-04
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。1 及び 2 。 3KF サイズ 4 用アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8127アズワン品番65-7818-56
接触器リレー SIRIUSシリーズ 110 Vac
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is up to 120 V AC。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through screw-type terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal designations仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:110 Vac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:2NC + 6NOアズワン品番65-7285-96
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is up to 24 V DC。It has captive auxiliary switch for SUVA application。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminal。The contacto仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC + 7NOアズワン品番65-7289-46
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 →34 Vdc
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for railway。The operating voltage is 24 to 34 V DC。The design of the surge suppressor is with varistor。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal desi仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 →34 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:2NC + 2NOアズワン品番65-7285-82
丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 3 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0136アズワン品番65-7570-49
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 5 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0165アズワン品番65-7569-15
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 5 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0167アズワン品番65-7571-84
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















































![極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono73945393-200915-02.jpg)