カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(9)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(3)
        • 接続・省配線(制御機器)(93)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(7)
        • 産業用PC用品(7)
        • 電子部品(オンボード)(126)
        • 検出・センサ(18)
        • 制御機器・PLC・リレー(4)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 通信(制御機器)(4)
        • 電源(制御機器)(64)
        • 冷却(制御機器)(15)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「M1.8」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
351件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m)

    LINKMAN
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    DC2.1規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    仕様センター電極側コードに白線の表示あり色黒規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(20件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)

    LINKMAN
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    色黒規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m)

    LINKMAN
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    EIAJ3規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    色黒規格【コネクタ】EIAJ3(外径Φ4.75mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)6.3~10.5ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業

    ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セットほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
  • ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m)

    LINKMAN
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    DC2.1規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    仕様センター電極側コードに白線の表示あり色黒規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • フィルター用フィルターメディア オリエンタルモーター

    フィルター用フィルターメディア

    オリエンタルモーター
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5枚)
    当日出荷
    種別フィルター
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
  • ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]

    ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22)

    GB[制御機器]
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    2.1mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。 センター電極側コードに赤色
    寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1サイズ電線/AWG22ケーブル長(m)1.8適合プラグGB-DCP-21-L、GB-DCP-21-S、GB-DCP-214F-S、GB-DCP-218F-S、GB-DCP-21L-S、GB-DCP-LT21-Sなど
  • ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m)

    LINKMAN
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
    DC2.5規格のDCジャックのついた1.8mのDCケーブルです。
    色黒規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状ジャック(メス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m)

    LINKMAN
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    DC2.5規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    色黒規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2(最大)RoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)12
  • PCDCコード EIAJ3(L型 1.8m) パトス

    PCDCコード EIAJ3(L型 1.8m)

    パトス
    ¥359税込¥395
    1本
    3日以内出荷
    材質プラスチック形状L型色黒備考1.8mコード付コネクタ形状EIAJ3プラグ
  • PCDCコード EIAJ1(L型 1.8m) パトス

    PCDCコード EIAJ1(L型 1.8m)

    パトス
    ¥359税込¥395
    1本
    3日以内出荷
    材質プラスチック形状L型色黒備考1.8mコード付コネクタ形状EIAJ1プラグ
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(1000個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ハイブリットICの足等に御利用下さい。 0.45Φの足なので通常の丸ピンソケットに入ります。
    材質リン青銅定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
  • 薄型アルミケース YMシリーズ タカチ電機工業

    薄型アルミケース YMシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    3日以内出荷
    低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:アルミ板A1100Pt1.0/シルバーアルマイト処理、シャーシ:アルミ板A1100Pt1.0/ブラック塗装、ゴム足:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • Electromen OY DCモータコントローラ Electromen OY

    Electromen OY DCモータコントローラ

    Electromen OY
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m)

    LINKMAN
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    DC2.5規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    色黒規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ

    七星科学研究所(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品
    用途屋外用種別AdMアダプタ
  • デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ内蔵型
  • M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式片扉取付基板木製基板25mm
  • Sanyo ソーラーパネル SANYO(三洋電機)

    Sanyo ソーラーパネル

    SANYO(三洋電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様●短絡電流(μA):96.7●アモルファスシリコン太陽電池、アモルトン(ガラス基板)屋内使用向け質量(g)15.6タイプAmorphous ソーラーセル電圧(V)(開回路)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.7×56.7×1.1動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    材質鉄ハンドル封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式片扉取付基板木製基板25mm
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • 近接センサ(ネジ型)用クイックマウント 岩田製作所

    近接センサ(ネジ型)用クイックマウント

    岩田製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]

    ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m 線径AWG22)

    GB[制御機器]
    ¥439税込¥483
    1個
    3日以内出荷
    2.5mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。
    寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.5ケーブル長(m)1.8
  • NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
    形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    電力量計収納用のステンレス屋外用キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。200A単独電力量計の取付けが可能です。圧着端子式120A電力量計の取付けも可能です。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルハンドル(H-28)ステンレス製封印付キーハンドル保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製基板25mm
  • BPシリーズプリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)

    BPシリーズプリント基板用端子台

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1パック(10個)
    当日出荷から87日以内出荷
    色黒定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
  • Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Telemecanique Sensors 光電センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ バレル形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    センサ形状バレル形
  • ナットセット omron(オムロン)

    ナットセット

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
  • バーニアダイヤル 36mm 新見精機

    バーニアダイヤル 36mm

    新見精機
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    戦前から昭和の中頃まで通信機の同調(選局)ダイヤルとしてバリコン(可変コンデンサ)を回すために使われていた部品です。 同調用はバリコン用で回転角が180°ですが回転角300°の可変抵抗器用もあります。中央の調整用ツマミと裏側の主軸は減速機構を介してつながっておりツマミの動きに対してより細かい調整が可能となります。周囲の目盛り板は直接主軸につながっています。最少目盛りの一桁下を正確に読み取るための副尺(バーニア)を持つことが名称の由来ですが省略されているものもあります。取り付けは3本のビスで行います。下方の2つの表面からの止め穴の他、上部裏面にタップが切ってありパネルの裏からもビス止めします。主軸とバリコン(または可変抵抗器)の軸は主軸横のいもネジで行います。このため工具が入るスペースを確保しないと取り付けできません。減速機構は金属円盤の摩擦を利用しておりすべりがあるので動作に独特のずれるような感覚(バックラッシュ)がありますが不良ではありません。(主軸と目盛り板は直結なのでずれません。)
    目盛0~100外径(mm)36孔径(Φmm)6
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC44 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC44

    七星科学研究所
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ44防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オス結線方法はんだ
  • アナログ電流計 HOBUT HOBUT

    アナログ電流計 HOBUT

    HOBUT
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型 Baumer

    Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型

    Baumer
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
    形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW28 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW28

    七星科学研究所
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ28防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • バーニアダイヤル 50mm 新見精機

    バーニアダイヤル 50mm

    新見精機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    目盛0~100外径(mm)50孔径(Φmm)6
  • Sick 容量センサ SICK

    Sick 容量センサ

    SICK
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

1.8mm特集
おすすめ人気ランキング
制御機器