カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(5)
        • 電子部品(オンボード)(20)
        • 検出・センサ(3)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 電源(制御機器)(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「MH4」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
958税込1,054特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5
インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ武藤工業
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
光関連パーツ類 河村電器産業光関連パーツ類河村電器産業
2,198税込2,418
1セット(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
大型ジョイスティックスイッチ マリンテック大型ジョイスティックスイッチマリンテック
3,398税込3,738
1式
6日以内出荷
ネジ締めのみで取り付け簡単!耐油・防塵に優れた4方向作動のジョイスティック!スイッチが大きいので切り替えやすい!モーメンタリー式:バネ内蔵・一度スイッチを入れたら手を離すと自動的にOFFになる推奨取り付け穴:30mm上下左右4方向作動ロボットやラジコンなどのモーター駆動の操作に最適防水規格IP67相当
寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)179電圧(V)~600スイッチモーメンタリー定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)取付穴径(Φmm)推奨:30防水性IP67操作方式モーメンタリ―式操作方向上下左右4方向
大型ジョイスティックスイッチ マリンテック大型ジョイスティックスイッチマリンテック
3,198税込3,518
1式
6日以内出荷
ネジ締めのみで取り付け簡単!耐油・防塵に優れた上下2方向作動のジョイスティック!スイッチが大きいので切り替えやすい!オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ推奨取り付け穴:30mmレバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型上下2方向作動防水規格IP67相当
寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)167電圧(V)~600スイッチトグルスイッチ定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)取付穴径(Φmm)推奨:30防水性IP67操作方式オルタネイト式操作方向上下2方向
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ東邦電子
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
TSM-H4用交換用素子です。TSM-H4-A、TSM-H4-V両方共共有となります
用途TSM-H4用種別湿度センサモジュール
Siemens PLC拡張モジュール SIEMENSSiemens PLC拡張モジュールSIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ東邦電子
56,980税込62,678
1台
12日以内出荷
モジュール交換が簡単です。先端部の素子を取り換えるだけ、面倒な配線を取り外すことなく交換できます。校正サービス対応製品です。公称精度は、±4 (%RH)以下と小型でありながら高精度な相対湿度を測定できます。 センサ素子部には信号処理回路を備え、電流又は電圧に変換したリニアな出力を得ることができます。 センサはデジタル処理されていますので、フラットでヒステリリシスの少ない温度特性を実現しました。制御BOX部固定取付にはタカチ電機工業 WM型 ブラケットWM-1Wをお勧めします
用途気象/空調/農業施設(キノコ/穀物)/農 業機器、ドゥコンディショナー/恒温恒湿槽/空調機器/半導体製造空調装置など付属品センサプローブ部固定部品:RS102配線接続方法端子台精度±4%RH(at.25℃/20~80%RH)測定方式静電容量方式測定範囲(%)0~100RH電源電圧(V)DC11.6~25.2動作温度(℃)5~60使用環境条件【動作】センサ部:-25~60℃、0~100%RH(結露しないこと)、制御部:0~50℃、10~85%RH(結露しないこと)、【保存】センサ部(梱包状態)・制御部共通:-25~70℃、5~90%RH(結露しないこと)動作湿度(%RH)20~80
MH Connectors D-subコネクタキット MH CONNECTORSMH Connectors D-subコネクタキットMH CONNECTORS
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
磁気形近接スイッチ マグネット素子 富士電機磁気形近接スイッチ マグネット素子富士電機
6,998税込7,698
1個
当日出荷から71日以内出荷
MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル MH CONNECTORSMH Connectors D-subコネクタ用バックシェルMH CONNECTORS
749税込824
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタWURTH ELEKTRONIK
779税込857
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip Technology マイコン MICROCHIPMicrochip Technology マイコンMICROCHIP
899税込989
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS ダブルチョークコイル EPCOSEPCOS ダブルチョークコイルEPCOS
449税込494
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付ラジアル許容差±30%材質(コア)フェライト
EPCOS リードインダクタ EPCOSEPCOS リードインダクタEPCOS
46,980税込51,678
1リール(2000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
UVR1H471MHD1TO ニチコンUVR1H471MHD1TOニチコン
129税込142
1個
翌々日出荷
マリンヒューズ マリンテックマリンヒューズマリンテック
859税込945
1式
4日以内出荷から12日以内出荷
DC用過電流保護用ヒューズの高電圧対応モデル最大300Aまで選択可能半透明なので、一目で切れたかどうかわかるM8サイズのスタッドがあれば使用可能下記4種類のヒューズの中から選択可MH-100AMH-150AMH-200AMH-300A
用途DC58V直流用バッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも材質セラミック、リング端子:錫メッキ
M5Stack NanoC6 M5StackM5Stack NanoC6M5Stack
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ESP32-C6FH4を搭載した超小型IoT 開発ボード コントローラにESP32-C6FH4を搭載し、赤外線リモコンに使用できる赤外線エミッタ、RGB LED(WS2812)、Groveコネクタ、USB-Cコネクタ、セラミックアンテナなどを搭載した小指サイズの超小型IoT開発ボードです。ESP32-C6FH4は、Espressif Systems社製のSoCで、最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vコアと最大20MHzで動作する低消費電力の32ビットRISC-Vコアを採用しています。さらに、Wi-Fi 6(802.11ax)と802.11b/g/nに加えて、Bluetooth5(LE)、IEEE802.15.4の無線通信規格をサポートしています。したがって、ThreadやZigbee、スマート家電用の通信規格Matterなども利用可能です。そのほか、RSA-3072ベースのセキュアブート、AES-128/256-XTSベースのフラッシュ暗号化、デジタル署名、ID保護用のHMAC周辺機器、パフォーマンスを向上させる暗号化アクセラレータなどの機能を搭載しています。
仕様【SoC】ESP32-C6FH4@RISC-V 160MHz、4Mフラッシュ、Wi-Fi 6 (2.4GHz)、Zigbee 3.0、Thread 1.3、Matter、CDC【Wi-Fi ストレッチテスト】54.9m(アンテナバックアップ、バックアライメントテスト)寸法(mm)23.5×12×9.5質量(g)2.6出力電流(mA)【Grove(最大)】600(DC5V)LED【RGB】WS2812動作温度(℃)0~+40パラメータ【IRリモコン】∠0°未満の赤外線放射距離は 632 cm、∠45°未満の赤外線放射距離は 83 cm、∠90°未満の赤外線放射距離は 29 cm動作電流(mA)106.2(DC5V)待機電流125.5μA DC5V(ULP低電力)
Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
FAグッズ 位置決め信号変換ユニット 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 位置決め信号変換ユニット三菱電機エンジニアリング
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
位置決め信号を端子台変換し、機器配線を容易にします。 記号紙による配線ミスの低減が可能です。
Murata Power Solutions パルストランス Murata Power SolutionsMurata Power Solutions パルストランスMurata Power Solutions
249税込274
1個ほか
7日以内出荷
Schurter RFIフィルタ SCHURTERSchurter RFIフィルタSCHURTER
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
EPCOS 単相 RFIフィルタ EPCOSEPCOS 単相 RFIフィルタEPCOS
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC トロイダルコア Roxburgh EMCRoxburgh EMC トロイダルコアRoxburgh EMC
949税込1,044
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik コモンモードノイズフィルタ WE-SL WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードノイズフィルタ WE-SLWURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
Schurter 電流補償チョーク SCHURTERSchurter 電流補償チョークSCHURTER
659税込725
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-CMBH WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-CMBHWURTH ELEKTRONIK
919税込1,011
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner 電流補償チョーク SCHAFFNERSchaffner 電流補償チョークSCHAFFNER
459税込505
1個
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

h4h特集
おすすめ人気ランキング
制御機器