カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 電子部品(オンボード)(18)
        • 検出・センサ(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(3)
        • 電源(制御機器)(3)

制御機器 :「PBA」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PBAシリーズ用DINレール取付金具 コーセルPBAシリーズ用DINレール取付金具コーセル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
DINレール35mm幅対応
材質SECC付属品取付ねじ
PBA600F シリーズ用ハーネス コーセルPBA600F シリーズ用ハーネスコーセル
749税込824
1個
当日出荷から10日以内出荷
PBAシリーズ用電源置き換え金具 コーセルPBAシリーズ用電源置き換え金具コーセル
949税込1,044
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SECC板厚t(mm)1.6
電源置換金具 コーセル電源置換金具コーセル
999税込1,099
1セット
当日出荷から3日以内出荷
P、PAAシリーズをPBAシリーズに置き換える取付金具。
材質SECC板厚t(mm)1.6
PB・PMAシリーズ用取付金具 コーセルPB・PMAシリーズ用取付金具コーセル(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質SECC
Neutrik XLRコネクタ NEUTRIKNeutrik XLRコネクタNEUTRIK(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(丸シャフト用) 岩田製作所センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(丸シャフト用)岩田製作所(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質ポリアミド PA(66N)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(角シャフト用) 岩田製作所センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(角シャフト用)岩田製作所
628税込691
1個
当日出荷
材質ポリアミド PA(66N)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個RoHS指令(10物質対応)対応
KS3PB-AU AMPHENOLKS3PB-AUAMPHENOL
929税込1,022
1個
7日以内出荷
Microchip Technology マイコン MICROCHIPMicrochip Technology マイコンMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
799税込879
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
Fulleon ビーコン (ブザー) 取付ブラケット 深型ベース 93 (直径) x 50 mm FULLEONFulleon ビーコン (ブザー) 取付ブラケット 深型ベース 93 (直径) x 50 mmFULLEON
790税込869
1個
7日以内出荷
仕様この製品はEN 54-3の要件を超えていますが、EN 54-23に適合するようには設計されていません。 建設資材指令又は規則(CPD / CPR)が国の要件である場合は、火災警報条件について居住者に警告するためにこの製品を使用することは法的にできません。 CPD / CPRが適用されない国の場合、この注記を無視してください。. 品番 : 530-6038 530-6038 、 : 530-6016 530-6016 、 : 529-4474 529-4474 、 : 529-4452 529-4452 、及び : 529-4468 529-4468 は、VdS適合です。. 品番 : 529-4474 529-4474 及び : 529-4468 529-4468 のサウンダと信号灯素子は、別個に制御できるようにそれぞれが配線されます。. サウンダ / キセノン信号灯一体型. サウンダとキセノン信号灯の組み合わせで、出荷時は直径93 mm、高さ121 mmです。 浅型ベースを使用すると高さは92 mmまで低くなります。 キセノン信号灯は、0.7ジュールのフラッシュエネルギーで1秒間に1回点滅します。22トーン ABSケース及びポリカーボネートフレネルレンズ 20 dBのボリュームコントロール 110 dBの音等級 IP65等級 逆極性保護 深型ベースでの使用時はIP65保護適用. その他の特徴:. 品番 : 530-6038 530-6038 、 : 530-6016 530-6016 、 : 529-4474 529-4474 、 : 529-4452 529-4452 、及び : 529-4468 529-4468 は、EN54 Part 3適合です(品番 : 529-4452 529-4452 はCPDにも適合)。寸法(mm)93(直径)×50動作温度範囲(℃)-10~+55アクセサリタイプ深型ベース併用可能製品Flashni、RoLPサウンダ信号灯
LB G6SP Advanced Power TOPLED、青色 オスラムLB G6SP Advanced Power TOPLED、青色オスラム
57税込63
1個
5日以内出荷
青色の表面実装型LEDLB G6SPは、輝度範囲が広く、高い発光効率を備えたコンパクトなパッケージのLEDです。
仕様●光度:Iv=1.8~4.5cd(IF=140mA)●パッケージ:白色SMTパッケージ、無色透明シリコーン樹脂●チップ材質:ThinGaN●放射:120°(typ)、ランバートエミッター●色:λdom=470nm(青)●光学効果:10 lm/W●耐食性クラス:3B●認定:RVレベル1で認定されたAEC-Q102●ESD耐電圧:2kV、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(HBM、クラス2)による●動作温度範囲:-40℃~+110℃アズワン品番67-0371-10
ワイヤーハーネス コーセルワイヤーハーネスコーセル
699税込769
1個
当日出荷から10日以内出荷
長さ(mm)500
Microchip バッテリチャージャIC MICROCHIPMicrochip バッテリチャージャICMICROCHIP
549税込604
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba PNP バイポーラトランジスタ, 50 V, 2 A, 3-Pin TSM 東芝Toshiba PNP バイポーラトランジスタ, 50 V, 2 A, 3-Pin TSM東芝
559税込615
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = TSM実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = -1.1 V汎用PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba PNP バイポーラトランジスタ, 20 V, 1.5 A, 3-Pin TSM 東芝Toshiba PNP バイポーラトランジスタ, 20 V, 1.5 A, 3-Pin TSM東芝
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 1.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = TSM実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 750 mW最小DC電流ゲイン = 125トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -20 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 1.6mm汎用PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba デュアル NPN + PNP バイポーラトランジスタ, 30 V, 2 A, 8-Pin PS 東芝Toshiba デュアル NPN + PNP バイポーラトランジスタ, 30 V, 2 A, 8-Pin PS東芝
779税込857
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN + PNP最大DCコレクタ電流 = 2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = PS実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.67 W最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = 絶縁型最大コレクタ-ベース間電圧 = -30 V、60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 (NPN) V、-7 (PNP) Vピン数 = 81チップ当たりのエレメント数 = 2寸法 = 2.9 x 2.4 x 0.8mmデュアルNPN/PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba デュアル NPN + PNP バイポーラトランジスタ, 30 V, 2 A, 5-Pin SMV 東芝Toshiba デュアル NPN + PNP バイポーラトランジスタ, 30 V, 2 A, 5-Pin SMV東芝
889税込978
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN + PNP最大DCコレクタ電流 = 2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = SMV実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.1 W最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = コモンエミッタ最大コレクタ-ベース間電圧 = -30 V、60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 (NPN) V、-7 (PNP) Vピン数 = 51チップ当たりのエレメント数 = 2高さ = 1.1mmデュアルNPN/PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba デュアル NPN + PNP バイポーラトランジスタ, 50 V, 150mA, 6-Pin US 東芝Toshiba デュアル NPN + PNP バイポーラトランジスタ, 50 V, 150mA, 6-Pin US東芝
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN + PNP最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = US実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = 絶縁型最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V、60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 (NPN) V、-5 (PNP) V最大動作周波数 = 120 (PNP) MHz、150 (NPN) MHzピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mmデュアルNPN/PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba デュアル NPN + PNP バイポーラトランジスタ, 30 V, 1.2 A, 5-Pin SMV 東芝Toshiba デュアル NPN + PNP バイポーラトランジスタ, 30 V, 1.2 A, 5-Pin SMV東芝
239税込263
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN + PNP最大DCコレクタ電流 = 1.2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = SMV実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 850 mW最小DC電流ゲイン = 125トランジスタ構成 = コモンエミッタ最大コレクタ-ベース間電圧 = -30 V、50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 (NPN) V、-7 (PNP) Vピン数 = 51チップ当たりのエレメント数 = 2寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mmデュアルNPN/PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip バッテリチャージャIC MICROCHIPMicrochip バッテリチャージャICMICROCHIP
239税込263
1個
5日以内出荷
仕様電池タイプ = リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFNピン数 = 10標準動作供給電圧 = 4.2 → 6.5 V寸法 = 3 x 3 x 0.88mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.88mm動作温度 Max = +85 ℃出力電流 Max = 1.1A動作温度 Min = -40 ℃出力電流 Min = 130mAバッテリ充電 / 監視コントローラ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip バッテリチャージャIC MICROCHIPMicrochip バッテリチャージャICMICROCHIP
319税込351
1個
5日以内出荷
仕様電池タイプ = リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFNピン数 = 10標準動作供給電圧 = 4.2 → 13 V寸法 = 3 x 3 x 0.88mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.88mm動作温度 Max = +85 ℃出力電流 Max = 1.1A動作温度 Min = -40 ℃出力電流 Min = 130mAバッテリ充電 / 監視コントローラ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
NXP AUP バッファ nexperiaNXP AUP バッファnexperia
599税込659
1袋(40個)
7日以内出荷
Microchip バッテリチャージャIC MICROCHIPMicrochip バッテリチャージャICMICROCHIP
249税込274
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = Lithium-イオン実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFNピン数 = 10標準動作供給電圧 = 4.2 → 6.5 V寸法 = 3 x 3 x 0.88mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.88mm動作温度 Max = +85 ℃出力電流 Max = 1.1A動作温度 Min = -40 ℃出力電流 Min = 130mAバッテリ充電 / 監視コントローラ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor TinyLogic ULP バッファ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor TinyLogic ULP バッファON SEMICONDUCTOR
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

pbi特集
おすすめ人気ランキング
制御機器