カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 電子部品(オンボード)(164)
        • 電源(制御機器)(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「PF47」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
168件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックコンデンサ 47pF KEMET

    セラミックコンデンサ 47pF

    KEMET
    ¥70税込¥77
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ【リード】0.1in (2.54mm)定格電圧(V)200静電容量47pF温度特性C0G、NP0RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,47μF,25V dc,25SVPF47M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,47μF,25V dc,25SVPF47M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9電圧(V)25dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)30リップル電流(A)2.8電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.1
  • ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 47kΩ, ±1% ROHM

    ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 47kΩ, ±1%

    ROHM
    ¥359税込¥395
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 47kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル1206型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 47pF ±10% WIMA

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 47pF ±10%

    WIMA
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧1000VDC/250VAC許容差【静電容量】±10%静電容量47pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥399~税込¥439~
    1リール(500個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM シャント抵抗器 ROHM

    ROHM シャント抵抗器

    ROHM
    ¥699税込¥769
    1袋(50個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 470Ω, ±1% ROHM

    ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 470Ω, ±1%

    ROHM
    ¥129税込¥142
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 470Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +100ppm/℃0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 耐サージ抵抗 ROHM

    ROHM 耐サージ抵抗

    ROHM
    ¥409~税込¥450~
    1袋(50個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 30 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 30 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン

    onsemi
    ¥729税込¥802
    1個
    8日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 30 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。シリーズ = QFET。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 26 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 62000 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V。幅 = 4.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。Fairchild Semiconductor QFETR PチャンネルMOSFET. Fairchild Semiconductorの最新のQFETRプレーナ型MOSFETは、先進の独自技術を使用し、電源、PFC(力率補正)、DC-DCコンバータ、PDP(プラズマディスプレイパネル)、照明用バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途で、最高クラスの動作性能を実現します。 オン抵抗(RDS(on))を下げることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷(Qg)や出力容量(Coss)を下げることでスイッチング時の損失を低減します。先進的なQFETRプロセス技術を使用して、競合のプレーナ型MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を提供することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc D4 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc D4 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥719,800税込¥791,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7014-68
  • タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc D4 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc D4

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7020-47
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF

    TDK
    ¥759~税込¥835~
    1袋(250個)ほか
    8日以内出荷
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 200V dc 47pF ±5% KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 200V dc 47pF ±5%

    KEMET
    ¥359税込¥395
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 47pF電圧 = 200V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
  • タンタルコンデンサ 470μF 2.5V dc D4 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 470μF 2.5V dc D4 1セット 2500個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899,800税込¥989,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7020-63
  • タンタルコンデンサ 470μF 2.5V dc D4 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 470μF 2.5V dc D4

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7016-31
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 47pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 47pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 47kΩ, ±1% ROHM

    ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 47kΩ, ±1%

    ROHM
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 47kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 47pF 6kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 47pF 6kV dc

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 47pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 8.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 4.7kΩ, ±1% ROHM

    ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 4.7kΩ, ±1%

    ROHM
    ¥349税込¥384
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様抵抗 = 4.7kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル1206型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 4.7kΩ, ±1% ROHM

    ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 4.7kΩ, ±1%

    ROHM
    ¥189税込¥208
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 47pF 1kV dc 561R10TCCQ47 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 47pF 1kV dc 561R10TCCQ47

    VISHAY
    ¥539税込¥593
    1個
    3日以内出荷
    静電容量 = 47pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 11.2mm。奥行き = 4mm。寸法 = 11.2 (Dia.) x 43.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリスチレンコンデンサ RS Pro 47pF 160V dc RS PRO

    ポリスチレンコンデンサ RS Pro 47pF 160V dc

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様シリーズ = FSC許容差 = ±2.5%電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = アナログ演算回路、デジタル演算回路、パルスネットワーク、タイミング、トランス、同調回路温度特性 = ポリスチレン寸法 = 4 (Dia.) x 8mmリード径 = 0.3mm直径 = 4mm許容差(マイナス) = -2.5%箔付き管コンデンサ. RS Proが提供するこのシリーズのプレーン箔付き管コンデンサには、ポリスチレン誘電体が使用されています。このコンデンサは、マイカタイプより物理的に小さいので、スペースが限られている環境に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い絶縁抵抗. 色の付いた側のリードが外側箔に接続. ポリエステルタイプやポリカーボネートタイプより低い最高動作温度RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 47pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 47pF 2kV dc

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(125個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 47pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = SL202許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 7.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 47pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 47pF 2kV dc

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(1500個)
    8日以内出荷
    静電容量の温度係数はリニアです 静電容量の高い安定性 1 kV 、2 kV 、3 kV 、6 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い周波数で低損失
    仕様静電容量 = 47pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = SL202許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 7.5mm抑制クラス = Class I誘電体材料 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
  • MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 47 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6994-61
  • MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
  • MLCC 47pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 47pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7120-05
  • MLCC 47pF 500V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 47pF 500V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6996-44
  • MLCC 47pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 47pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 47pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これに複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-60
  • MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEO

    MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入

    YAGEO
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-57
  • MLCC 47pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 47pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥859税込¥945
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7122-95
  • MLCC 47pF 500V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 47pF 500V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 47pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これに複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:47pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-77
  • MLCC 47pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 47pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入

    YAGEO
    ¥489税込¥538
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:47pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6985-64
  • MLCC 47pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 47pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入

    YAGEO
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-10
  • MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入

    YAGEO
    ¥999税込¥1,099
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 47 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-76
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    ¥239税込¥263
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TDKs FG シリーズ 47 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
    仕様●静電容量:47pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-93
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF 1.5 kV dc, 500V ac

    MURATA(村田製作所)
    ¥799税込¥879
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量:47pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 47pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 47pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    YAGEO
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(250個)
    8日以内出荷
    Yageo 47 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-12
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc 47pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc 47pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    ¥559税込¥615
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 47pF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = 0±30ppm/℃ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器