カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(9)
- 電子部品(オンボード)(40)
- 検出・センサ(1)
- 制御機器・PLC・リレー(1)
- 電源(制御機器)(10)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
エコロジープロダクト
制御機器 :「SNK」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

Entrelec ジャンパバー SNK Seriesシリーズ
Entrelec¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様【併用】ZK10端子台シリーズSNK SeriesRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ12極ジャンパバー
Entrelec 2段式端子台 SNKシリーズ
Entrelec¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:SNK 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:29A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:800 V ac 、 ピッチ:5.2mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm SNKシリーズ
Entrelec¥2,498~税込¥2,748~1個ほか7日以内出荷仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃
主開閉器盤 SNK
河村電器産業¥43,980~税込¥48,378~1個41日以内出荷種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
Universalnoキット
みんなのラボ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷Arduinoの機能を圧縮して、空いたところをユニバーサル基板にしたキットで組み立てが必要です。Arduino UNOとして使用できます。部品名称【本体部品】BOARD:Universalno基板、JP1:1列x6ピン ピンヘッダ (長い部品を切断して使用)、ピンソケット:1列 10,8,8,6pin (長い部品を切断して使用)、【IC周辺】IC1:ATMEGA328P (Arduinoブートローダ書き込み済み)、Q1:セラロック16MHz (セラミック発振子)、C1,C2:0.1uF セミコン (セラミックコンデンサ)、R2:抵抗1MΩ程度 (バイアス抵抗)、【電源部品】IC2:5V LDO (3端子レギュレータ)、C6,C7:47uF アルミ電解 (電源用電解コンデンサ)、C4:0.1uF セラコン (電源用コンデンサ)、D1:ショットキーバリア等 (逆接防止ダイオード)、【電源部品】DCJ0202:DCジャック (コネクタ)、【おまけ】RESET:タクトスイッチ (スタンダード品)、R1:抵抗10kΩ 程度 (RESET用 プルアップ抵抗)、C3:AREF セラコン 0.1uF (A/D変換用基準電圧用セラコン)
CSシリーズカムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から16日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドル
IDEC(和泉電気)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から16日以内出荷保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
ACSNシリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から26日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ ラベルホルダ LHシリーズ
Entrelec¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷シリーズLHRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプラベルホルダ併用可能製品端子台
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ マーカー MC512PAシリーズ
Entrelec¥6,898~税込¥7,588~1袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:MC512PAアクセサリタイプマーカーカード併用可能製品端子台RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 標準DINレール端子 ZS16シリーズ
Entrelec¥6,798税込¥7,4781袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:ZS16●ケーブルCSA:16mm2●定格電圧:1 kV ac色緑 / 黄ピッチ(mm)10端子種別クランプネジ定格電流(A)76RoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ TPシリーズ
Entrelec¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷シリーズTPRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプテストプラグ併用可能製品端子台
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー JB16シリーズ
Entrelec¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷シリーズJB16RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ2極ジャンパバー併用可能製品端子台
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ マーカー MC612PAシリーズ
Entrelec¥9,398税込¥10,3381袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:MC612PARoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプマーカーカード併用可能製品端子台
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ BAMシリーズ
Entrelec¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:BAMRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドストップ併用可能製品端子台危険区域認証ATEX
Entrelec 標準DINレール端子 ZK6シリーズ
Entrelec¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:ZK6 、 ケーブルサイズ:8 AWG 、 ケーブルCSA:6mm2 、 色:グレー 、 定格電流:50A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:1 kV 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃
Entrelec 多段式端子台 ZK2.5シリーズ
Entrelec¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:ZK2.5 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 定格電流:24A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:800 V 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃
Entrelec アース端子台 ZS70シリーズ
Entrelec¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様●シリーズ:ZS70●ケーブルCSA:70mm2●定格電圧:1 kV ac色緑 / 黄ピッチ(mm)22端子種別クランプネジ定格電流(A)192RoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
ヒューズ付き端子台 Entrelec 5×20mm ZK2.5シリーズ
Entrelec¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:16A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:スプリングクランプ 、 レール型の互換性:TH35-15, TH35-7.5 、 シリーズ:ZK2.5 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台. ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台は、高性能でコンパクトな端子台です。前面にある平らなマーカーゾーンにより、マーキングにも適した端子です。最大8桁までマーキングしたり、文字サイズを大きくすることができます。. 特長と利点. スプリング端子(3.5 mmマイナスドライバ操作) 2.5 mm2 (12 AWG) DINレール取り付けが簡単
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート CSシリーズ
Entrelec¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:CS●併用可能製品:16 mm2 4 AWGフィードスルー端子台アクセサリタイプ回路セパレータ
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PGシリーズ
Entrelec¥4,698税込¥5,1681袋(5個)7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:コンポーネントプラグ●シリーズ:PGRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台
Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ エンドセクション ES4-SFシリーズ
Entrelec¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:ES4-SFRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドセクション併用可能製品端子台
Entrelec アース端子台 ZS10シリーズ
Entrelec¥5,598税込¥6,1581袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:ZS10●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:1.2kAピッチ(mm)8端子種別クランプネジRoHS指令(10物質対応)対応危険区域認証ATEX
Entrelec 接続式端子台 ZK4シリーズ
Entrelec¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:ZK4 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:32A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:1 kV ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品