カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(9)
        • 接続・省配線(制御機器)(29)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(44)
        • 電子部品(オンボード)(86)
        • 検出・センサ(21)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 電源(制御機器)(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「SWS」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
194件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSWシリーズ ユーボン

    DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSWシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(1セット)
    当日出荷
    用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
  • トグルスイッチ1回路2接点(ON-ONタイプ) GB[制御機器]

    トグルスイッチ1回路2接点(ON-ONタイプ)

    GB[制御機器]
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    ON-ON のオルタネイトタイプ。 ナット、ワッシャが付属します。
    タイプトグルスイッチ動作特性ON-ON(オルタネイト)機能SPDT(単極双投)
  • スライドスイッチ GB[制御機器]

    スライドスイッチ

    GB[制御機器]
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    パネル取付型の小型スライドスイッチです。 スイッチの両脇にねじ固定用の穴が開いています。 M2ねじが通ります。
    タイプスライドスイッチ取付方式パネル取付機能SPDT(単極双投)端子ピッチ(mm)3
  • 基板用スライドスイッチ GB[制御機器]

    基板用スライドスイッチ

    GB[制御機器]
    ¥33~税込¥36~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    基板取付型の小型スライドスイッチです。
    タイプスライドスイッチ取付方式基板取付機能SPDT(単極双投)
  • 基板用トグルスイッチ3P(スリム) GB[制御機器]

    基板用トグルスイッチ3P(スリム)

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    基板取り付け用のトグルスイッチ、固定金具なしのスリムタイプ オルタネイト 2.54mmピッチ 固定用金具なし
  • 基板用トグルスイッチ3P GB[制御機器]

    基板用トグルスイッチ3P

    GB[制御機器]
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    基板取り付け用のトグルスイッチ オルタネイト 2.54mmピッチ 固定用金具付き
  • EIAスリットパネル2U カナレ電気

    EIAスリットパネル2U

    カナレ電気
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    タイプコストパフォーマンスタイプ表面処理電着塗装穴寸法(Φmm)スリット49:4×30
  • M22Sシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ EATON(イートン)

    M22Sシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ

    EATON(イートン)
    ¥10,390税込¥11,429
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EIAスリットパネル1U カナレ電気

    EIAスリットパネル1U

    カナレ電気
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    4日以内出荷
  • スリットパネル2UEIA カナレ電気

    スリットパネル2UEIA

    カナレ電気
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
  • スリットパネル9UEIA カナレ電気

    スリットパネル9UEIA

    カナレ電気
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
  • スリットパネル5UEIA カナレ電気

    スリットパネル5UEIA

    カナレ電気
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    4日以内出荷
  • スリットパネル7UEIA カナレ電気

    スリットパネル7UEIA

    カナレ電気
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
  • スリットパネル1UEIA カナレ電気

    スリットパネル1UEIA

    カナレ電気
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
  • B型中継フード1レバー付き 三桂製作所

    B型中継フード1レバー付き

    三桂製作所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • スリットパネル3UEIA カナレ電気

    スリットパネル3UEIA

    カナレ電気
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
  • 壁掛けキット 摂津金属工業

    壁掛けキット

    摂津金属工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥15,900税込¥17,490
    1台
    3日以内出荷から82日以内出荷
  • 基板用スライドスイッチ(横型) Asian Brand

    基板用スライドスイッチ(横型)

    Asian Brand
    ¥27税込¥30
    1個
    3日以内出荷
  • 基板用スライドスイッチ(横型) GB[制御機器]

    基板用スライドスイッチ(横型)

    GB[制御機器]
    ¥47税込¥52
    1個
    3日以内出荷
    基板取付型の小型スライドスイッチです。 スイッチの両脇にガイド足が付いています。 操作部が横向きに飛び出ているライトアングルタイプです。
    タイプスライドスイッチ取付方式基板取付機能SPDT(単極双投)端子ピッチ(mm)2
  • USBコネクタ A タイプ SAMTEC

    USBコネクタ A タイプ

    SAMTEC
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec USB-A シリーズは、標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●USBタイプ:A●結線方法:表面実装●USBバージョン:2.0●ポート数:1●シリーズ:USBA●コード番号:199-9987アズワン品番65-7554-26
  • 積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷から102日以内出荷
    Φ45、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な組み立て完成品販売に加えて、1~3段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP54(正方向取付け時)です。
  • USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 250個入 SAMTEC

    USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 250個入

    SAMTEC
    ¥74,980税込¥82,478
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec USB コネクタには、コンタクト数が 4 個あります。コネクタタイプ USB-A ( USB タイプ A ) コンタクト数 4 ジェンダーレセプタクル USB 2.0 の仕様 取り付けタイプ表面実装、ライトアングル スルーホール実装
    仕様●入数:1リール(250個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-S-W-SM2-TR●コード番号:208-5775アズワン品番65-7706-55
  • 可逆形電磁接触器 72 V dc 3極 シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 72 V dc 3極

    シュナイダーエレクトリック
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。72 V dc 動作 Coil の 3 極コンタクタを搭載し、AC-3 全負荷電流定格が 40 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●コイル電圧:72 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:3NO●範囲:TeSysアズワン品番65-7323-54
  • 可逆形電磁接触器 72 V dc 3極 シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 72 V dc 3極

    シュナイダーエレクトリック
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。72 V dc 動作 Coil の 3 極コンタクタを搭載し、AC-3 全負荷電流定格が 80 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●コイル電圧:72 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:80 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:3NO●機能:可逆アズワン品番65-7321-96
  • クロック用 スイープムーブメント&針セット インテック

    クロック用 スイープムーブメント&針セット

    インテック
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    5日以内出荷
    クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用電波ムーブメントと時計針のセット。文字盤部分を別途用意するだけで、クロックの製作ができます。
    付属品ハンガー、ワッシャー、6角ナット、ナット回し工具精度月差±30秒使用電池単3乾電池×1本
  • 可逆形電磁接触器 72 V dc 4極 シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 72 V dc 4極

    シュナイダーエレクトリック
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。72 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の定格全負荷電流は 60 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●コイル電圧:72 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:60 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:TeSysアズワン品番65-7324-29
  • 可逆形電磁接触器 72 V dc 4極 シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 72 V dc 4極

    シュナイダーエレクトリック
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    SchneiderElectricのDコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。72Vdc動作Coilの4極コンタクタを搭載し、AC-1の定格全負荷電流は125Aですコンタクタの抵抗負荷を使用しています。保管時の周囲温度:-60→80℃保護等級:IP20
    仕様●コイル電圧:72 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:125 A●通常端子構成:4NO●機能:可逆アズワン品番65-7324-30
  • 自動車用コネクタ AMP MCP 1.5Kシリーズ メス 1セット 4500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    自動車用コネクタ AMP MCP 1.5Kシリーズ メス 1セット 4500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット(4500個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity MCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載。単極ワイヤシールシステム(SWS)付きのMCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクトは、銅合金製で、スチールトップスプリングを備えています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、6 Nのかん合 / 挿抜力、1.50 x 0.60 mmのかん合部で、0.5 → 1.0 mm のワイヤサイズに対応しています。例外として、品番 ; 726-8938 726-8938 は、1.0 → 1.5 mm のワイヤサイズに対応しています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムでも使用できます。
    仕様●入数:1リール(4500個入り)●シリーズ:AMP MCP 1.5K●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金●結線方法:圧着●コード番号:136-2001アズワン品番65-7666-75
  • 自動車用コネクタ 6極 メス 車載用配線コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    自動車用コネクタ 6極 メス 車載用配線コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥289税込¥318
    1個
    欠品中
    TE Connectivity HDSC 密閉型 MCP 1.5K レセプタクルハウジング。HDSCS MCP 1.5K密閉型自動車用レセプタクルハウジングは、高振動や機械的ストレスに耐えるように設計されています。これらのHDSCSレセプタクルコネクタハウジングは、一体型の2次ロックを備えています。コンタクトの位置合わせと保持状態に適合するこのロックは、完全にロックした位置でクリック音がします。スライドロックで、嵌合・脱合を簡単に行い、確実なかん合を実現します。このハウジングは極性とキーイングを備えるため、誤かん合を防止でき、かん合にかかる力を低く抑えることができます。HDSCS MCP 1.5Kコネクタハウジングは、SWS(シングル-ワイヤ-シーリング-システム)付きのAMP MCP 1.5Kコンタクトに対応するように設計されています。特長。信頼性と耐久性に優れた設計 高耐振性 IP67 の防塵 / 防滴性能 一体型の二次ロック装置 スライドロック機構で確実なかん合を実現 極性とキーイング 低かん合力。用途。HDSCSコネクタは、振動の多い自動車の電線対電線の電子・電気部品に使用されています。トラック、バス、オフロード、建設、農業、鉱業、緊急車両、林業、レクリエーション、海洋、オートバイなど、さまざまな産業車両や商用車に使われています。
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●高さ:25.7mm●幅:43mm●深さ:31.25mm●コード番号:718-7264アズワン品番65-7684-01
  • 自動車用コネクタ 18極 メス 車載用配線コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    自動車用コネクタ 18極 メス 車載用配線コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥669税込¥736
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity HDSC 密閉型 MCP 1.5K レセプタクルハウジング。HDSCS MCP 1.5K密閉型自動車用レセプタクルハウジングは、高振動や機械的ストレスに耐えるように設計されています。これらのHDSCSレセプタクルコネクタハウジングは、一体型の2次ロックを備えています。コンタクトの位置合わせと保持状態に適合するこのロックは、完全にロックした位置でクリック音がします。スライドロックで、嵌合・脱合を簡単に行い、確実なかん合を実現します。このハウジングは極性とキーイングを備えるため、誤かん合を防止でき、かん合にかかる力を低く抑えることができます。HDSCS MCP 1.5Kコネクタハウジングは、SWS(シングル-ワイヤ-シーリング-システム)付きのAMP MCP 1.5Kコンタクトに対応するように設計されています。特長。信頼性と耐久性に優れた設計 高耐振性 IP67 の防塵 / 防滴性能 一体型の二次ロック装置 スライドロック機構で確実なかん合を実現 極性とキーイング 低かん合力。用途。HDSCSコネクタは、振動の多い自動車の電線対電線の電子・電気部品に使用されています。トラック、バス、オフロード、建設、農業、鉱業、緊急車両、林業、レクリエーション、海洋、オートバイなど、さまざまな産業車両や商用車に使われています。
    仕様●極数:18●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●高さ:31.3mm●幅:25.7mm●ハウジング材質:PBT●動作温度 Min:-40℃●コード番号:909-7820アズワン品番65-7588-01
  • TE Connectivity 端子 MCONシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 端子 MCONシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 端子併用 = 自動車用コネクタシリーズ = MCONジェンダー = メス構成 : 品番 ; 718-7179 718-7179 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7741 909-7741 : クリーンボディ(CB)標準レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7794 909-7794 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したクリーンボディ(CB)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7766 909-7766 / ; 909-7889 909-7889 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)タブコンタクト. TE Connectivity MCON 1.2 mmコンタクト. MCONレセプタクルコンタクトは、高電流容量のベース材料から製造され、8つの接点を備えており、高い信頼性を誇ります。 これらの車載用MCONレセプタクルコンタクトは、密閉ボックスデザインで、極性表示と二次ロック機能を備えています。また、コンタクトスプリングを保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36

    渡辺電機工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅ニッケル2ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW オス ASSMANN WSW

    D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW オス

    ASSMANN WSW
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10

    渡辺電機工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1J APC(シュナイダーエレクトリック)

    PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷
    サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
    質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
  • DILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 28 ピン ASSMANN WSW

    DILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 28 ピン

    ASSMANN WSW
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様コンタクト数:28 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:15.24mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:3A 、 向き:垂直 、 長さ:35.56mm 、 幅:17.78mm 、 深さ:3mm 、 寸法:35.56 x 17.78 x 3mm 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 PC ASSMANN WSW

    ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 PC

    ASSMANN WSW
    ¥799~税込¥879~
    1袋(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

hsw特集
おすすめ人気ランキング
制御機器