カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(1)
        • 検出・センサ(1)

制御機器 :「VEF」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型マイクロ Z omron(オムロン)大型マイクロ Zomron(オムロン)(1件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から87日以内出荷
種類マイクロスイッチ
AMRセンサー搭載DIP化モジュール マルツエレックAMRセンサー搭載DIP化モジュールマルツエレック
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
DIP-MRES301Bは、村田製作所製のAMRセンサー(MRES301B)を搭載したDIP化モジュールです。DIP形状なので、ブレットボードなどですぐに回路実験を始めることができます。AMR(Anisotropic Magneto Resistive effect;異方向性磁気抵抗効果)は、磁場の強弱によって電気抵抗が変化する現象です。AMRセンサーは、AMRによる磁気抵抗素子を用いた磁気センサーで、モータの回転軸などに磁石を取り付け、これに近接させることで回転や変位を検出することができます。
Grove-4チャンネル16ビットA/Dコンバータ(ADS1115) Seeed StudioGrove-4チャンネル16ビットA/Dコンバータ(ADS1115)Seeed Studio
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
Groveシステムの16ビットA/Dコンバータボード TI製の4チャンネルデルタシグマ型16ビットA/DコンバータADS1115を搭載したGrove互換ボードです。ADS1115は、プログラマブルゲインアンプ(PGA)、発振器、VREF、コンパレータ、I2Cインターフェースを搭載しています。 ・電源電圧:2.0V~5.5V、3.3/5Vシステムをサポート ・プログラマブルデータレート:8SPS~860SPS ・プログラマブルゲイン:x16、内部低ドリフト電圧リファレンスおよびオシレータ付き ・PGAはソフトウェアで制御し、ゲイン調整が可能 ・シングルエンド入力×4、または差動入力×2
その他【チャンネル】4チャンネルのシングルエンド入力または2チャンネルの差動入力分解能【A/D変換】16ビット対応【プログラム可能なデータレート】8SPS~860SPSインターフェースI2Cデフォルトアドレス:0x48、オプションアドレス:0x48/0x49/0x4A/0x4BRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3.3V/5V
インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolverボッシュ・レックスロス
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
用途レゾルバカード/EFC5610 シリーズ要のエンコーダ拡張カード/インターフェイス:レゾルバ電源電圧(V)5 rms電源周波数(Hz)10電圧入力信号:1.7~2.8 Vrms周波数(kHz)入力信号:10コネクタタイプDB9 (メス)仕様変形率:0.35~0.55

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器