カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 電子部品(オンボード)(6)
        • 電源(制御機器)(7)
絞り込み

制御機器 :「by50s」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BYシリーズ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
    運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • 交換用バッテリーパック(BY35S/50S用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BY35S/50S用)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌日出荷
    交換用バッテリパク BY35S/50S用
    付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BY35S/BY50S幅(mm)66質量(kg)バッテリ:約2.5高さ(mm)104種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×153×104保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:12、90%:8電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
  • 無停電電源装置 500VA 無償保証延長サービス5年パック付 omron(オムロン)

    無停電電源装置 500VA 無償保証延長サービス5年パック付

    omron(オムロン)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    8日以内出荷
    本体無償保証期間:5、バッテリ無償交換サービス:5年、常時商用給電方式、出力容量:500VA/300W、出力コンセント:4、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BYB50S、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB)、UL1778規格取得
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考製品に同梱のサービス申請書のFAX返信、あるいはご愛用者登録(はがき)の送付をお願いします。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)92(W)×285(D)×165(H)mm消費電力(W)12W/25Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)4.5kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相、出力:単相バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式タワー型安全規格UL1778バックアップ時間6分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大350/210停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • 取付金具(BY35S/50S用) omron(オムロン)

    取付金具(BY35S/50S用)

    omron(オムロン)
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    翌日出荷
    取付金具 BY35S/50S用
    適合BY50S/BY35S適合機種BY35S/BY50S
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 取付金具 omron(オムロン)

    取付金具

    omron(オムロン)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    BY50FW/BX35F/BX50F/BX50FW、自動リブート装置RC1504用の取付金具
  • USBケーブル omron(オムロン)

    USBケーブル

    omron(オムロン)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するためのUSBケーブル。
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BV55REM/BV55RE/BY75SW/BY50FW/BY120S/BY80S/BY50S/BY35S/BX50F/BX35F/BZ50LT2/BZ35LT2種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerActProなど)を使用するためのUSB通信ケーブル、UPS側BコネクタのUSBケーブル
  • Souriau Sunbank by Eaton モジュラーコネクタ 851, シリーズ, オス, 19極 85102E1419S50 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton モジュラーコネクタ 851, シリーズ, オス, 19極 85102E1419S50

    SOURIAU
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様●極数 : 19●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : メス●定格電流 : 7.5A●定格電圧 : 600 V●シェルサイズ : 14●実装タイプ : フランジマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●Souriau の 851 シリーズのメス型角型フランジレセプタクルには●堅牢なステンレススチール製バヨネットピンが装備されています。機械的●電気的機能性● RoHS 適合を維持しながら●塩水噴霧又は腐食性雰囲気への気候の侵入や暴露に耐えるように設計されています。851 シリーズのコネクタは●さまざまな航空●軍事●産業用途で使用されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C 挿抜回数: 500 回 設置時間と作業時間を短縮します 塩水噴霧に対する耐性:最大 500 時間 難燃性等級は UL94 HB です
  • Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 6極 85106J106S50 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 6極 85106J106S50

    SOURIAU
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 6●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : メス●定格電流 : 7.5A●シェルサイズ : 10●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : はんだ●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●動作温度 Min : -55℃●851 シリーズのメスプラグ●シールドコネクタ付き. ストレートコネクタとケーブルグランド付きのプラグです。 24 → 18 AWG ケーブル用はんだコンタクト(断面積 : 0.21 → 0.93 mm 2 )。
  • Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 6極 85106EC106S50 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 6極 85106EC106S50

    SOURIAU
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 6●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : メス●定格電流 : 7.5A●シェルサイズ : 10●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : はんだ●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●動作温度 Min : -55℃●851 シリーズのメスプラグ(ストレートコネクタ付き. ストレートコネクタとケーブルクランプ付きのプラグ。 24 → 18 AWG ケーブル用はんだコンタクト(断面積 : 0.21 → 0.93 mm 2 )。
  • Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 10極 85106EC1210S50 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 10極 85106EC1210S50

    SOURIAU
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 10●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : メス●定格電流 : 7.5A●シェルサイズ : 12●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : はんだ●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●動作温度 Max : +125℃●851 シリーズのメスプラグ(ストレートコネクタ付き. ストレートコネクタとケーブルクランプ付きのプラグ。 24 → 18 AWG ケーブル用はんだコンタクト(断面積 : 0.21 → 0.93 mm 2 )。
  • Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, メス, 6極 85106RC106S50 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, メス, 6極 85106RC106S50

    SOURIAU
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 6●オス/メス メス●コンタクトジェンダー メス●定格電流 7.5A●定格電圧 200 ac●シェルサイズ 10●実装タイプ ケーブルマウント●ミルスタンダード MIL-C-26482 Gシリーズ1●結線方法 圧着●接合型 バヨネット●コネクタサイズ スタンダード●接続方向 ストレート●シリーズ 851●動作温度 Min -55℃●Souriau 851シリーズコネクタ. Souriau 851コネクタは●確かなバヨネットカップリング機構を備えているため●かん合部を機械的 電気的に確実に接続することができます。 主な用途: 民間及び軍用航空及び陸軍●業務用及び一般用電子機器●ロボティクス●ファクトリーオートメーション●工作機械●医療。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 密封構造タイプ 様々なボディスタイルと背面継手を選択可能 はんだ●圧着●PCテール●ワイヤラップの各タイプを用意 熱電対圧着コンタクトを用意 圧着●はんだカップ●又はPCテールコンタクトに対応 軽量及びコンパクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 32極 85106EC1832S50 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 32極 85106EC1832S50

    SOURIAU
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 32●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : メス●定格電流 : 7.5A●シェルサイズ : 18●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : はんだ●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●動作温度 Max : +125℃●851 シリーズのメスプラグ(ストレートコネクタ付き. ストレートコネクタとケーブルクランプ付きのプラグ。 24 → 18 AWG ケーブル用はんだコンタクト(断面積 : 0.21 → 0.93 mm 2 )。
  • Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 19極 85106EC1419S50 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 19極 85106EC1419S50

    SOURIAU
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    仕様●極数 : 19●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : メス●定格電流 : 7.5A●シェルサイズ : 14●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : はんだ●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●動作温度 Max : +125℃●851 シリーズのメスプラグ(ストレートコネクタ付き. ストレートコネクタとケーブルクランプ付きのプラグ。 24 → 18 AWG ケーブル用はんだコンタクト(断面積 : 0.21 → 0.93 mm 2 )。

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

by50s バッテリー特集
おすすめ人気ランキング
制御機器