カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 検出・センサ(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「ep-19v」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波 ダブルシート検出 M30 PEPPERL+FUCHS超音波 ダブルシート検出 M30PEPPERL+FUCHS
109,800税込120,780
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
仕様【ねじ切り】M12×1【書き込みサイクル】300000材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)200黒色質量(g)300消費電力≦ 1500 mW接続方式プラグ付き固定ケーブル保護等級IP65材料PURハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品メモリー不揮発性/EEPROM検知範囲50 ... 150 mm 、最適距離: 80 mm締付トルク(N・m)(締め付けねじ)最大 30電流(mA)無負荷供給/≦ 100ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応曲げR5×直径 、 固定設置ケーブル径(Φmm)4.3動作電圧(V)18 ... 30 DC 、リップル 10 %SSトランスデューサ周波数(kHz)85遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 300
超音波 ダブルシート検出 M18 PEPPERL+FUCHS超音波 ダブルシート検出 M18PEPPERL+FUCHS
82,980税込91,278
1個
52日以内出荷
仕様【ねじ切り】M12×1【書き込みサイクル】300000材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)200黒色質量(g)75消費電力≦ 550 mW接続方式プラグ付き固定ケーブル保護等級IP65材料PURハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品メモリー不揮発性/EEPROM検知範囲20 ... 60 mm 、最適距離: 45 mm締付トルク(N・m)(締め付けねじ)最大 20電流(mA)無負荷供給/≦ 40ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応超音波仕様【受信ユニット】18 mm、52 mm【送信ユニット】18 mm、21 mm曲げR5×直径 、 固定設置ケーブル径(Φmm)4.3動作電圧(V)18 ... 30 DC 、リップル 10 %SSトランスデューサ周波数(kHz)255

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

ep-19v特集
おすすめ人気ランキング
制御機器