カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(4)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(9)
        • 電子部品(オンボード)(113)
        • 検出・センサ(6)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 電源(制御機器)(10)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「jt1」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
145件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
  • COB80シリーズ用 スイッチユニット パトライト(PATLITE)

    COB80シリーズ用 スイッチユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類関連商品
  • 同軸コネクタ N型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 ストレートジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
  • 高圧中継端子台 篠原電機

    高圧中継端子台

    篠原電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)22000定格絶縁電圧(KV)6.6
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • カーボン抵抗 1/4W 10kΩ 茶黒橙金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 10kΩ 茶黒橙金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    当日出荷
    カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒橙金抵抗値10KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 100Ω 茶黒茶金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 100Ω 茶黒茶金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    当日出荷
    カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒茶金本体寸法(mm)6×Φ2.3抵抗値100Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • 被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)

    被覆熱電対 T熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット
    6日以内出荷から36日以内出荷
  • カーボン抵抗 1/4W 1kΩ 茶黒赤金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 1kΩ 茶黒赤金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    当日出荷
    カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒赤金抵抗値1KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 220Ω 赤赤茶金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 220Ω 赤赤茶金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    当日出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード赤赤茶金抵抗値220Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • 同軸コネクタ S型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ S型 ストレートジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプS
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥82~税込¥90~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 1Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJT14J1R0U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJT14J1R0U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥209税込¥230
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様1210型耐パルス抵抗器、ERJ T14シリーズ - 5 %. パナソニックERJ T14耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。. 特長と利点:. 耐パルス特性 0.5 Wの高定格電力 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJT14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)1許容差±5%温度係数-100 → +600ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • SMDレジスタ 2.4kΩ 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 2.4kΩ 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥309税込¥340
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    1210型耐パルス抵抗器、ERJ T14シリーズ - 5 %。パナソニックERJ T14耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。特長と利点:。耐パルス特性 0.5 Wの高定格電力 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのど
    仕様●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJT14●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7209-34
  • チャンネルベース(基台) JT 河村電器産業

    チャンネルベース(基台) JT

    河村電器産業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    8日以内出荷
  • カーボン抵抗 1/4W 4.7kΩ 黄紫赤金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 4.7kΩ 黄紫赤金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード黄紫金金抵抗値4.7KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 1Ω 茶黒金金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 1Ω 茶黒金金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒金金抵抗値1.0Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 68Ω 青灰黒金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 68Ω 青灰黒金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード青灰黒金抵抗値68Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 47Ω 黄紫黒金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 47Ω 黄紫黒金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード黄紫黒金抵抗値47Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 33Ω 橙橙黒金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 33Ω 橙橙黒金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード橙橙黒金抵抗値33Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 2.2MΩ 赤赤緑金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 2.2MΩ 赤赤緑金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード赤赤緑金抵抗値2.2MΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 1.5kΩ 茶緑赤金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 1.5kΩ 茶緑赤金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶緑赤金抵抗値1.5KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • SMDレジスタ 47Ω 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 47Ω 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥389税込¥428
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    1210型耐パルス抵抗器、ERJ T14シリーズ - 5 %。パナソニックERJ T14耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。特長と利点:。耐パルス特性 0.5 Wの高定格電力 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのど
    仕様●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJT14●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6913-33
  • カーボン抵抗 1/4W 68kΩ 青灰橙金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 68kΩ 青灰橙金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード青灰橙金抵抗値68KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 6.8kΩ 青灰赤金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 6.8kΩ 青灰赤金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード青灰赤金抵抗値6.8KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 220kΩ 赤赤黄金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 220kΩ 赤赤黄金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード赤赤黄金抵抗値220KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 2.2kΩ 赤赤赤金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 2.2kΩ 赤赤赤金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード赤赤赤金抵抗値2.2KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 15Ω 茶緑黒金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 15Ω 茶緑黒金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶緑黒金抵抗値15Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 150Ω 茶緑茶金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 150Ω 茶緑茶金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶緑茶金抵抗値150Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 47kΩ 黄紫橙金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 47kΩ 黄紫橙金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード黄紫橙金抵抗値47KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 4.7Ω 黄紫金金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 4.7Ω 黄紫金金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード黄紫金金抵抗値4.7Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 33kΩ 橙橙橙金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 33kΩ 橙橙橙金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード橙橙橙金抵抗値33KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 22Ω 赤赤黒金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 22Ω 赤赤黒金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード赤赤黒金抵抗値22Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 2.2Ω 赤赤金金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 2.2Ω 赤赤金金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード赤赤金金抵抗値2.2Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 1.5MΩ 茶緑緑金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 1.5MΩ 茶緑緑金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶緑緑金抵抗値1.5MΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 22kΩ 赤赤橙金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 22kΩ 赤赤橙金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード赤赤橙金抵抗値22KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 470Ω 黄紫茶金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 470Ω 黄紫茶金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード黄紫茶金抵抗値470Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 680Ω 青灰茶金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 680Ω 青灰茶金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード青灰茶金抵抗値680Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 330Ω 橙橙茶金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 330Ω 橙橙茶金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード橙橙茶金抵抗値330Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
  • カーボン抵抗 1/4W 15kΩ 茶緑橙金(100本入) Liket

    カーボン抵抗 1/4W 15kΩ 茶緑橙金(100本入)

    Liket
    ¥329税込¥362
    1袋
    3日以内出荷
    備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶緑橙金抵抗値15KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

jt1特集
おすすめ人気ランキング
制御機器