カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(48)
        • 電子部品(オンボード)(13)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(5)
        • 電源(制御機器)(15)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「led 500w」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Recom 定電流 LEDドライバ, 500mA, 17.5W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 500mA, 17.5WRECOM
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ RECOMRecom 定電流 LEDドライバRECOM(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,898税込9,788
1台
3日以内出荷
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。IP69Kの防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業などの高圧温水80℃洗浄を行う現場でも使用可能です。EC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングに準拠しています。従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級。従来の100V20W蛍光灯と比べCO2排出量を約50%削減できます。
用途工作機械・制御盤などの装置照明として。食品工場用照明として。仕様IP69K ポリカーボネート樹脂材質ポリカーボネート樹脂長さ(mm)23高さ(mm)19.5奥行(mm)30電源(V)DC24電圧(V)DC24光源色昼光色
Marl LED電球 MARLMarl LED電球MARL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
onsemi LEDドライバ IC, 500mA, 1.13W, PWM 調光 8-Pin SOIC onsemionsemi LEDドライバ IC, 500mA, 1.13W, PWM 調光 8-Pin SOIConsemi
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 : 500mA●入力電圧 : 3.6 → 30 V●AC/DC入力電圧 : dc●減光操作 : PWM●最大出力パワー : 1.13W●用途 : バッテリバックアップ用途●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●定格電流 : 500mA●自動車規格 : AEC-Q101●先頭にNSVの付いたメーカー品番は●AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Recom LEDドライバ IC RECOMRecom LEDドライバ ICRECOM
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CLM1Bシリーズ SMD LED 青 CREECLM1Bシリーズ SMD LED 青CREE
79税込87
1個
5日以内出荷
仕様●種別:-●色:青●電圧[V]:3.0V●電流[A]:35mA●消費電力[W]:129.5W●パッケージ:-●呼び寸法:-●光度[cd]:500mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:450nm●波長(max)[nm]:475nm●視野角[°]:-●長さor径:3.2mm●幅:2.8mm●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2217-39
2灯用LED信号灯 自立型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 自立型鎌田信号機
569,800税込626,780
1個
9日以内出荷から32日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)32径(Φ)入線孔:50寸法H(mm)2030取付穴径長穴:Φ16寸法D(mm)390寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:240、w:240LED上:赤 下:青緑ポール50A(Φ60.5)
2灯用LED信号灯 自立型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 自立型鎌田信号機
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)16径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1680取付穴径長穴:Φ12寸法D(mm)200寸法W(mm)220取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:120、w:120LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)
2灯用LED信号灯 自立型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 自立型鎌田信号機
439,800税込483,780
1個
9日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)22径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1900取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)320寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:200、w:200LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)
1灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機1灯用LED信号灯 横壁掛け型鎌田信号機
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)7径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)320取付穴径Φ7寸法D(mm)300寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:270、w:270LED
2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 横壁掛け型鎌田信号機
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)260取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:210、w:450LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 縦壁掛け型鎌田信号機
429,800税込472,780
1個
9日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)730取付穴径Φ10寸法D(mm)370寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:680、w:330LED上:赤 下:青緑
2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 横壁掛け型鎌田信号機
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)12径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)320取付穴径Φ8寸法D(mm)300寸法W(mm)600取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:270、w:550LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 縦壁掛け型鎌田信号機
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)12径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)600取付穴径Φ8寸法D(mm)300寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:550、w:270LED上:赤 下:青緑
2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 横壁掛け型鎌田信号機
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)220取付穴径Φ7寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:170、w:330LED左:青緑 右:赤
3灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機3灯用LED信号灯 横壁掛け型鎌田信号機
539,800税込593,780
1個
9日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)320取付穴径Φ12寸法D(mm)300寸法W(mm)880取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:270、w:830LED左:青緑 中:黄 右:赤
2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 横壁掛け型鎌田信号機
429,800税込472,780
1個
9日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)380取付穴径Φ10寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:330、w:680LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 縦壁掛け型鎌田信号機
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)380取付穴径Φ7寸法D(mm)200寸法W(mm)220取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:330、w:170LED上:赤 下:青緑
3灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機3灯用LED信号灯 縦壁掛け型鎌田信号機
539,800税込593,780
1個
9日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)880取付穴径Φ12寸法D(mm)300寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:830、w:270LED上:赤 中:黄 下:青緑
2灯用LED信号灯 天井吊下型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 天井吊下型鎌田信号機
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷から32日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)9径(Φ)入線孔:25寸法H(mm)720取付穴径長穴:Φ10寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:90、w:90LED左:青緑 右:赤ポール25A(Φ34.0)
2灯用LED信号灯 天井吊下型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 天井吊下型鎌田信号機
539,800税込593,780
1個
9日以内出荷から32日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)22径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)880取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:120、w:120LED左:青緑 右:赤ポール40A(Φ48.6)
LED描画灯 ライン DC12~48V NB04L-D48シリーズ 日恵製作所LED描画灯 ライン DC12~48V NB04L-D48シリーズ日恵製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
LEDライン描画灯、一本の細長いラインを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト等の接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。
LED描画灯 U字 DC12~48V NB04U-D48シリーズ 日恵製作所LED描画灯 U字 DC12~48V NB04U-D48シリーズ日恵製作所
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
LED描画灯(U字)、U字(アーチ型)のラインを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト後方に投影し、接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。軽量・コンパクト設計。
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(42件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500EBROADCOM
949税込1,044
1袋(2個)
7日以内出荷
The Broadcom ACPL series optocoupler contains an AlGaAs LED, which is optically coupled to an integrated circuit with power output stage. This optocoupler is ideally suited for driving power IGBTs and MOSFETs used in motor control inverter applications. The high operating voltage range of the output stage provides the drive voltages required by gate controlled devices.Rail-to-rail output voltage 200 ns maximum propagation delay 100 ns maximum propagation delay difference LED current input with hysteresis
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DCシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から66日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 450V dc 2220 (5750M) CKG57NX7T2W225M500JH TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 450V dc 2220 (5750M) CKG57NX7T2W225M500JHTDK
659税込725
1個
5日以内出荷
TDKMLCCCKGはメガキャップタイプ2220シリーズ.CKGシリーズメガキャップタイプは、2段積み構造により、コンデンサのフットプリントを変えずに2倍の静電容量を実現しています。.特長:.アルミニウム電解コンデンサに比べて、ESR、ESLが低い熱や機械的衝撃による応力を吸収します耐振動性が向上しています.用途:.平滑化回路、DC-DCコンバータ、LED、HID、温度変化の激しい用途、圧電効果対策
長さ(mm)6寸法(mm)6×5×5電圧450Vdc高さ(mm)5奥行(mm)5シリーズCKG許容差±20%静電容量2.2μF温度特性X7T動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2220(5750M)
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
2灯用LED信号灯 天井直付型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 天井直付型鎌田信号機
449,800税込494,780
1個
32日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)20径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)405取付穴径Φ12寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:50、w:600LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 天井吊下型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 天井吊下型鎌田信号機
419,800税込461,780
1個
32日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)16径(Φ)入線孔:30寸法H(mm)820取付穴径長穴:Φ12寸法D(mm)300寸法W(mm)600取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:100、w:100LED左:青緑 右:赤ポール32A(Φ42.7)
2灯用LED信号灯 天井吊下型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 天井吊下型鎌田信号機
289,800税込318,780
1個
32日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)12径(Φ)入線孔:30寸法H(mm)760取付穴径長穴:Φ12寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:100、w:100LED左:青緑 右:赤ポール32A(Φ42.7)
2灯用LED信号灯 天井直付型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 天井直付型鎌田信号機
329,800税込362,780
1個
32日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)13径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)340取付穴径Φ8寸法D(mm)300寸法W(mm)600取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:450LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 天井直付型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 天井直付型鎌田信号機
199,800税込219,780
1個
32日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)240取付穴径Φ8寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:250LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 天井直付型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 天井直付型鎌田信号機
229,800税込252,780
1個
32日以内出荷
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)280取付穴径Φ8寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:350LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 自立型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 自立型鎌田信号機
699,800税込769,780
1個
37日以内出荷
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)32径(Φ)入線孔:50寸法H(mm)2030取付穴径長穴:Φ16寸法D(mm)390寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:240、w:240LED上:赤 下:青緑ポール50A(Φ60.5)
2灯用LED信号灯 自立型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 自立型鎌田信号機
559,800税込615,780
1個
37日以内出荷
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)22径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1900取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)320寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:200、w:200LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)
2灯用LED信号灯 自立型 鎌田信号機2灯用LED信号灯 自立型鎌田信号機
329,800税込362,780
1個
37日以内出荷
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)16径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1680取付穴径長穴:Φ12寸法D(mm)200寸法W(mm)220取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:120、w:120LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)
スイッチング電源 PJA シリーズ コーセルスイッチング電源 PJA シリーズコーセル(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から88日以内出荷
形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
3灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機3灯用LED信号灯 縦壁掛け型鎌田信号機
719,800税込791,780
1個
37日以内出荷
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)880取付穴径Φ12寸法D(mm)300寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:830、w:270LED上:赤 中:黄 下:青緑

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器