カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(4)
        • 電子部品(オンボード)(1)
絞り込み

制御機器 :「mvvs 0.5」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2芯シールド線(1m) エレキット2芯シールド線(1m)エレキット(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類その他規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)長さ(m)1再生紙使用マーク適合
フットスイッチ低電圧微小電流タイプ 国際電業フットスイッチ低電圧微小電流タイプ国際電業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から17日以内出荷
動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)85以下
フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ 国際電業フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ国際電業
6,498税込7,148
1個
当日出荷
材質(戻しばね)SWP、(シャフト)SS400、(底板)SPCC材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電流(A)3A連数2連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)ABS樹脂使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min
フットスイッチ 定電圧微小電流タイプ 国際電業フットスイッチ 定電圧微小電流タイプ国際電業
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:―カバー保護カバー:SCL-S SCH-Sシルバーニュートン R1-1004相当質量(g)255保護構造IP30定格標準定格 AC100V未満 3A 微少定格(最小)DC6V5mA DC12V2mA DC24V1mA接点構成1c動作力29.4N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルMVVS 3心×0.5mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ金クラッド接点V耐電圧(V/min)AC500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 防水タイプ 国際電業フットスイッチ 防水タイプ国際電業
7,098税込7,808
1個
32日以内出荷
2段踏で2アクションスイッチとして最適な防水タイプです。
材質本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCCカバー保護カバー:SCL-S SCH-Sカバー:灰色、本体:灰色(N-8.5相当)質量(g)320保護構造IPX8相当定格標準定格AC100V未満3A微少定格DC5V 1mA以上(抵抗負荷)接点構成1段目1a、2段目1aケーブル長(m)2動作力1段目15N以上、2段目30N以上使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルMVVS 4心×0.5mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド耐電圧(V/min)AC500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

sus 板 0.5mm特集
おすすめ人気ランキング
制御機器