絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
最大風量(m3/min)
  • 3.5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 8.3(1)
最大吸込仕事率(W)
  • 60~80未満(1)
  • 300~400未満(1)
集塵量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
コード長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 5(1)
電流(A)
  • 12
  • 1.66(1)
  • 2.2(1)
  • 3(2)
  • 3.9(1)
  • 5.5(2)
  • 5.6(1)
  • 5.8(3)
  • 6.3(1)
  • 6.6(3)
  • 7(2)
  • 10.3(2)
  • 10.5(1)
  • 10.7(1)
  • 11(6)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(2)
  • 1200~1300未満(1)
1100~1200未満・1200~1300未満
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • アルミス(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・アルミス・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズブロワバキューム京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
作業シーンに合わせてノズルが0~100mmで伸縮可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています補助ハンドルは角度調整ができます作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです作業内容に合わせて風速・風量は2段階で調節できます材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1容量(L)(ダストパック)35消費電力(W)1100電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×200×370消費電力1100W吸込仕事率(W)低速/36、高速/71電源コード(m)0.3ノズル口径(Φmm)122絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)49/(高速)59電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.1比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1050×200×370ダストバッグ容量(L)35
ブロワバキュ-ム アルミスブロワバキュ-ムアルミス
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
強力吹き寄せと集じん機能の1台2役!
用途作業で出たゴミやチリ、落ち葉などの吹き飛ばしや集塵に。材質スチール・ABS樹脂質量(kg)約3周波数(Hz)50/60電流(A)12定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1200風速(m/s)(高速・低速)約61・49ノズル口径(Φmm)約73最大風量(m3/min)(高速・低速)約8・6定格時間(分)約30ダストバック(L)約40コード長さ(cm)約40寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約16×116×33
電動工具用集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)電動工具用集じん機HiKOKI(ハイコーキ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
タンク内形状を見直し、ごみ捨て時のごみ残りが少なくなりました。 床用吸口の形状を見直し、カーペットへの吸いつきを低減。 コンパクトで持ち運びに便利。 大形電源スイッチ採用で操作性向上。 パイプホルダ使用でコンパクト収納。 ワイド形状の床用吸口採用。
用途作業現場やその他の一般清掃、水などの液体吸引、電動工具と接続した集じん作業仕様プラスチックタンク付属品ホース(内径Φ38×1.8m)、延長管2本、ホース接続ハンドル、床用吸口、すきま用吸口、ポリ袋(5枚入)、パイプホルダタイプ乾湿両用消費電力(W)1140ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.8最大風量(m3/min)3.5吸水容量(L)6
集塵/ブロワ