絞り込み
口金
  • BA9S(4)
  • E5(1)
  • E10(3)
  • E12(2)
  • S9(1)
  • その他(1)
電球の種類
  • 電球の種類白熱電球(1)
電圧(V)
  • 6.3
  • 8(8)
  • 12(86)
  • 18(11)
  • 24(56)
  • 28(9)
  • 30(24)
  • 35(9)
  • 85(10)
  • 90(8)
  • 90~240(7)
  • 95(6)
  • 100(580)
  • 100~240(25)
  • 100~242(17)
  • 110(312)
  • 120(13)
  • 130(14)
  • 200(32)
  • 220(39)
電球形状
電球形状
パネル球(3)
消費電力(W)
  • 5未満(8)
光色
  • 光色クリア(4)
クリア
ブランド
  • エスコ(4)
  • ELPA(4)
  • パイロ電子(2)
  • ノーブランド(1)
  • 旭光電機工業(1)
エスコ・ELPA・パイロ電子・ノーブランド・旭光電機工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    クリア電球形状小パネル球
  • 表示灯球 ELPA

    表示灯球

    ELPA(5件のレビュー)
    161税込177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28クリア定格電圧(V)6.3口金E10定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • 6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28電圧(V)6.3消費電力(W)1口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • パイロット球 エスコ

    パイロット球

    エスコ
    1,430税込1,573
    1袋(10個)
    当日出荷
    入数:10個。丸型パイロットランプ。
    電圧(V)6.3消費電力(W)1口金BA9S (9Sピンベース)ガラス球形式G11サイズ(mm)Φ12×23
  • 表示灯用電球 ELPA

    表示灯用電球

    ELPA(3件のレビュー)
    161税込177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適 主に、機器などのパネル面の表示等、照明灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28クリア定格電圧(V)6.3口金BA9S定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)10電球の種類白熱電球
  • 中パネル6.3V ELPA

    中パネル6.3V

    ELPA
    142税込156
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    全長(mm)34クリア定格電圧(V)6.3口金E12定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
  • 小パネル球 ノーブランド

    小パネル球

    ノーブランド
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    ガラス部T-10
  • パネル球 エスコ

    パネル球

    エスコ
    1,470税込1,617
    1袋(10個)
    翌日出荷
    入数:10個。小パネル球。ガラス球。操作盤、放送機器の表示用ランプなどに。
    電圧(V)6.3消費電力(W)1口金E10ベースサイズ(mm)Φ10×28
  • 小パネル球(豆電球)6.3V パイロ電子

    小パネル球(豆電球)6.3V

    パイロ電子
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)6.3口金E10ガラス部G-11
  • 6.3V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    6.3V/2.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-21寸法(mm)Φ13×33電圧(V)6.3消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
  • 小ベース球 6.3V パイロ電子

    小ベース球 6.3V

    パイロ電子
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)6.3口金E5ガラス部T-5
  • パイロットランプ 旭光電機工業

    パイロットランプ

    旭光電機工業
    249税込274
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    全長(mm)28口金S-9-1径(mm)10
電球