絞り込み
ブランド
  • 旭光電機工業(12)
  • ELPA(5)
  • オーム電機(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
口金
  • B22D
  • B15D(11)
  • BA9S(25)
  • BA15(8)
  • E10(45)
  • E11(108)
  • E12(238)
  • E14(55)
  • E17(418)
  • E26(593)
  • E39(92)
  • EZ10(25)
  • G4(11)
  • G9(10)
  • GU5.3(16)
  • GX53-1(7)
  • GX53-1a(7)
  • GY6.35(18)
  • GZ4(11)
  • その他(21)
電球の種類
  • 電球の種類白熱電球(5)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(7)
電球形状
ボール球(7)
電球形状
ミニボール球(2)
電圧(V)
  • 100(6)
  • 110(8)
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
  • 40~50未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
20~30未満・40~50未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満
光色
  • 光色クリア(17)
  • 光色ホワイト(2)
クリア・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンデリア球40W 旭光電機工業シャンデリア球40W旭光電機工業
559税込615特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
シャンデリア球25W 旭光電機工業シャンデリア球25W旭光電機工業
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
シャンデリア40W ELPAシャンデリア40WELPA(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
道路交通信号機用電球 Panasonic(パナソニック)道路交通信号機用電球Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
定格寿命(時間)4000
シャンデリア25W ELPAシャンデリア25WELPA(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
ボールランプG40 25W 旭光電機工業ボールランプG40 25W旭光電機工業
499税込549
1個
当日出荷から14日以内出荷
電球形状ボール球
ミニボール 40W ELPAミニボール 40WELPA
499税込549
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金B22D電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ボールランプG50 60W 旭光電機工業ボールランプG50 60W旭光電機工業
519税込571
1個
当日出荷
口金B22D電球形状ボール球
ボールランプG40 40W 旭光電機工業ボールランプG40 40W旭光電機工業
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
電球形状ボール球
シャンデリア球10W 旭光電機工業シャンデリア球10W旭光電機工業
559税込615
1個
当日出荷から12日以内出荷
電球形状シャンデリア球
パイロット球 T26B22D 20W オーム電機パイロット球 T26B22D 20Wオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金B-22D形状T‐26クリア定格100/110V-20W全高(mm)60直径(mm)26
ピン式ボール球 B-22D/40W クリア オーム電機ピン式ボール球 B-22D/40W クリアオーム電機
399税込439
1個
6日以内出荷
ピン式ボール球 B-22D/40W クリア 屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50直径(Φmm)50定格100/110V-40W全高(mm)72口金B-22D仕上クリア
ミニボール 25W ELPAミニボール 25WELPA
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ピン式ボール球 B-22D/25W クリア オーム電機ピン式ボール球 B-22D/25W クリアオーム電機
379税込417
1個
11日以内出荷
口金はピン式(B22D)です。ビル、ホテル、海外製のインテリアスタンドなどに使用されています。
形状G-50クリア定格100/110V-25W定格電圧(V)100/110口金B22D直径×長さL(Φmm×mm)50×72電球形状ボール球
ボールランプG40 10W 旭光電機工業ボールランプG40 10W旭光電機工業
499税込549
1個
当日出荷から10日以内出荷
電球形状ボール球
シャンデリア球60W 旭光電機工業シャンデリア球60W旭光電機工業
559税込615
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
シャンデリア60W ELPAシャンデリア60WELPA(1件のレビュー)
479税込527
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)60定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
ミニボール25W 旭光電機工業ミニボール25W旭光電機工業
599税込659
1個
6日以内出荷
全長(mm)61ガラス球:フロスト定格電圧(V)110口金B22Dガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ボールランプG50 40W 旭光電機工業ボールランプG50 40W旭光電機工業
519税込571
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
電球形状ボール球
ボールランプG50 25W 旭光電機工業ボールランプG50 25W旭光電機工業
519税込571
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
ミニボールランプ 旭光電機工業ミニボールランプ旭光電機工業
469税込516
1個
9日以内出荷
全長(mm)61定格電圧(V)110口金B22Dガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
電球