絞り込み
口金
- B22D
- B15D(7)
- BA9S(24)
- BA15(8)
- BA15d(7)
- E10(43)
- E11(113)
- E12(226)
- E14(50)
- E17(405)
- E26(533)
- E39(90)
- EZ10(25)
- G4(10)
- G9(9)
- GU5.3(15)
- GY6.35(16)
- GZ4(10)
- R7s(8)
- その他(18)
- 口金をもっと見る
電球の種類
白熱電球(5)
電圧(V)
- 100(6)
- 105(1)
- 110(6)
電球形状

シャンデリア球/ローソク球(7)

ボール球(7)

ミニボール球(2)
消費電力(W)
- 20~30未満(2)
- 40~50未満(2)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
光色
クリア(17)
ホワイト(1)
クリア・ホワイト
ブランド
- 旭光電機工業(10)
- ELPA(5)
- オーム電機(3)
- アサヒ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
旭光電機工業・ELPA・オーム電機・アサヒ・Panasonic(パナソニック)
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

ミニボール 40W
ELPA¥499~税込¥549~1個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)61定格電圧(V)100/110口金B22D定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
ミニボール 25W
ELPA¥459~税込¥505~1個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ピン式ボール球 B-22D/40W クリア
オーム電機¥399税込¥4391個翌々日出荷ピン式ボール球 B-22D/40W クリア。 屋内専用(屋外使用禁止)形状G-50直径(Φmm)50定格100/110V-40W全高(mm)72口金B-22D仕上クリア
ピン式ボール球 B-22D/25W クリア
オーム電機¥379税込¥4171個翌々日出荷口金はピン式(B22D)です。ビル、ホテル、海外製のインテリアスタンドなどに使用されています。形状G-50色クリア定格100/110V-25W定格電圧(V)100/110口金B22D直径×長さL(Φmm×mm)50×72電球形状ボール球
ボールランプG50 B22D 60W ニューフロスト
アサヒ¥699税込¥7691個9日以内出荷全長(mm)72定格電圧(V)105口金B22D定格消費電力(W)60全光束(Lm)720定格寿命(時間)2000径(mm)50