絞り込み
ブランド
  • 旭光電機工業(3)
  • オーム電機(2)
口金
  • S9
  • B15D(11)
  • B22D(21)
  • BA9S(19)
  • BA15(8)
  • E10(38)
  • E11(117)
  • E12(237)
  • E14(55)
  • E17(423)
  • E26(600)
  • E39(93)
  • EZ10(25)
  • G4(11)
  • G9(10)
  • GU5.3(17)
  • GX53-1(7)
  • GX53-1a(7)
  • GY6.35(18)
  • GZ4(11)
  • その他(21)
電圧(V)
  • 6.3(1)
  • 12(2)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
5未満
光色
  • 光色クリア(3)
クリア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット球 T10S91 6.3V 0.15A オーム電機パイロット球 T10S91 6.3V 0.15Aオーム電機
199税込219
1個
当日出荷
口金S-9-1形状T-10クリア定格6.3V-0.15A全高(mm)28直径(mm)10
回転灯用 G14S-9-1 12V 6W オーム電機回転灯用 G14S-9-1 12V 6Wオーム電機
189税込208
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金S-9-1形状G-14クリア定格120V-6W全高(mm)26直径(mm)14
パイロットランプ 旭光電機工業パイロットランプ旭光電機工業
199税込219
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)28口金S-9-1径(mm)10
パイロットランプG11 旭光電機工業パイロットランプG11旭光電機工業
189税込208
1個
9日以内出荷
全長(mm)23ガラス球:クリヤ-口金S-9-1ガラス球径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプG118V0.15A 旭光電機工業パイロットランプG118V0.15A旭光電機工業
179税込197
1個
9日以内出荷
口金S-9-1
電球