絞り込み
口金
- BA9S(2)
- E10(1)
- F6(3)
- S9(1)
- その他(1)
電圧(V)
- 28
- 6.3(10)
- 8(7)
- 12(80)
- 18(9)
- 24(50)
- 30(22)
- 35(8)
- 85(9)
- 90(8)
- 90~240(7)
- 95(6)
- 100(525)
- 100~240(25)
- 100~242(19)
- 110(251)
- 120(8)
- 130(13)
- 200(28)
- 220(26)
- 電圧(V)をもっと見る
電球形状

パネル球(1)
消費電力(W)
- 5未満(4)
ブランド
- エスコ(4)
- 旭光電機工業(3)
- ノーブランド(1)
- パイロ電子(1)
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,180税込¥1,2981パック(5個)当日出荷口金F6電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-74寸法(mm)Φ5.3×16以下電流(mA)25
28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,180税込¥1,2981個当日出荷口金F6電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-75寸法(mm)Φ5.3×16以下電流(mA)40
28V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷口金E10電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-33寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
28V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-46寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3