絞り込み
ブランド
  • DATA POWER TECHNOLOGY
  • モノタロウ(28)
  • Panasonic(パナソニック)(118)
  • RS PRO(90)
  • FDK(52)
  • 東芝(50)
  • 三菱電機(33)
  • オーム電機(31)
  • アイリスオーヤマ(22)
  • マクセル(22)
  • エスコ(20)
  • スリーアールソリューション(19)
  • ELPA(11)
  • m'pit!(11)
  • GB[制御機器](10)
  • スマイルキッズ(8)
  • TRUSCO(7)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(7)
  • 関東カメラ(7)
  • サンワサプライ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3.7V、1,000mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
    寸法(mm)54×35×6容量1,000mAh質量(g)21電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池 3.7V、640mAh、サーミスタ付 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池 3.7V、640mAh、サーミスタ付

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様●電圧:3.7V●容量:640mAh●縦(D):44.0mm●横(W):35.0mm●厚さ(H):4.6mm●直径:-●備考:14.0g●電圧:3.7Vアズワン品番68-2042-53
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    3.7V、400mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
    寸法(mm)25×36×5容量400mAh質量(g)9電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池 3.7V、500mA DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池 3.7V、500mA

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●電圧:3.7V●容量:500mAh●縦(D):35.0mm●横(W):25.5mm●厚さ(H):6.7mm●直径:-●備考:9.8g●電圧:3.7Vアズワン品番68-2206-03
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 860mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 860mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    リチウムイオンポリマー電池(充電池)です。 コイン型のCR2032など充電不可能なリチウム電池とはまったく別種類の電池で充電して使います。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です)
    寸法(mm)30×49×6容量860mAh質量(g)18電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 700mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 700mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    3.7V、700mAhのリチウムイオンポリマー電池です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
    寸法(mm)20.5×43×9.2容量700mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です。
    寸法(mm)50×70×6容量2000mAh質量(g)35電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマ DTPシリーズ DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマ DTPシリーズ

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/600mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/600mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大3.5×45.5×66容量600mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:222Wh/L
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    3.7V、640mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
    寸法(mm)44×35×4.6容量640mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    公称電圧3.7V・容量110mAhのリチウムイオンポリマー(二次)電池で、小型・軽量設計により省スペースな電源供給が求められる用途に適しています。バッテリーサイズは厚さ4.0mm、幅15mm、長さ26mmでウェアラブル機器や小型電子工作、IoTデバイスなどに活用されています。 本電池は体積エネルギー密度が400Wh/L以下であるため、電気用品安全法(PSE)の規制対象外となります。安全性確保の観点から過充電・過放電防止回路(保護IC)を組み合わせた使用が推奨されます。 外部端子にはコネクタ(PHRタイプ)が取り付けられており、対応するコネクタと簡単に接続できるため、半田付け不要での実装が可能です。取り扱い時には、物理的損傷や短絡を避け、推奨電圧範囲内での運用を徹底してください。小型電子機器の電源として安定した性能を提供するセルです。
    寸法(mm)15×26×4容量110mAh質量(g)4電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(2セル用) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(2セル用)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePo4Battery)2セル(6.4V)の専用充電基板 適用電池はData Power社製のLFP503035-2および同型式の電池 充電用ICにMCP73223を使用
    電流(mA)充電/300(抵抗3.9kΩを実装)
  • リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(1セル用) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(1セル用)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePo4Battery)1セル(3.2V)の専用充電基板 適用電池はData Power社製のLFP503035および同型式の電池 充電用ICにMCP73123を使用
    電流(mA)充電/300(抵抗3.9kΩを実装)
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/850mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/850mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大21×32×44容量850mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:267Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/600mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/600mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大7×47×68容量600mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:222Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/300mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/300mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大11×32×39容量300mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:183Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/3000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/3000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大13×62×95容量3000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:296Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/2000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/2000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大10.8×69×72容量2000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:287Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/1100mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/1100mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大7×62×84容量1100mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:244Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/850mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/850mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大10.2×30.5×42容量850mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:267Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/300mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/300mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大5.2×30.5×37容量300mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:183Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/3000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/3000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大6.2×60.5×92容量3000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:296Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/2000mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/2000mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大5.1×67.5×70容量2000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:287Wh/L
  • リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/1100mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/1100mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)最大3.5×60.5×82容量1100mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:244Wh/L
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    3.7V、40mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
    寸法(mm)10×21×4容量40mAh質量(g)2電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • リチウムイオンポリマ DTPシリーズ DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマ DTPシリーズ

    DATA POWER TECHNOLOGY
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    3.7V、10000mAhのリチウムイオンポリマー電池(充電池)です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
    仕様●電圧:3.7V●容量:10000mAh●コネクタ:PHR-2●サイズ:65×135×12mm●重量:300g●【使用上のご注意】●※リチウムイオン電池は取り扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。●※バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電してください。●※充電中にその場を離れないでください。●※過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。●※金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。●※放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。●※放電下限電圧以下に放電してしまった電池は、見た目に変化がなくても充電しないでください。●※保管状態でも自然放電があります。そのため、少し充電してから保管してください。●※満充電してから使わずに保管すると電池の劣化を早めます。●※長期間使用しない場合は冷暗所に保管の上、半年に1度くらいは50%程度まで充電してください。●※電池の外装は傷つきやすいので、尖ったモノを触れさせないでください。●※航空機内への持ち込みは禁止されております。●※専用充電器をお持ちでない方は、必ず専用充電器も同時にご購入ください。アズワン品番67-0430-66
電池