科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の人気ランキング (715件のレビュー) 当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途 一般工業用向け流体チューブとして。 材質 シリコンゴム 色 半透明 使用温度範囲(℃) -40~200 硬度 50±5A 伸び(%) 360
(224件のレビュー) 当日出荷
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途 食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として サイズ フリー 種別 ディスポタイプ 材質 ポリプロピレン/合成ゴム
(191件のレビュー) 当日出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途 液体の小分けや混合などに 種類 手付ビーカー 材質 PP 持ち手 あり 耐熱温度(℃) 121
(116件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1シート(30枚)ほか
当日出荷
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途 半導体工場。食品工場、医療関係 厚さ(mm) 2 材質 ポリエチレン 厚さ(μm) 45 伸び(%) 横200、縦250 積層枚数(シート) 30 引張強度(MPa) 縦>20、横>12
(91件のレビュー) 当日出荷
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途 水の補給作業、 飲料水の運搬 口径(Φmm) 大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50 材質 本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 口数 両口 ノズル なし コック あり 取手 あり
(35件のレビュー) 当日出荷
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途 流体、サンプルの保管に。 材質(本体) HDPE 色(本体) 白 使用温度範囲(℃) -40~80 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛 なし 色(フタ) 白
(196件のレビュー) 当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途 流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170
共立理化学研究所 (81件のレビュー) ¥ 4,398~税込 ¥ 4,838~
1箱(50回分)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途 各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
(180件のレビュー) 当日出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途 繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプ ロールタイプ 幅(mm) 8 長さ(m) 5 使用方法 試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限 (目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
(148件のレビュー) 当日出荷
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
サンプラテック (59件のレビュー) 当日出荷
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類 手付ビーカー 材質 ポリプロピレン(PP) 目盛 あり
SIBATA(柴田科学) (40件のレビュー) ¥ 1,798~税込 ¥ 1,978~
1箱(100回分)ほか
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。
・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
(67件のレビュー) 当日出荷
お得な使い捨てPPビーカー
用途 試料の撹拌・調合に。 材質 PP(ポリプロピレン) 色 半透明 目盛 あり
アズワン (145件のレビュー) 当日出荷
材質 軟質PVC (塩化ビニル樹脂) 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) -20~60 最低使用温度(℃) -20
アズワン (86件のレビュー) 当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体) PP(ポリプロピレン) 色(本体) クリア 目盛 あり 色(フタ) クリア
瑞穂化成工業 (23件のレビュー) 当日出荷
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途 液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズル なし 仕様 パッキン付 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 ポリエチレン(PE) 口数 両口 耐熱温度(℃) 80 コック なし 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm) 44 寸法A'(mm) 44 取手 あり パッキン あり
(102件のレビュー) ¥ 1,098~税込 ¥ 1,208~
1箱(100本)ほか
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途 狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先 ルアースリップ 滅菌 済み 滅菌方法 EOG 先端外径(Φmm) 約4.2 材質 PP(ポリプロピレン) 口径(Φ) 約3.96
瑞穂化成工業 (58件のレビュー) 当日出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途 液体の保存・保管 等 材質(本体) ポリエチレン(PE) 色(本体) 白 耐熱温度(℃) 80 仕様 中栓付 目盛 なし 色(フタ) 白 口形状 広口 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 中栓 あり
井上工具 (29件のレビュー) 当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番 321-8375 包装形態 個包装なし RoHS指令(10物質対応) 対応
(48件のレビュー) 当日出荷
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途 灯油用 材質 ポリエチレン 種類 灯油用(第四類・第ニ石油類) 口数 両口 ノズル なし コック なし 取手 あり
(60件のレビュー) 当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途 工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過 全長(mm) 250 内径(Φmm) 27 材質(フィルター) PP 外径(Φmm) 63 最高使用温度(℃) 80 推奨流量(L/min) 2以下 標準流量(L/min) 4以下 限界圧損(Mpa) (交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ 10インチ
岩谷マテリアル (190件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途 作業現場やスポーツ時の水分補給に。 口内径(Φmm) 41/98 材質 ポリエチレン 口数 両口 ノズル なし コック あり 取手 あり
(47件のレビュー) 5日以内出荷
イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途 器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 成分 純水(脱イオン水)100% pH値 5.0~7.0 導電率 1.0μS/cm以下 保管環境 暗所保管、室温 ろ過工程 原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
サンプラテック (31件のレビュー) 当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体) ポリプロピレン(PP) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 約120 口形状 広口 中栓 なし
古河薬品工業 (63件のレビュー) 当日出荷
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途 器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 導電率 1.0以下(μS/cm) 付属品 ノズル付き 成分 純水(脱イオン水)100% トラスコ品番 361-2848 容量(L) 2 適合規格 A2~A3相当 pH値 5.0~7.0 保管環境 暗所保管、室温 RoHS指令(10物質対応) 対応 ろ過工程 原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 適合JIS規格 JIS K 0557
(29件のレビュー) 当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途 ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 色 白 使用温度範囲(℃) -180~260 RoHS指令(10物質対応) 対応
(12件のレビュー) 当日出荷
便利な両口のノズル付タイプです。ノズルがついていることで内容物の移し替えなどに便利です。
食品衛生法適合品です。
用途 液体の保存・保管に 仕様 ジャバラノズル付 材質 本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) 色 白 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 耐熱温度(℃) 80
(71件のレビュー) 当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
pH値は25℃の時の値です。
精度 ±0.025 使用推奨期限 (目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
(77件のレビュー) 当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途 一般工業用向け 材質 PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 色 乳白色 最高使用温度(℃) 260°
(66件のレビュー) 当日出荷
人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
E-Value (49件のレビュー) 当日出荷
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途 事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性 超強力 材質 ニッケルメッキネオジウム磁石 表面磁束密度(mT) 200
(59件のレビュー) 当日出荷
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。
培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。
EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。
フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌 滅菌済み 材質 ポリスチレン(PS) 滅菌方法 EOG滅菌 耐熱温度(℃) 60
(78件のレビュー) 当日出荷
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
NIKKO(ニッコーハンセン) (22件のレビュー) 当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質 HDPE(ポリエチレン) 使用温度範囲(℃) -30~70
アズワン (74件のレビュー) 当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質 シリコンゴム 色 半透明 使用温度範囲(℃) -60~200 伸び(%) 460 引張強度(MPa) 9.51[97] 硬さ(デュロメータA) タイプA:56 熱伝導率(W/mk) 約0.2 圧縮永久ひずみ(%) 18(150℃×24h) 線膨張係数 2~3×10-4 RoHS指令(10物質対応) 対応 体膨張係数(℃) 6~8×10-4 最低使用温度(℃) -60
(27件のレビュー) 当日出荷
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途 流体の保管に。 容量(L) 18 仕様 鋼板0.32mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 質量(kg) 約1.15 タイプ 口金ローヤルタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm) 238×350
「科学研究・開発用品/クリーンルーム用品」の商品をもっと見る