絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(116)
  • アズワン(9,261)
  • TGK(東京硝子器械)(2,768)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,560)
  • ADVANTEC(1,738)
  • ケニス(1,612)
  • Thermo Fisher Scientific(1,595)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,217)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • エスコ(1,183)
  • コスモスビード(1,093)
  • ジーエルサイエンス(1,040)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(998)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(811)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,004)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(332)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(62)
  • レンタル(552)
  • 名入れ(7)
  • 組立・設置・取付(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
このカテゴリのキャンペーン
一覧を見る
モノタロウブランド特設サイトディスポ用品セール

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の人気ランキング

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の人気ブランド

アズワン TGK(東京硝子器械) 三商 Merck(メルクミリポア) ADVANTEC ケニス Thermo Fisher Scientific ERECTA(エレクター) SIBATA(柴田科学) 日本理化学器械(NRK) ビーエム機器 NEG(日電理化硝子) エスコ コスモスビード ジーエルサイエンス EYELA(アイラ/東京理化器械) マルゼン[厨房機器] フロンケミカル コンサス
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(702件のレビュー)
49税込54
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギャザーキャップ モノタロウギャザーキャップモノタロウ(218件のレビュー)
839税込923
1パック(100枚)ほか
当日出荷
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。 薄手のためかさばらず、通気性に優れます。 大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。 ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用としてサイズフリー種別ディスポタイプ材質ポリプロピレン/合成ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
粘着マット モノタロウ粘着マットモノタロウ(116件のレビュー)
1,398税込1,538
1シート(30枚)ほか
当日出荷
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係厚さ(mm)2材質ポリエチレン厚さ(μm)45伸び(%)横200、縦250積層枚数(シート)30引張強度(MPa)縦>20、横>12
ビーカー PP製 取手付 モノタロウビーカー PP製 取手付モノタロウ(188件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリタンク コック付き モノタロウポリタンク コック付きモノタロウ(83件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口数両口ノズルなしコックあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取手あり
オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lモノタロウ(190件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(40回分)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテックポリプロピレン手付ビーカーサンプラテック(59件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済モノタロウ(146件のレビュー)
529税込582
1パック(100本)
当日出荷
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE滅菌滅菌済み関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
pH試験紙 ロールタイプ モノタロウpH試験紙 ロールタイプモノタロウ(180件のレビュー)
676税込744
1巻
当日出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。タイプロールタイプ幅(mm)8長さ(m)5使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(231件のレビュー)
80税込88特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
広口瓶 中栓付 モノタロウ広口瓶 中栓付モノタロウ(32件のレビュー)
84税込92
1本ほか
当日出荷
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE色(本体)使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)
pH標準液 モノタロウpH標準液モノタロウ(70件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
59税込65
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学)残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用SIBATA(柴田科学)(39件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100回分)ほか
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用取扱説明書(0.22MB)
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(144件のレビュー)
35税込39
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
ビーカー ガラス製 モノタロウビーカー ガラス製モノタロウ(174件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス3.3
ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウポリエチレン缶 灯油用モノタロウ(47件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用材質ポリエチレン種類灯油用(第四類・第ニ石油類)口数両口ノズルなしコックなし関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)取手あり
扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし) 瑞穂化成工業扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)瑞穂化成工業(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等ノズルなし仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L モノタロウ純水 (脱イオン水) UV殺菌 20Lモノタロウ(47件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(20L)
翌日出荷
イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。成分純水(脱イオン水)100%pH値5.0~7.0導電率1.0μS/cm以下保管環境暗所保管、室温関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水取扱説明書(0.2MB)
ディスポカップ PP製 モノタロウディスポカップ PP製モノタロウ(64件のレビュー)
14税込15
1個ほか
当日出荷
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテックサンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ)サンプラテック(36件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE口内径(Φmm)39.5
カップ PP製 モノタロウカップ PP製モノタロウ(135件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷
口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シリンジ ディスポ 針無 モノタロウシリンジ ディスポ 針無モノタロウ(101件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100本)ほか
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。筒先ルアースリップ滅菌済み滅菌方法EOG先端外径(Φmm)約4.2材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
NEWポリ蛇口 40mm 井上工具NEWポリ蛇口 40mm井上工具(24件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375包装形態個包装なしRoHS指令(10物質対応)対応
高純度精製水(脱イオン水) 古河薬品工業高純度精製水(脱イオン水)古河薬品工業(63件のレビュー)
469税込516
1本(2L)
当日出荷
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。導電率1.0以下(μS/cm)付属品ノズル付き成分純水(脱イオン水)100%トラスコ品番361-2848容量(L)2適合規格A2~A3相当pH値5.0~7.0保管環境暗所保管、室温RoHS指令(10物質対応)対応ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水適合JIS規格JIS K 0557
不織布ワイパー モノタロウ不織布ワイパーモノタロウ(78件のレビュー)
499税込549
1袋(100枚)ほか
当日出荷
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業にクラスなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超強力ネオジウム磁石 E-Value超強力ネオジウム磁石E-Value(49件のレビュー)
249税込274
1パック(8個)ほか
当日出荷
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。特性超強力材質ニッケルメッキネオジウム磁石表面磁束密度(mT)200
カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウカートリッジフィルター 糸巻き 10インチモノタロウ(57件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)80推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ化学物質安全性参考資料(0.3MB)
チューブ PTFE製 モノタロウチューブ PTFE製モノタロウ(76件のレビュー)
88税込97
1巻(1m)ほか
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
コック フリーコンテナ 用 モノタロウコック フリーコンテナ 用モノタロウ(76件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
用途モノタロウ 20LフリーコンテナBOX用RoHS指令対応証明書(0.2MB)
灯油缶 千曲化成灯油缶千曲化成(44件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
JIS規格適合の灯油缶です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン種類灯油用(第四類第ニ石油類)規格JIS Z1710合格肉厚1.5mm以上口数両口ノズルなし使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント取手あり
PTFEシート モノタロウPTFEシートモノタロウ(29件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ウォッシャブルタンク コック付き 岩谷マテリアルウォッシャブルタンク コック付き岩谷マテリアル(190件のレビュー)
969税込1,066
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。口内径(Φmm)41/98材質ポリエチレン口数両口ノズルなしコックあり取手あり
ネオジム磁石 角型 モノタロウネオジム磁石 角型モノタロウ(66件のレビュー)
459税込505
1袋(5個)
当日出荷
人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベンコット 小津産業ベンコット小津産業(57件のレビュー)
849税込934
1袋(100枚)ほか
当日出荷
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。 バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。 吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。 蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場にクラス1000~10000材質セルロース(キュプラ)100%
ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(PE)NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
198税込218
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200使用圧力(MPa)9.51[97]伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(31件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)PP計量カップNIKKO(ニッコーハンセン)(56件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP使用温度範囲(℃)0~121