科学研究・開発用品 (46) カテゴリ: 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品ブランド: HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)すべて解除
pHテスター Checker HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (6件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。
pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル!
シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。
HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。
電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH) 0~14 検出単位 0.1pH セット内容 本体、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、 pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、キャリングケース、 日本語取扱説明書他 材質 ポリプロピレン(pH電極) 質量(g) 50 品名 Checker(チェッカー) 電源 CR2032ボタン電池×1 測定項目 pH 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 174×50×21 付属電極 pH電極(HI 1271) 精度(pH) ±0.2 温度補償 なし 連続使用時間(時間) 約1000 機能 自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし 電源自動OFF 未使用後8分、60分もしくはなし 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 電池 CR2032ボタン電池 1個 ディスプレイ 見やすく、大きく画面表示 使用環境 0~50℃、相対湿度95%以下 使用環境温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 なし 相対湿度(%RH) 95以下
電極保存液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (7件のレビュー) ¥ 3,098~税込 ¥ 3,408~
1本(230mL)ほか
当日出荷
使用方法 pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 5日以内出荷
総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス
横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計
測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属
高精度のピストン式ドージングシステム
ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。
測定データのグラフ表示も可能
本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能
pH(pH-mV)測定も可能
スターラーの回転速度を自動調整
セット内容 本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg) 1.9 測定範囲 【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃) 電源 12VDCアダプター 精度 【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 235×150×200 測定方法 酸塩基滴定 速度 撹拌スピード:600rpm 測定原理 8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定 使用環境 0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) サンプル量 低濃度、高濃度ともに50ml 電極 pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製) データ転送 USBメモリーに転送可能 ポンプスピード(min-1 ) 10mL /分 データ保持 400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
日常防水pH計 pHep4 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 8日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示。
日常防水型。
電極の交換は簡単。
校正は自動で1点または2点。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH) 0.0~14.0 仕様 使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後 セット内容 本体、pH電極(HI 73127)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 質量(g) 100 品名 pHep 4(ペップ4) 電源 LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能) 測定項目 pH・温度 使用温度(℃) -5~50 表示 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ 付属電極 pH電極(HI 73127) 温度測定範囲(℃) 推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 精度(pH) ±0.1(@25℃) 精度(℃) ±0.5(@25℃) 温度補償 自動 連続使用時間(時間) 約300 温度精度 ±0.5℃(@25℃) 電源自動OFF 8分間の未使用後 校正 自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか) 表示範囲 -2.0~16.0pH 電池 LR-44ボタン電池 4個 表示範囲(℃) -5.0~60.0 検出単位 0.1pH、0.1℃ 測定温度範囲(℃) -5.0~50.0(推奨) サイズ(mm) 163×40×26 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 日常防水 相対湿度(%RH) 100以下
PH計(Combo1) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。
日常防水型。
電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。
校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途 排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など 測定範囲(pH) 0.0~14.0 仕様 TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 セット内容 本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 質量(g) 100 品名 Combo 1(コンボ1) 電源 LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 測定範囲(mg/L) 0~2000 測定項目 pH・EC・TDS・温度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 163×40×26 精度 ±2%F.S.(EC/TDS) 温度測定範囲(℃) 推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 精度(pH) ±0.05 精度(℃) ±0.5 温度補償 自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 連続使用時間(時間) 約100 電源自動OFF 8分間の未使用後 測定範囲(μS/cm) 0~3999 校正 自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能) 表示範囲 -2.0~16.0pH 電池 LR-44型ボタン電池 4個 表示範囲(℃) -5.0~60.0 使用環境温度(℃) 0~50 検出単位 0.01pH、1μS/cm、1mg/L、0.1℃ 測定温度範囲(℃) -5.0~50.0(推奨) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 日常防水 相対湿度(%RH) 100以下
PH計(Combo2) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 8日以内出荷
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。
日常防水型。
電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。
校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途 排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など 測定範囲 TDS:0.00~10.00g/L(=ppt)(検出単位:1g/L) 測定範囲(pH) 0.0~14.0 仕様 TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 セット内容 本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 質量(g) 100 品名 Combo 2(コンボ2) 電源 LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 測定項目 pH・EC・TDS・温度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 163×40×26 精度 ±2%F.S.(EC/TDS) 温度測定範囲(℃) 推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 精度(pH) ±0.05 精度(℃) ±0.5 温度補償 自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 連続使用時間(時間) 約100 電源自動OFF 8分間の未使用後 校正 自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能) 測定範囲(mS/cm) 0.00~20.00 表示範囲 -2.0~16.0pH 電池 LR-44型ボタン電池 4個 表示範囲(℃) -5.0~60.0 使用環境温度(℃) 0~50 検出単位 0.01pH、0.01mS/cm、1g/L、0.1℃ 測定温度範囲(℃) -5.0~50.0(推奨) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 日常防水 相対湿度(%RH) 100以下 測定範囲(g/L) 0.00~10.00
ポータブル残留塩素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 16日以内出荷
質量(g) 380 電源 1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 142.5×102.5×50.5 光源 LED(525 nm) 液晶パネル 128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃) 0~50 記憶データ数 自動で50データまで 電源タイプ 自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応) 対応 相対湿度(%RH) 100以下
海水用pH/塩分/℃モニター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
海水水槽向けのMarineLineシリーズMarineLine(マリンライン)シリーズは世界中で多くのアクアリストに愛用されており、その中でもHI 981520はpH/塩分/℃を常時測定しモニターできる製品です。設定値(上限/下限)を外れたら画面が点滅するアラーム機能付き見やすく、分かりやすい測定値pH、塩分、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトが点滅しお知らせします。海水の塩分単位セットアップメニューから塩分濃度(ppt)、実用塩分単位(PSU)、塩分比重(s.g)より単位の選択ができます。 pHは1点または2点校正、塩分は1点校正ができます。初回分標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものが付属していて安心です。
用途 熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖など 付属品 本体(EC電極は一体型)、pH電極(HI1286)、pH7.01&10.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、35.00ppt標準液2袋、12VDCアダプター、日本語取扱説明書他 測定範囲 塩分比重( S.G.):1.000~1.041(検出単位)、実用塩分単位(PSU):0.0~70.0(検出単位0.1) 質量(g) 300 電源 12VDCアダプター(通常の国内コンセントで使用可) ケーブル長(m) 2 精度 塩分比重( S.G.):±0.001 S.G.、塩分濃度(ppt):±1.0ppt(0.0~40.0ppt)、±2.0ppt(40.0~70.0ppt)、実用塩分単位(PSU):±1.0PSU(0.0~40.0PSU)、±2.0PSU(40.0~70.0PSU) 測定範囲(pH) 0.00~14.0(検出単位0.1) 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0(検出単位0.1) 精度(pH) ±0.2 温度精度 ±0.5℃ 温度補償(℃) 自動(5.0~50.0) 校正 pH:自動で2点校正(pH7.01と10.01)、塩分濃度(ppt):自動1点校正(35.00ppt標準液にてHI 70024) 使用環境 0~50℃(相対温度95%以下)本体の防水IP65 アラーム表示 ( pH/EC/温度):設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の設定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能) 電極 EC:EC電極一体型 直径12.50×長さ155mm、PH:HI 1286 直径12×長さ160mm 測定範囲(ppt) 0.0~70.0(g/L)(検出単位0.1)(g/L) RoHS指令(10物質対応) 対応
ポータブル吸光光度計 (全硬度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 16日以内出荷
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです)
HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
日常防水pH計 pHep5 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示。
日常防水型。
電極の交換は簡単。
校正は自動で3点校正まで。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH) 0.0~14.0 仕様 使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後 セット内容 本体、pH電極(HI 73127)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 質量(g) 100 品名 pHep 5(ペップ5) 電源 LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能) 測定項目 pH・温度 使用温度(℃) -5~50 表示 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ 付属電極 pH電極(HI 73127) 温度測定範囲(℃) 推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 精度(pH) ±0.05(@25℃) 精度(℃) ±0.5(@25℃) 温度補償 自動 連続使用時間(時間) 約300 温度精度 ±0.5℃(@25℃) 電源自動OFF 8分間の未使用後 校正 自動で3点校正まで(1.pH7.01、4.01、pH10.01にて、2.pH6.86、pH4.01、pH9.18にて) 表示範囲 -2.0~16.0pH 電池 LR-44ボタン電池 4個 表示範囲(℃) -5.0~60.0 検出単位 0.01pH、0.1℃ 測定温度範囲(℃) -5.0~50.0(推奨) サイズ(mm) 163×40×26 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 日常防水 相対湿度(%RH) 100以下
GroLine pHドージングシステム インラインキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
水耕栽培向けpHコントローラー水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはpHと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のpH電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のECコントローラー(HI 981413)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
用途 水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。 付属品 pH電極(HI 10063)、pH4.01&7.01標準液3回分、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他 測定範囲 pH/0.00~12.00 pH(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は0.00~14.00 pH 温度/-5.0~70.0℃(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 質量(g) 908 電源 100~240Vac、50/60Hz 精度 (25℃):±0.10 pH、±0.5℃ 消費電力 15VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×80×142 制御 ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(ヒステリシス幅は0.10~1.00pH)、比例制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(比例帯は0.10~2.00pH)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時) 温度補償 自動 校正 pH:ユーザー校正自動で1点または2点(pH7.01、4.01、10.01より選択)/プロセス校正1点校正(測定値の±0.50pHの範囲で調整可能) 使用環境 0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) アラーム表示 制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能 アラーム出力 SPDT 2.5A、230Vac、pHのアラーム条件により作動 検出単位 0.01 pH、0.1℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 アラーム pH:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動 デジタル入力 外部スイッチを取り付けることで外部の状況により制御をすることが可能、ガルバニック絶縁
pH標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ¥ 6,198~税込 ¥ 6,818~特価
1箱(20mL×25袋)
当日出荷 から 12日以内出荷
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています
タイプ 証明書付、一回使いきり 精度(pH) ±0.01pH@25℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
pH標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (2件のレビュー) ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~特価
1本(230mL)ほか
当日出荷 から 32日以内出荷
ビールpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷
本器はビールの醸造工程におけるマッシュ、冷却された麦芽、80℃までのビールサンプルなどのpH測定に適しており、またチタンボディおよびフラットチップにより、電極は異物や感知部への堆積物に対して保護され耐久性を備えており、クロス製液絡部により詰まりからの活性化も可能です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
チタンボディ、フラットチップの電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途 ビールの醸造工程におけるマッシュ、冷却された麦芽、80℃までのビールサンプルなどのpH測定 測定範囲(pH) 0.0~14.0 検出単位 0.1pH 付属品 CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g) 38 電源 CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 165×51×21 精度(pH) ±0.2(25℃) 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃) 0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ 未使用後8分、60分もしくはなし 電極 チタンボディ、フラットチップガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応) 対応
食肉pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 8日以内出荷 から 16日以内出荷
本器は食肉の処理工程でのpH測定に適しており、また電極は食肉の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用。また電極ボディ部は分解しての洗浄、内部液の補充が可能です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
食肉の測定に適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途 食肉の処理工程でのpH測定 測定範囲(pH) 0.0~14.0 検出単位 0.01pH 付属品 CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、日本語取扱説明書他 質量(g) 43 電源 CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 148×51×21 精度(pH) ±0.2(25℃) 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃) 0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ 未使用後8分、60分もしくはなし 電極 PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応) 対応
pH標準液 (テクニカルタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ¥ 8,398~税込 ¥ 9,238~
1箱(20mL×25袋)
当日出荷 から 7日以内出荷
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています
タイプ 証明書付、一回使いきり 精度(pH) ±0.01pH@25℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
pH標準液(テクニカルタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ¥ 5,898~税込 ¥ 6,488~
1本(500mL)
当日出荷 から 12日以内出荷
仕様 証明書付、ボトル入り 精度 ±0.01ph(25℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
ワイン用総酸度測定器 ミニ・タイトレーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷
ワインの総酸度測定に特化し抜群のコストパフォーマンス
横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計
測定値は酒石酸としてg/Lの単位で表示
測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属
高精度のピストン式ドージングシステム
ポンプ校正で精度の高さを維持。
GLP機能により校正日の確認も行えます。
測定データのグラフ表示も可能
本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能
pH(pH-mV)測定も可能
スターラーの回転速度を自動調整
用途 ワイン用 セット内容 本体、pHガラス電極(HI 1048B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、電極洗浄液(ワインの沈着物除去用 2回分)、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、2000μL自動ピペット&チップ、100mlビーカー2個、電源アダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg) 1.9 測定範囲 【総酸度(酒石酸として)】酒石酸(LR:低濃度) 0.1~5.0g/L(ppt) 検出単位:0.1、酒石酸(HR:高濃度) 4.1~25.0g/L(ppt) 検出単位:0.1【pH】pH:0.00~12.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃) 電源 12VDCアダプター 測定項目 pH(pH-mV)も可能 精度 【総酸度(酒石酸として)】±0.1g/Lもしくは測定値の±3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH pH-mV:±1.0mV【温度】±0.4℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×200×150 測定方法 【総酸度(酒石酸として)】酸塩基滴定 精度(℃) 25 温度補償 【pH】手動もしくは自動 速度 【総酸度(酒石酸として)】撹拌速度 600rpm データ出力 USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能 校正 【pH】 自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より) 測定原理 【総酸度(酒石酸として)】7.00もしくは8.20pHでの終点滴定 使用環境 0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと) サンプル量 【総酸度(酒石酸として)】LR:10mL、HR:2mL 電極 pHガラス電極:HI 1048B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル) RoHS指令(10物質対応) 対応 ポンプスピード(min-1 ) 【総酸度(酒石酸として)】10mL/min ロギング 400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 77日以内出荷
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
用途 河川、湖沼の水質調査や水産養殖に 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
pH標準液 証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 5日以内出荷
タイプ 証明書付、ボトル入り RoHS指令(10物質対応) 対応
ORPテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷
画面にはpH(またはORP)と温度を同時に表示。
日常防水型。
電極の交換は簡単。
pH校正は自動で1点または2点(HI 98121Nのみ)。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
質量(g) 100 電源 LR-44型ボタン電池×4個(約250時間の継続使用が可能) 温度測定範囲(℃) 推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 温度精度 ±0.5℃(@25℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
Bluetooth搭載 投げ込み式多項目測定器 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 77日以内出荷
蛍光式DOセンサーを採用した、投げ込み式のPh/EC/DO計
蛍光式の為、ウォームアップが不要ので電源を入れてすぐに測定が可能です。
測定時に酸素を消費しない為、流速がなくても素早く安定した測定が可能です。
スマートキャップを採用
Bluetoothに対応している為、通常のPC接続に加えスマートフォンへのデータ転送も可能です。
pHやEC、DOなどを同時に測定し一覧表示します。
野外使用に適した防水型です。(IP67/本体、IP68/電極)
用途 水質調査
海や河川・湖沼の調査
水産養殖での水質管理、建設現場でも水質測定 付属品 電極4m、pH/ORPセンサー、DOセンサー、ECセンサー、pH/EC/DO用簡易標準液、電極メンテナンスキット、プラスチックビーカー、USBケーブル、単三アルカリ電池×4、キャリングケース、日本語取扱説明書 測定範囲 【pH、pH-mV】0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)、【ORP】±2000.0mV(検出単位:0.1mV)、【EC】0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、【TDS】0~400000 ppm(mg/L)※最大値はEC/TDS換算率による、【抵抗率】0~999999Ω・cm、【塩分】0.00~70.00PSU(検出単位:0.01PSU)、【海水の比重】0.0~50.0σt、σ0、σ15(検出単位:0.1σ)、【DO(溶存酸素)】0.0~500.0%(検出単位:0.1%)、0.00~50.00ppm(=mg/L)(検出単位:0.01ppm)、【気圧】450~850mm Hg(0.1mm Hg)、17.72~33.46in Hg(0.01in Hg)、600.0~1133.2mbar(0.1mbar)、8.702~16.436psi(0.001psi)、0.5921~1.1184atm(0.0001atm)、60.00~113.32kPa(0.01kPa)※()は検出単位、【温度】-5.00~50.00℃(検出単位:0.01℃) 質量(g) 435(バッテリーを含む) 電源 1.5V単三アルカリ電池4個、リチウムイオン内蔵充電1個 測定項目 pH/ORP/EC/TDS/低効率/塩分/海水の比重/DO/気圧/℃計 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 精度 【pH、pH-mV】±0.02pH、±0.5mV、【ORP】±1.0mV、【EC】測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方、【TDS】測定値の±1%または±1ppmの大きい方、【塩分】測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、【海水の比重】±1.0σt、σ0、σ15、【DO(溶存酸素)】測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、【気圧】±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、【温度】 ±0.15℃ 温度補償 自動(-5~50℃) 校正 【pH、pH-mV】最大で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、【EC】自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、【TDS】EC校正に基づく、【抵抗率】ECまたは塩分の校正に基づく、【塩分】カスタム標準液を使った1点校正、【DO(溶存酸素)】自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より)、【気圧】自動で1点のカスタム、【温度】自動で1点のカスタム 使用環境 0~50℃(相対湿度100%以下)、最大の測定可能深度:20m 検出単位 【EC】1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~400.0mS/cm)、【TDS】1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~400.0ppt)、【抵抗率】読み取り値による RoHS指令(10物質対応) 対応 保存データ種類 インターバルロギングで50000データ、手動で20000データ ロギング 間隔:1秒~3時間 防水 IP67
ポータブル型 pH/ORP/DO/気圧/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 77日以内出荷
河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています。
1台でpH/ORP/DO/気圧/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサーとDOセンサーを接続でき、同時に測定できる優れものです。
pHやDOなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサーとDOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途 河川、湖沼の水質調査 質量(g) 400 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67(本体)、IP68(電極)
卓上型pH、EC、DOキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷
HI 2600-01は、pH/ORP、EC(導電率・TDS・塩分)および溶存酸素(DO)/温度の測定に対応した卓上型pHキットです。 電極は接続するだけで測定項目を自動認識。日常測定向けの「Basic」と、 校正診断・ログ管理まで行える「Standard」を搭載し、研究室・製造・品質管理など 正確さと再現性が求められる現場に対応します。
その他 【TDS換算率】0.40~0.80(初期値 0.50)、【ログ】最大1000記録(Standard時)・手動ログ(最大200)/安定時に自動ログ(最大200)/インターバルログ(最大600、100ロット)、【校正用標準液】pH pH-mV 1.68(Standard時)、4.01 、3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45(Standard時)+カスタム標準液2点(Standard時) 付属品 HI11310 デジタルpH電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・pH標準液(使い切りタイプ):pH4.01(2袋)、pH7.01(4袋)、pH10.01(2袋)・電極洗浄液(使い切りタイプ)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書 寸法(mm) 205×160×77 測定範囲 pH -2.00~16.00 pH(Standard時 -2.000~16.000 pH)・pH-mV ±1000.0 mV・ORP ±2000.0 mV・EC 0.00~29.99 μS/cm、30.0~299.9 μS/cm、300~2999 μS/cm、3.00~29.99 mS/cm、30.0~200.0 mS/cm、~500.0 mS/cm(絶対導電率)・TDS 0.00~14.99 ppm、15.0~149.9 ppm、150~1499 ppm、1.50~14.99 g/L、15.0~100.0 g/L、~400.0 g/L(絶対TDS:換算率0.80時)・塩分 0.0~400.0 %NaCl、2.00~42.00 PSU、0.00~80.00 g/L・溶存酸素 0.00~45.00 mg/L(ppm)・酸素飽和度 0.0~300.0 %・温度 -20.0~120.0℃(※使用する電極の上限により制限されます) 電源 USB Type-C(5 VDC;500 mA) 精度 pH ±0.01 pH(Standard時±0.002 pH)・pH-mV ±0.2 mV・ORP ±0.2 mV(±999.9 mV)、±1 mV(±2000 mV)・EC 測定値の±1% ±(0.05 μS もしくは1digitの大きい方)・TDS 測定値の±1% ±(0.03 ppm もしくは1digitの大きい方)・塩分 測定値の±1%・DO 溶存酸素 測定値の±1.5% ±1digit・温度 ±0.5℃ 分解能 pH 0.01 pH(Standard時 0.001 pH)・pH-mV 0.1 Mv・ORP 0.1 mV・EC 0.01 μS/cm~0.1 mS/cm(レンジにより自動)・TDS 0.01 ppm~0.1 g/L(レンジにより自動)・塩分 0.1 %NaCl/0.01 PSU/0.01 g/L・DO 溶存酸素 0.01 mg/L/0.1 %・温度 0.1℃ 温度補償 pH pH-mV ORP EC TDS 塩分 自動(-5~100℃)/NoTC(絶対導電率測定)・DO 溶存酸素 自動 0.0~50.0℃ 校正 pH pH-mV 自動 最大3点(Standard時:最大5点)、Standard時カスタム標準液2点の設定可・ORP 1点オフセット・EC オフセット 0.00 μS/cm(空気中)・ECセルファクター校正(1点)84 μS/cm、1413 μS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm・塩分%NaCl HI7037(100%)で1点校正(Standard時)・DO溶存酸素 1点または2点(0% HI7040、100% 水飽和空気) 温度係数 EC TDS 塩分 0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃) 補正機能 【塩分】DO 溶存酸素 0~40 g/L(分解能 1 g/L)、【気圧】DO溶存酸素 自動 450.0~850.0 mmHg(分解能 0.1 mmHg) PC接続 USB-C ストレージ USB-C(データ出力)
チーズpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 8日以内出荷
本器はチーズの製造工程でのpH測定に適しており、また電極はチーズの測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、半固形の乳製品の測定にも効果的です。自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途 チーズの製造工程でのpH測定 測定範囲(pH) 0.0~14.0 検出単位 0.1pH 付属品 CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g) 40 電源 CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 129×50×21 精度(pH) ±0.2(25℃) 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃) 0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ 未使用後8分、60分もしくはなし 電極 PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応) 対応
ミルクpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
本器は牛乳の製造工程でのpH測定に適しており、また電極は牛乳の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極先端部は円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、ヨーグルトなど半固形の乳製品の測定にも効果的です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途 牛乳の製造工程でのpH測定 測定範囲(pH) 0.0~14.0 検出単位 0.1pH 付属品 CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g) 50 電源 CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 159×51×21 精度(pH) ±0.2(25℃) 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃) 0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ 未使用後8分、60分もしくはなし 電極 ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応) 対応
ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。データ保存は45000データまで。PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。GLP機能により前回の校正情報を確認。IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
適合 【標準液】PH/MVpH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01の5種類 + カスタム1種類84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類 セット内容 本体、4mケーブル電極(HI 7698194/4)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、ECセンサー(HI 7698194-3)、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、 プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他 測定範囲 pH/Mv0.00~14.00pH、±600.0mV、ORP±2000.0mV、EC0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS0~400ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分実用塩分単位0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(mg/L)、気圧450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa、温度-5~55℃ 電源 1.5V単三アルカリ電池4個 ケーブル長(m) 4 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 精度 PH/MV±0.02pH、±0.5mV、ORP±1mV、EC測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方TDS測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重±1σt、σ0、σ15、DO測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、気圧±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、温度±0.15℃ 連続使用時間(時間) 約360(バックライト未使用時) 温度補償(℃) -5~55(自動) 校正 PH/MV自動で3点まで、EC自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択、TDSEC校正に基づく、抵抗率EC校正に基づく、塩分EC校正に基づく、DO自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)、気圧自動で1点のカスタム、温度自動で1点のカスタム 使用環境 0~50 ℃、100%RH 防水仕様 IP67(本体)、IP68(電極) RoHS指令(10物質対応) 対応 データ記録件数 45000データまで PC接続 付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用 ロギング インターバル1秒から3時間まで設定可能
ワインpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
本器はワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定に適しています。電極はポリエチレン製の可動式スリーブにより液絡部の異物による目詰まりを防ぎ、一般のpH計よりもはるかに長い寿命を可能にしました。電極内部液の補充も可能です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
電極には異物に強い可動式スリーブを使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 3.00, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途 ワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定 測定範囲(pH) 0.0~14.0 検出単位 0.1pH 付属品 CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&3.00標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、ピペット、日本語取扱説明書他 質量(g) 46 電源 CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 157×51×21 精度(pH) ±0.2(25℃) 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH3.00) 使用環境温度(℃) 0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ 未使用後8分、60分もしくはなし 電極 PTFE製可動式スリーブガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応) 対応
ポータブル多項目吸光光度計 アルカリ度/遊離塩素/全塩素/シアヌル酸/pH HI 97104シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
HI 97104はポータブルのデジタル吸光光度計でアルカリ度/遊離塩素/全塩素/シアヌル酸/pHを測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様 【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲 アルカリ度:0~500 mg/L、遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、シアヌル酸:0~80 mg/L、pH:6.5~8.5 pH 質量(g) 380 電源 1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 142.5×102.5×50.5 精度 アルカリ度:±5 mg/L ±測定値の5%、遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%、pH:±0.1 pH 測定方法 アルカリ度:比色法、残留塩素・全塩素:DPD法、シアヌル酸:比濁法、pH:フェノール・レッド法 フィルター 【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級 本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源 LED 測定対象 CaCO3(炭酸カルシウム)換算/Cl2 /CYA/pH 波長(nm) 525/610 使用温湿度範囲 0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ 15分間の未使用後 検出単位 アルカリ度:1mg/L、遊離塩素:0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、シアヌル酸:1mg/L、pH:0.1pH 液晶モニター 128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番 64-9633-87 データ記録件数 自動で50データまで
ポータブル多項目 吸光光度計 全硬度 ULR HIシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
仕様 【受光部】シリコンフォトセル 質量(g) 380 電源 1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 142.5×102.5×50.5 フィルター 【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級 本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源 LED 波長(nm) 525 使用温湿度範囲 0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ 15分間の未使用後 液晶モニター 128×64ピクセル バックライト付 データ記録件数 自動で50データまで
GroLine インライン型 pH/EC/TDS/℃ モニター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
農業・水耕栽培向けのGroLineシリーズでHI 981421はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。インライン型で配管(塩ビ管など)に取り付けられるタイプで3mです。pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。ラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。自動で測定値を保存。15分ごとに過去30日間のデータを記録します。最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。PCではCSV形式で表示され管理も便利です。
仕様 【EC/TDS換算率】0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、【GLP】pH/ECの過去5回の校正情報を表示 測定範囲 pH:0.00~14.00pH、0.0~14.0pH、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃ 質量(g) 265(配管との接続部は3/4インチNPT) 電源 12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可) ケーブル長(m) 3 精度 pH:±0.05pH、±0.1pH、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)、±0.2mS/cm(5.00~10.00mS/cm)、TDS:±2%F.S.温度:±0.5℃ 直径×長さL(Φmm×mm) 32×190(電極) 温度補償 自動(0.0~60.0℃) 保護等級 IP68、【本体】IP65 校正 pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)※pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC:自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)※pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による 使用温湿度範囲 0~50℃(相対湿度95%以下) 温度係数 1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) 検出単位 pH:0.01pH、0.1pH、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃ 材質(ボディ) PVC 電極 HI 1285-9(pH/EC/TDS/℃) アズワン品番 65-1920-45 データ転送 本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続 ※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)なのでご注意ください データ記録件数 15分ごとに過去30日間のデータを自動保存 アラーム 設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)
ポータブル投げ込み式 pH/EC/DO計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
投げ込み式のpH計として適しています。(購入時にはpH電極が付属しpH、pH-mV、温度の測定が可能)野外使用に適した防水性と堅牢さに加え、卓上型の性能を備えたプロ仕様の1台です。電極ケーブルの長さは4m。専用の標準液を使えばpH/EC/DOの校正を一度に行えとっても便利。本体へのデータ保存は45000データまで。1秒から3時間までの設定でインターバルロギングも可能。保存したデータは付属のUSBケーブルを使用してPCへの転送も可能。GLP機能により前回の校正情報を確認。野外使用に便利なバックライト機能。約400時間の継続使用が可能。(バックライト未使用時)すべての付属品が収納できるキャリングケースは厚さ85mmのコンパクト設計で持ち運びに便利。別売りのEC電極を使用すればEC/TDS/抵抗率/塩分/海水比重の測定が可能。別売りのDO電極を使用すれば溶存酸素/酸素飽和度の測定が可能。
仕様 【抵抗率】読取値による塩分:0.01PSU/海水の比重:0.1σ/DO:0.1%・0.01ppm/温度:0.01℃ 測定範囲 pH:0.00~14.00pH、pH-mV:±600.0mV、EC:0~200mS/cm、TDS:0.0~200.0ppt(=g/L)(最大値はEC/TDS換算値による)、抵抗率:0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分:0.00~70.00PSU、海水の比重:0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO:0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(=mg/L)、温度:-5.00~55.00℃ 電源 1.5V単三アルカリ電池4個、約400時間の継続使用が可能(バックライト未使用時) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 本体質量(g) 400 精度 pH:±0.02pH、±0.5mV、EC:測定値の±1.5%または±2μS/cmの大きい方、TDS:測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分:測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重:±1σ、DO:測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、温度:0.15℃ 温度補償 自動(-5~55℃) 保護等級 IP67(本体)、IP68(電極) 校正 pH:自動で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、EC:自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、TDS:EC校正に基づく、抵抗率:EC校正に基づく、塩分:EC校正に基づく、DO:自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より) 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度100%以下) 検出単位 pH:0.01pH、pH-mV:0.1mV、EC:1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~200.0mS/cm)、TDS:1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~200.0ppt) アズワン品番 65-1920-35 データ記録件数 45000データまで(インターバルの間隔は1秒~3時間で設定可能) PC接続 付属のmicro USBケーブルを使用※保存したデータをPC転送することはできますが、測定値を常時PCの画面に表示させることはできません
ポータブル残留塩素計 遊離塩素 LR /全塩素 LR /pH/シアヌル酸/鉄 LR /臭素/ヨウ素 HI 97101シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
仕様 【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲 遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、シアヌル酸:0~80 mg/L、鉄:0.00~1.60 mg/L、臭素:0.00~10.00 mg/L、ヨウ素:0.0~12.5 mg/L 質量(g) 380 電源 1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 142.5×102.5×50.5 精度 遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%、鉄:±0.01 mg/L ±測定値の8%、臭素:±0.08 mg/L ±測定値の3%、ヨウ素:±0.1 mg/L ±測定値の5% 測定方法 残留塩素・臭素・ヨウ素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、シアヌル酸:比濁法、鉄(LR):TPTZ法 フィルター 【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級 本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源 LED 測定対象 遊離塩素(LR)/全塩素(LR)/pH/シアヌル酸/鉄(LR)/臭素/ヨウ素 波長(nm) 525 使用温湿度範囲 0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ 15分間の未使用後 検出単位 遊離塩素:0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、pH:0.1pH、シアヌル酸:1mg/L、鉄:0.01mg/L、臭素:0.01mg/L、ヨウ素:0.1mg/L 液晶モニター 128×64ピクセル バックライト付 データ記録件数 自動で50データまで
ポータブル多項目 吸光度計 遊離・全塩素 LR /全硬度 ULR /鉄 LR /pH HI 97745シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
HI 97745Cはポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、鉄(低濃度)、全硬度(超低濃度)も測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様 【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲 遊離塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、全塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、鉄(低濃度):0.00~1.60 mg/L、全硬度(超低濃度):全硬度 0.00~4.70 mg/L (CaCO3換算) 質量(g) 380 電源 1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 142.5×102.5×50.5 精度 遊離塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、鉄(低濃度):±0.01 mg/L ±測定値の8%、全硬度(超低濃度):±0.11 mg/L ±測定値の5% 測定方法 残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、鉄(LR):TPTZ法、全硬度(ULR):比色法 分解能 0.01mg/L、0.1pH フィルター 【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級 本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源 LED 測定対象 遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/pH/鉄(低濃度)/全硬度(超低濃度) 波長(nm) 525 使用温湿度範囲 0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ 15分間の未使用後 液晶モニター 128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番 64-9635-11 データ記録件数 自動で50データまで
寿司pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
欧米を含む多くの地域では、バクテリアの増殖を抑制し安全性を保つため寿司米のpH値を4.6未満の酸性に維持するよう規制しています。本器はHACCPの一環として寿司米(酢飯)のpHを簡単に測定でき、また電極は詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
測定はフラット状の電極を酢飯に垂直に当てるだけ。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途 寿司米(酢飯)のpH測定 測定範囲(pH) 0.0~14.0 検出単位 0.1pH 付属品 CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g) 52 電源 CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 160×51×21 精度(pH) ±0.2(25℃) 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃) 0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ 未使用後8分、60分もしくはなし 電極 フラット状ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応) 対応
ポータブル多項目 吸光光度計 遊離・全塩素/シアヌル酸/pH HI 97725シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 46日以内出荷
HI 97725Cはポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、シアヌル酸も測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様 【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲 遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、シアヌル酸:0~80 mg/L 質量(g) 380 電源 1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 142.5×102.5×50.5 精度 遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15% 測定方法 残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、シアヌル酸:比濁法 分解能 【遊離塩素】0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、pH:0.1pH、シアヌル酸:1mg/L フィルター 【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級 本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源 LED 測定対象 遊離塩素(低濃度)/全塩素(低濃度)/pH/シアヌル酸 波長(nm) 525 使用温湿度範囲 0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ 15分間の未使用後 液晶モニター 128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番 64-9634-59 データ記録件数 自動で50データまで
高性能ポータブルpH/ORP/ISE/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 7日以内出荷 から 9日以内出荷
pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
pHとISEは5点校正まで行えます
ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示
次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要)
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター
標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容 本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 寸法(mm) 185×93×35.2 測定範囲 (pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph(ORP)±2000mV(ISE)1.00E-7~9.99E10(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 質量(g) 400 電源 .5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時) 精度 (pH)±0.1;±0.002pH(ORP)±0.2mV(ISE)測定値の±0.5%(一価イオン)測定値の±1%(二価イオン)(温度)±0.4℃;±0.8°F 温度補償 自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F) 電源自動OFF 5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能 温度センサー HI7662 校正 (pH)5点まで校正、(ISE)スタンダード7種より5点校正まで可能、(スロープ)80~110% 使用液 (PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種 データメモリ 300データまで記録(pH/ORP/ISE各100データ) 使用環境 0~50℃(32~122°F)、100%RH 検出単位 (pH)0.1;0.01;0.001pH(ORP)0.1mV(ISE)0.01;0.1;1;10(温度)0.1℃;0.1°F 電極 (付属pH)HI72911B(チタンボディpH複合電極、1mケーブル) 防水仕様 IP67 RoHS指令(10物質対応) 対応 PC接続 Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
卓上型pH、EC、DOキット(メーカー校正証明書一式付) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 8日以内出荷
HI 2600-01は、pH/ORP、EC(導電率・TDS・塩分)および溶存酸素(DO)/温度の測定に対応した卓上型pHキットです。 電極は接続するだけで測定項目を自動認識。日常測定向けの「Basic」と、 校正診断・ログ管理まで行える「Standard」を搭載し、研究室・製造・品質管理など 正確さと再現性が求められる現場に対応します。
その他 【TDS換算率】0.40~0.80(初期値 0.50)、【ログ】最大1000記録(Standard時)・手動ログ(最大200)/安定時に自動ログ(最大200)/インターバルログ(最大600、100ロット)、【校正用標準液】pH pH-mV 1.68(Standard時)、4.01 、3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45(Standard時)+カスタム標準液2点(Standard時) 付属品 HI11310 デジタルpH電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・pH標準液(使い切りタイプ):pH4.01(2袋)、pH7.01(4袋)、pH10.01(2袋)・電極洗浄液(使い切りタイプ)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書 寸法(mm) 205×160×77 測定範囲 pH -2.00~16.00 pH(Standard時 -2.000~16.000 pH)・pH-mV ±1000.0 mV・ORP ±2000.0 mV・EC 0.00~29.99 μS/cm、30.0~299.9 μS/cm、300~2999 μS/cm、3.00~29.99 mS/cm、30.0~200.0 mS/cm、~500.0 mS/cm(絶対導電率)・TDS 0.00~14.99 ppm、15.0~149.9 ppm、150~1499 ppm、1.50~14.99 g/L、15.0~100.0 g/L、~400.0 g/L(絶対TDS:換算率0.80時)・塩分 0.0~400.0 %NaCl、2.00~42.00 PSU、0.00~80.00 g/L・溶存酸素 0.00~45.00 mg/L(ppm)・酸素飽和度 0.0~300.0 %・温度 -20.0~120.0℃(※使用する電極の上限により制限されます) 電源 USB Type-C(5 VDC;500 mA) 精度 pH ±0.01 pH(Standard時±0.002 pH)・pH-mV ±0.2 mV・ORP ±0.2 mV(±999.9 mV)、±1 mV(±2000 mV)・EC 測定値の±1% ±(0.05 μS もしくは1digitの大きい方)・TDS 測定値の±1% ±(0.03 ppm もしくは1digitの大きい方)・塩分 測定値の±1%・DO 溶存酸素 測定値の±1.5% ±1digit・温度 ±0.5℃ 分解能 pH 0.01 pH(Standard時 0.001 pH)・pH-mV 0.1 Mv・ORP 0.1 mV・EC 0.01 μS/cm~0.1 mS/cm(レンジにより自動)・TDS 0.01 ppm~0.1 g/L(レンジにより自動)・塩分 0.1 %NaCl/0.01 PSU/0.01 g/L・DO 溶存酸素 0.01 mg/L/0.1 %・温度 0.1℃ 温度補償 pH pH-mV ORP EC TDS 塩分 自動(-5~100℃)/NoTC(絶対導電率測定)・DO 溶存酸素 自動 0.0~50.0℃ 校正 pH pH-mV 自動 最大3点(Standard時:最大5点)、Standard時カスタム標準液2点の設定可・ORP 1点オフセット・EC オフセット 0.00 μS/cm(空気中)・ECセルファクター校正(1点)84 μS/cm、1413 μS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm・塩分%NaCl HI7037(100%)で1点校正(Standard時)・DO溶存酸素 1点または2点(0% HI7040、100% 水飽和空気) 温度係数 EC TDS 塩分 0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃) 補正機能 【塩分】DO 溶存酸素 0~40 g/L(分解能 1 g/L)、【気圧】DO溶存酸素 自動 450.0~850.0 mmHg(分解能 0.1 mmHg) PC接続 USB-C ストレージ USB-C(データ出力)
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
攪拌ユニット ユニコントロールズ 税込 ¥ 362,780 ~ ¥ 329,800 ~
UV殺菌灯装置 環境テクノス 税込 ¥ 59,378 ¥ 53,980 バスケットへ