絞り込み
ブランド
- バイオクラフト
- モノタロウ(120)
- アズワン(8,720)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,766)
- 三商(2,384)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- ADVANTEC(1,688)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ケニス(1,549)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,058)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
- ブランドをもっと見る

ミニゲルスラブ電気泳動装置 BEシリーズ
バイオクラフト¥45,980税込¥50,5781台17日以内出荷自作ゲル用セット付(ミニコウム12W)。プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能。ローコスト・シンプル設計。クリップタイプ仕様●ゲルサイズ(mm):幅85×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅106×高100●外寸(mm):幅151×奥行73×高146●バッファー量(mL):230●重量(g):310アズワン品番65-9539-68
ミニ冷却スラブ電気泳動装置 BEシリーズ
バイオクラフト¥51,980~税込¥57,178~1台7日以内出荷から8日以内出荷。自作ゲル用セット付(ミニコウム12W)。プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能。片面バッファー冷却。クリップタイプ
ミニディスク泳動装置
バイオクラフト¥45,980税込¥50,5781台17日以内出荷仕様●外寸(mm):幅170×奥行50×高170●ゲルサイズ(mm):径1×長126●重量(g):300●セット内容:ミニディスク電気泳動槽:1台、ミニカラム 1.5Φ×1Φ×126mm:10本、シール栓:10本、リード線(+)(-):1組アズワン品番65-9539-89
ミニサブマリン電気泳動装置 90×90
バイオクラフト¥59,980税込¥65,9781台17日以内出荷使いやすくて経済的。短時間でシャープな分離仕様●泳動槽外寸(mm):幅195×奥行127×高71●ゲルサイズ(mm):幅90×距離90×厚約3~10●バッファ量(mL):330●泳動槽重量(g):550●セット内容:ミニサブマリン泳動槽:1台、UVラック:1個、ゲルメーカー:1個、リード線(+)(-):1組、サンプルコウム(1mm 13検体):1本アズワン品番65-9539-96
ハイパワーLED
バイオクラフト¥98,980税込¥108,8781台17日以内出荷青、青緑、緑に色の切替可能仕様●光源:RGB-LEDユニット(オプティカルレンズ付)●波長域:青 450~500nm、緑 490~540nm●照射範囲:140(W)~100(D)mm●本体寸法(mm):幅160×奥行50×高70●セット内容:LEDイルミネーター、観察用トレイ、24VACアダプターアズワン品番67-0320-62
ディスク泳動装置
バイオクラフト¥67,980税込¥74,7781台17日以内出荷仕様●外寸(mm):幅230×奥行70×高270●ゲルサイズ(mm):径2.5×長130●重量(g):920●セット内容:ディスク電気泳動槽:1台、ゲル作製台:1個、ディスクカラム 7.5Φ×2.5Φ×130mm:10本、カラムパッキン:10個、シールパッキン:10個、リード線(+)(-):1組アズワン品番65-9539-88
ミニディスクローター BC-710シリーズ
バイオクラフト¥74,980税込¥82,4781台8日以内出荷抗原抗体反応・各種培養等様々なシーンで活躍。簡単操作・耐久性能に自信。回転ホルダーは別売りでカスタムメイドも対応仕様●動作:低速回転●回転速度(rpm):1~20●可変角度(水平-垂直):0~90°●外寸(mm):幅120×奥行150×高165●搭載重量:ホルダー2枚まで搭載可能●本体重量(kg):2●消費電力(VA):25アズワン品番67-0320-72
セミドライトランスファー装置 カーボン BEシリーズ
バイオクラフト¥59,980税込¥65,9781台17日以内出荷たんぱく質を短時間で転写。陽極電極にカーボンタイプ・白金タイプ そしてサイズも2種類をご用意。陰極にはステンレスプレート使用仕様●外寸(mm):幅150×奥行160×高50●重量(g):800●カーボン電極タイプ●電極サイズ100×100mmアズワン品番67-0320-53
マイクロ透析器 BEシリーズ
バイオクラフト¥41,980税込¥46,1781台17日以内出荷高濃度溶液の脱塩・微量サンプルの迅速処理。セッティングやサンプル回収などのハンドリングも抜群。トライアングル型スターラーバー仕様●カプセル:12個アズワン品番65-9539-94
冷却スラブ電気泳動装置 BEシリーズ
バイオクラフト¥87,980税込¥96,7781台7日以内出荷自作ゲル用セット付(スラブコウム12W)。プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能。片面バッファー冷却。クリップタイプ仕様●ゲルサイズ(mm):幅138×最大泳動距離120×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高160●外寸(mm):幅208×奥行120×高173●バッファー量(mL):1,150●重量(g):980アズワン品番65-9539-77
ミニバッファートランスファー装置 シングル
バイオクラフト¥55,980税込¥61,5781台10日以内出荷ミニゲルサイズ仕様●外寸(mm):幅130×奥行70×高150●パッドサイズ(mm):幅100×高100●バッファー量(mL):500●重量(g):800●セット内容:ミニバッファートランスファー槽:1台、ゲルホルダー:1組、パット()幅100×高100mm:2枚、リード線(+)(-):1組アズワン品番65-9539-86
ミニウェーブシェーカー
バイオクラフト¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪。ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用仕様●天板サイズ(mm):幅220×奥行220●外寸(mm):幅240×奥行240×高190●消費電力:5VA●搭載重量(kg):1.2kg●本体重量(kg):3.3●動作:三次元駆動●振盪傾斜数:20~90回往復/min●傾斜角度:水平~12°●使用環境:0~40℃アズワン品番67-0320-80
ブロットパワードライブ 200V 2A
バイオクラフト¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷セミドライ、バッファートランスファーに使用可能。複数の泳動槽の同時泳動も可能(サブマリン泳動槽も可能)。大きく見やすいデジタルLED表示仕様●外寸(mm):幅115×奥行170×高170●最大出力:200V 2A●定電圧:4~200V●定電流:0.02~2.0A●表示:デジタルLED●出力端子:並列2端子●適用装置:各種ブロッティング装置・サブマリン泳動装置●重量:2.0kg●モード:定電圧・定電流・クロスドライブ方式●タイマー付:終了設定/1~999分、連続設定/000アズワン品番67-0320-69
パワードライブ 100W 999V 600mA
バイオクラフト¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷スラブ、ミニゲル、サブマリン、セミドライ、バッファートランスファー等幅広く使用可能。定電力=等速 高分離。電気泳動は定電力設定がベスト。(電圧×電流)電力=等速(サンプル移動速度)。サンプルの等速分離は高分離能。ジュール熱の発生の抑制。小型・軽量を実現。シンプル操作の親切設計。出力999V・600mA・100W仕様●出力電圧:5~999V 1Vステップ●出力電流:2~600mA 1mAステップ●出力電力:0.1~100W 0.1/1Wステップ●モード:定電圧、定電流、定電力、クロスドライブ●消費電力:250VA●タイマー:終了設定1~999分 連続設定000●アラーム:タイマー終了時/エラー時 5回鳴動●自己診断機能:過電圧 過電流 過電力 オープン ショート●出力端子:並列2組●外寸(mm):幅115×奥行175×高190●重量(g):2,100アズワン品番67-0320-70
トランスイルミネーター CIシリーズ
バイオクラフト¥259,800税込¥285,7801台17日以内出荷小型ファンによる冷却機能を搭載。自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付き仕様●フィルターサイズ(mm):200×200●UV波長:365・312nm切替●UVランプ:365nm 6本、312nm 5本●本体寸法(mm):幅345×奥行265×高75アズワン品番67-0320-91
ミニディスクローター BC-710シリーズ
バイオクラフト¥84,980税込¥93,4781台7日以内出荷抗原抗体反応・各種培養等様々なシーンで活躍。簡単操作・耐久性能に自信。回転ホルダーは別売りでカスタムメイドも対応仕様●動作:高速回転●回転速度(rpm):3~60●可変角度(水平-垂直):0~90°●外寸(mm):幅120×奥行150×高165●搭載重量:ホルダー2枚まで搭載可能●本体重量(kg):2●消費電力(VA):25アズワン品番67-0320-73
シーケンス電気泳動装置スタンダード BEシリーズ
バイオクラフト¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷仕様●外寸(mm):幅372×奥行260×高660●ゲルサイズ(mm):幅264×高375×厚0.35●重量(kg):5●セット内容:シーケンス泳動槽 300mm幅用 1台、泳動プレート 300×400mm 1組、シャークコウト 0.35mm52well 1枚、スペーサー 厚0.35mm 長420mm 2枚、スペーサー 厚0.35mm 長320mm 1枚、放熱プレート アルミ製 1枚、ポール 合成樹脂製 2本、クリップ 10個、リード線(+) (-) 耐圧製 1組アズワン品番67-0320-64
ミニリアルスラブ電気泳動装置 BEシリーズ
バイオクラフト¥61,980税込¥68,1781台17日以内出荷自作ゲル用セット付(ミニコウム12W)。プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能。両面完全バッファー冷却。くさび型セッティングバータイプ仕様●ゲルサイズ(mm):幅85×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅106×高100●外寸(mm):幅151×奥行73×高146●バッファー量(mL):片面冷却時276/両面冷却時790●重量(g):810アズワン品番65-9539-64
ツインミニバッファートランスファー装置
バイオクラフト¥70,980税込¥78,0781台9日以内出荷ミニゲルサイズ2枚用仕様●外寸(mm):幅130×奥行110×高150●パッドサイズ(mm):幅100×高100●バッファー量(mL):750●重量(g):1,250●セット内容:二連ミニバッファートランスファー槽:1台、ゲルホルダー:2組、パット()幅100×高100mm:4枚、リード線(+)(-):1組アズワン品番65-9539-87
セミスーパークールスラブ電気泳動装置 ツイン
バイオクラフト¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷プレートサイズ 200×200mm。ドライストリップ18cm対応仕様●ゲルサイズ(mm):幅185×最大泳動距離180×厚1●プレートサイズ(mm):幅200×高200●外寸(mm):幅267×奥行123×高220●バッファ量(mL):約800●重量(g):約1,500●セット内容:ツイン泳動槽一式(内部槽・外部槽・リード線(+)(-))、泳動プレート 幅200×高200mm 切込タイプ:2枚、泳動プレート 幅200×高200mm 1tスペーサー付:2枚、サンプルコウム 2D専用1マーカー付(IPGゲル対応):2枚、専用ゲル作製器(2枚用):1台、仕切板 200×210×0.3t:3枚アズワン品番65-9539-82
可変式スラブ電気泳動装置 シングル
バイオクラフト¥89,980税込¥98,9781台17日以内出荷プレートサイズ 160×160~300mm。上部バッファ槽が上下に移動でき泳動プレート最長300mmHまで使用可能。プレートパッキングサイドシーリング方式によりゲル両端もシャープな分離(付属プレート使用時)仕様●ゲルサイズ(mm):幅138×泳動距離120~260×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高160~300●外寸(mm):幅235×奥行212×高340●バッファ量(mL):上部槽270/下部槽210合計480●重量(g):1,500アズワン品番65-9539-80
フィールドインバージョンタイマー
バイオクラフト¥89,980税込¥98,9781台17日以内出荷仕様●外寸(mm):幅150×奥行230×高55●重量(g):1,400●動作:十一正逆反転型●切替時間:1秒~10時間●※別途、出力用電源が必要ですアズワン品番67-0320-59
バキュームトランスファー装置
バイオクラフト¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷バキュームトランスファー槽BE-600とバキュームポンプBC-651のセットシステム。サザンブロッティングのスピード処理。特殊パッド採用によりバッファー量の少量化。最大ゲルサイズ160mm×160mm対応でセッティングも簡単。低圧吸引専用ポンプでゲル破損防止仕様●BE-600●トラスファー槽外寸(mm):幅240×奥行240×高40●重量(g):700BC-651●バキュームポンプ外寸(mm):幅120×奥行200×高180●重量(g):2,500●吸引圧力:0~130mm/Hg、連続可変式アズワン品番67-0320-55
シーケンス用ゲルドライヤー
バイオクラフト¥219,800税込¥241,7801台17日以内出荷ヒーターと吸引のダブル乾燥方式。大型乾燥器シーケンスからミニゲルまで対応仕様●外寸(mm):幅540×奥行420×高80●有効ゲルサイズ(mm):360×480●設定温度(℃):40~80●プレート面加工:テフロンコート●重量(kg):9.0●適用:スラブゲル・ミニゲル・シーケンスゲル●セット内容:ゲルドライヤー本体:1台、シリコンラバー:1枚、多孔プレート:1枚アズワン品番65-9539-91
エイトシェーカー
バイオクラフト¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪。ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用仕様●テーブルサイズ(mm):幅319×奥行220●外寸(mm):幅319×奥行220×高135●搭載重量(kg):2kgまで(中央部搭載)●本体重量(kg):5.0●消費電力(VA):20●動作:水平8の字●振盪回転数(往復/min):10~50回●振幅巾(mm):前後左右各40移動●使用環境:0~50℃/湿度20~90%(結露なき事)アズワン品番67-0320-78
トランスイルミネーター CIシリーズ
バイオクラフト¥259,800税込¥285,7801台17日以内出荷小型ファンによる冷却機能を搭載。自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付き仕様●フィルターサイズ(mm):200×200●UV波長:312・254nm切替●UVランプ:312nm 6本、254nm 5本●本体寸法(mm):幅345×奥行265×高75アズワン品番67-0320-92
パーソナルシェーカー BCMシリーズ
バイオクラフト¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷から8日以内出荷ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪。ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
シーケンス電気泳動装置スタンダード BEシリーズ
バイオクラフト¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷仕様●外寸(mm):幅266×奥行260×高660●ゲルサイズ(mm):幅164×高375×厚0.35●重量(kg):4.5●セット内容:シーケンス泳動槽 200mm幅用 1台、泳動プレート 200×400mm 1組、シャークコウム 0.35mm30well 1枚、スペーサー 厚0.35mm 長420mm 2枚、スペーサー 厚0.35mm 長220mm 1枚、放熱プレート アルミ製 1枚、ポール 合成樹脂製 2本、クリップ 10個、リード線(+) (-) 耐圧製 1組アズワン品番67-0320-60
セミドライトランスファー装置 白金 BEシリーズ
バイオクラフト¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷たんぱく質を短時間で転写。陽極電極にカーボンタイプ・白金タイプ そしてサイズも2種類をご用意。陰極にはステンレスプレート使用仕様●外寸(mm):幅210×奥行230×高40●重量(g):1,400●白金電極タイプ●電極サイズ180×180mmアズワン品番67-0320-51
スラブ電気泳動装置 BEシリーズ
バイオクラフト¥82,980税込¥91,2781台7日以内出荷プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能。ローコスト・シンプル設計。クリップタイプ仕様●ゲルサイズ(mm):幅138×最大泳動距離120×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高160●外寸(mm):幅178×奥行153×高175●バッファー量(mL):820●重量(g):910アズワン品番65-9539-79
サブマリン電気泳動装置 135×150 12ch非対応
バイオクラフト¥67,980税込¥74,7781台17日以内出荷安全装置付(フタをしないと通電しません)仕様●泳動槽外寸(mm):幅270×奥行162×高72●ゲルサイズ(mm):幅135×距離150●バッファー量(mL):590●セット内容:泳動槽:1台、UVラック:1個、ゲルメーカー:1個、リード線:1組、コウム 1t 16w:2本アズワン品番65-9540-02
ミニゲルスラブ電気泳動装置 BEシリーズ
バイオクラフト¥67,980税込¥74,7781台17日以内出荷自作ゲル用セット付(ミニコウム12W)。プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能。ローコスト・シンプル設計。クリップタイプ仕様●ゲルサイズ(mm):幅85×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅106×高100●外寸(mm):幅151×奥行102×高146●バッファー量(mL):335●重量(g):480アズワン品番65-9539-69
マイクロ透析器 BEシリーズ
バイオクラフト¥67,980税込¥74,7781台17日以内出荷高濃度溶液の脱塩・微量サンプルの迅速処理。セッティングやサンプル回収などのハンドリングも抜群。トライアングル型スターラーバー仕様●カプセル:8個アズワン品番65-9539-95
ミニサブマリン電気泳動装置 110×60
バイオクラフト¥47,980税込¥52,7781台17日以内出荷安全装置付(フタをしないと通電しません)。ミューピッドパーツ対応。ミューピッドのS,L用ゲルトレイが使用できます仕様●泳動槽外寸(mm):幅152×奥行137×高65●ゲルサイズ(mm):幅110×距離60●バッファー量(mL):280●セット内容:ミニサブマリン泳動槽(リード線付):1台、ミニ電源装置(出力50V/100V切替):1台、UVラック:1個、リード線:1本、コウム 1t 26w:1本●※ゲルメーカーは付属されておりませんアズワン品番65-9540-07
ワイドミニ冷却スラブ電気泳動装置 BEシリーズ
バイオクラフト¥59,980税込¥65,9781台17日以内出荷自作ゲル用セット付(ワイドミニコウム28W)。プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能。片面バッファー冷却。クリップタイプ仕様●ゲルサイズ(mm):幅140×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高100●外寸(mm):幅205×奥行87×高112●バッファー量(mL):435●重量(g):470アズワン品番65-9539-72
ミニサブマリン泳動装置 ミューピッドセット
バイオクラフト¥44,980税込¥49,4781台17日以内出荷本体、電源、ゲルメーカー等セット商品。"ミューピッド2plus"同等品。50/100Vにて泳動可能仕様●泳動槽外寸(mm):幅152×奥行137×高65●ゲルサイズ(mm):幅110×距離60●バッファー量(mL):280●セット内容:ミニサブマリン泳動槽:1台、ミニ電源装置(出力50V/100V切替):1台、ミニサブマリンゲルメーカーセット:1組、リード線:1本アズワン品番65-9540-08
スリムバンドビューアー
バイオクラフト¥38,980税込¥42,8781台17日以内出荷撮影用フィルターでデジカメ撮影可能仕様●光源:470nm(22球青色LED)●波長域:450~490nm●照射範囲:130(W)~90(D)mm●本体寸法(mm):幅130×奥行180×高70●セット内容:LED本体、観察用トレイ、12VACアダプターアズワン品番67-0320-97