拭き取り検査キットエルメックス(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~
1箱(100セット)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6滅菌γ線滅菌済
SWAB TEST γ線滅菌 10mL STシリーズエルメックス当日出荷
必要な器材が一体となった拭取検査キットです。
ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。
1滴は約50μです。
成分(内容液)りん酸緩衝生理食塩水材質綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン容量10mL/本
Xgal-MUG培地エルメックス3日以内出荷
1mL検体液用です。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。
色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。
24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。
容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。
E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
滅菌フィルタバッグエルメックス¥16,980~税込¥18,678~
1組(25枚×20袋)
翌日出荷から3日以内出荷
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 ●白帯のスクリーン印刷部があり、えんぴつやボールペンでもIDやデータの記入ができます。 ●フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済みです。 ●袋の片側にマジックカット加工があるバッグは、ホモジナイズ後手で袋を切ることができ、切り口からピペットを差し込み検体を吸引します。マイクロピペット本体を汚しません。 ●PX0020シリーズはきめ細かいフィルタを使用しているので、ホモジナイズ後の残渣がよりきれいに取り除けます。
寸法(mm)190×300材質強化ポリエチレン容量(mL)400滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)62
拭き取り検査キット ST-25/26用 液体培地エルメックス¥36,980税込¥40,678
1箱(300セット)
4日以内出荷
専用X-GUL・MUG培地で、ST-25、ST-26の容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます。
SWAB TEST γ線滅菌 10mL STシリーズエルメックス7日以内出荷
必要な器材が一体となった拭取検査キットです。ボトル本体側面に1ml単位の秤量線が施されています。1滴は約50μです。ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。
材質綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン容量(mL)10/本
新採便管エルメックス3日以内出荷
腸内細菌検査用、保存培地が入り採便管です
機械塗抹も可能です。
検体保存に適したキャリブレア培地を使用しています。
pH指示薬により、採便前(青色)と採便後(黄色)が明確に分かります。
仕様(培地)変法キャリブレア培地1mL材質(容器)ポリプロピレンアズワン品番64-8070-93有効期限製造後1年容器寸法(Φ×mm)10×80
Xgal-MUG培地エルメックス3日以内出荷
5mL検体液用です。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。
色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。
24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。
容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。
E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
Xgal-MUG培地エルメックス3日以内出荷
10mL検体液用です。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。
色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。
24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。
容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。
E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
滅菌希釈液 γ線滅菌エルメックス¥15,980税込¥17,578
1ケース(225mL)
5日以内出荷
段階希釈用の滅菌希釈水です。
腸炎ビブリオ用です。
滅菌希釈液 γ線滅菌エルメックス¥15,980税込¥17,578
1ケース(225mL×40本)
5日以内出荷
段階希釈用の滅菌希釈水です。
滅菌希釈液 γ線滅菌エルメックス¥15,980税込¥17,578
1ケース(225mL)
当日出荷
段階希釈用の滅菌希釈水です。
サルモネラ属菌・黄色ブドウ球菌用です。
ABパウチ ABPシリーズエルメックス3日以内出荷
クロストリジウム属菌検査用パウチです。
クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。
同一サンプルを8倍量(n=8)用いて検査する際に使用します。
材質PET38、LLDPE20サイズ190×260mm容量200mL厚さ(μm)58アズワン品番64-8070-45内径(mm)180mm
ABパウチ ABPシリーズエルメックス当日出荷
クロストリジウム属菌検査用パウチです。
クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。
材質PET38、LLDPE20サイズ100×195mm容量25mL厚さ(μm)58アズワン品番64-8070-44内径(mm)90mm
ウイルス輸送用培地エルメックス61日以内出荷
ウイルス輸送用の培地です。人体から綿棒などによって採取されたウイルスやマイコプラズマなどを、検査室へ輸送するための保存液入り輸送容器です。
寸法(mm)ボトル/内寸Φ15×D100、キャップ/Φ20×H16保存温度範囲(℃)5~25全長(mm)102(キャッピング時)容量(mL)3アズワン品番64-8070-98
滅菌フィルタバッグ PXシリーズエルメックス5日以内出荷
ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。
袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。
検体量が5g以下の少量検体用です。
きめ細やかなフィルター付のため、食品残渣を取り除くことができます。
寸法(mm)114×190容量(mL)80アズワン品番64-8070-50
滅菌ホモジナイズバッグ PX0010シリーズエルメックス当日出荷
ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。
袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。
寸法(mm)180×300容量(mL)400アズワン品番64-8070-46
簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズエルメックス16日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104、試験管分注用です。
グリップ部を除きオートクレーブ滅菌可能です。
構成ノズル×2、チューブコネクタ×1、チューブ(2m)×2、チューブ(0.3m)×1、端末管×1、グリップ部×1アズワン品番64-8070-33
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3