絞り込み
ブランド
  • MTC Bio
  • モノタロウ(120)
  • アズワン(8,720)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,766)
  • 三商(2,384)
  • ジーエルサイエンス(2,044)
  • ADVANTEC(1,688)
  • Thermo Fisher Scientific(1,627)
  • ケニス(1,549)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,315)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,235)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,058)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(805)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マクロチューブ 5mL MacroTubes TM MTC Bio

    マクロチューブ 5mL MacroTubes TM

    MTC Bio
    10,980税込12,078
    1ケース(10袋×20個)
    翌々日出荷
    片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
    用途γ線滅菌済仕様仕様:一体型キャップタイプ、最大遠心力:25000×G材質PP使用温度範囲(℃)-86~+80(C2586を使用すれば80℃以上・10分まで煮沸可)滅菌滅菌サイズ(mm)Φ16.5×54アズワン品番3-8692-01
  • バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM) MTC Bio

    バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM)

    MTC Bio
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    フットペダル付でハンズフリーで蓋の開閉が可能です。バッグの口には紐が通してあり、簡単に口を閉じることができます。
    仕様●交換用バッグ厚さ:約0.05mm●滅菌インジケーター付:処理前/白→処理後/黒材質HDPE外寸法(mm)250×350×480アズワン品番4-6547-01
  • ピペットリザーバー 50mL P8050シリーズ MTC Bio

    ピペットリザーバー 50mL P8050シリーズ

    MTC Bio
    24,980税込27,478
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷
    Rnase・Dnase・パイロジェンフリーγ線滅菌済
  • ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ MTC Bio

    ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ

    MTC Bio
    22,980税込25,278
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷
    Rnase・Dnase・パイロジェンフリーγ線滅菌済
  • ハードシェルPCRプレート SureFrame (TM) /フルスカート 1パック 50枚入 MTC Bio

    ハードシェルPCRプレート SureFrame (TM) /フルスカート 1パック 50枚入

    MTC Bio
    64,999税込71,499
    1パック(50枚)
    12日以内出荷
    2つの素材で作られておりPCR中にプレートの変形が起きにくく、ウェルの位置によらず均一に加温ができる設計です。チューブ部分は熱伝導性にも優れているため、均一で効率的な増幅が可能です。自動化プラットフォームでの使用にも適しており、位置決め用の印字があります。
    適合機種ABI社QuantStudio(R)/ BioRad社CFXシリーズ等材質フレーム/ポリカーボネート、チューブ/PPタイプフルスカート
  • バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM) MTC Bio

    バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM)

    MTC Bio
    30,300税込33,330
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    材質PP厚さ(mm)約0.05外寸法(mm)640×890アズワン品番4-6547-11オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
  • バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ MTC Bio

    バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ

    MTC Bio
    10,899税込11,989
    1個ほか
    翌々日出荷
    省スペースで卓上での使用に適しています。手がふさがっていても開閉可能なプッシュ式の蓋です。
    投入口サイズ(mm)115×75
  • 遠沈管 MTC Bio

    遠沈管

    MTC Bio
    23,980税込26,378
    1ケース(500本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
    材質キャップ/HDPE、チューブ/PP温度範囲(℃)-80~+121
  • ウェスタンブロッティングゲル用ケース MultiBoxes(TM) 1パック MTC Bio

    ウェスタンブロッティングゲル用ケース MultiBoxes(TM) 1パック

    MTC Bio
    17,980税込19,778
    1パック(6個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    内側を分割することで複数のゲルを1度に処理でき、リアルタイムに結果を並べて確認することが可能です。ヒンジのフタにより薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。
    材質PS
  • ねじ口マイクロチューブ ClearSeal(TM) 50本×20袋入 MTC Bio

    ねじ口マイクロチューブ ClearSeal(TM) 50本×20袋入

    MTC Bio
    42,980税込47,278
    1箱(20袋×50本)
    当日出荷から10日以内出荷
    透明度の高いPP製です。 50本入の小分け袋はチャック袋になっており、再密閉することができます。
    材質本体・キャップ/PP、Oリング/シリコン温度範囲(℃)-90~+121
  • 2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 14mL MTC Bio

    2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 14mL

    MTC Bio
    47,980税込52,778
    1箱(20袋×25本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。
    材質PP容量(mL)14寸法(Φ×mm)17×100遠心強度(耐遠心荷重)4000G
  • 2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 5mL MTC Bio

    2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 5mL

    MTC Bio
    36,980税込40,678
    1箱(500本)ほか
    10日以内出荷
    最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。
    材質PP容量(mL)5寸法(Φ×mm)12×75遠心強度(耐遠心荷重)4000G
  • 保冷ワークステーション CoolCaddy(TM) MTC Bio

    保冷ワークステーション CoolCaddy(TM)

    MTC Bio
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    様々なチューブ・プレートを同時に収納・保冷できるラックです。 ラック自体に保冷性があり、2℃まで冷却した場合4℃以下の温度を約5時間保ちます。
    寸法(mm)210×170×45収納数(1)1.5・2.0mLマイクロチューブ、9本、(2)2.0mLクライオチューブ:8本、(3)0.5mLマイクロチューブ:5本、(4)PCRプレート(96well):1枚、(5)PCRチューブ:96本または8連×12ストリップ、(6)50mLリザーバー:1枚アズワン品番4-4333-01
  • マクロチューブ 5mL MacroTubes TM 用オプション MTC Bio

    マクロチューブ 5mL MacroTubes TM 用オプション

    MTC Bio
    7,998税込8,798
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    5mLのチューブを15mLとして使用できます。
    種別遠心器アダプターアズワン品番3-8692-12
  • マクロチューブ 5mL MacroTubes TM MTC Bio

    マクロチューブ 5mL MacroTubes TM

    MTC Bio
    24,980税込27,478
    1袋(500個)
    翌々日出荷
    片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
    用途γ線滅菌済材質PP使用温度範囲(℃)-86~+110滅菌滅菌
  • マクロチューブ 5mL MacroTubes TM MTC Bio

    マクロチューブ 5mL MacroTubes TM

    MTC Bio
    19,980税込21,978
    1袋(500個)
    翌々日出荷
    片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
    仕様仕様:スクリューキャップタイプ、最大遠心力:25000×G、Φ16×64mm(キャップなし全高(mm):54)材質PP使用温度範囲(℃)-86~+110滅菌未滅菌アズワン品番3-8692-02
  • プレミアムフィルターユニット SureStrain TM 用オプション MTC Bio

    プレミアムフィルターユニット SureStrain TM 用オプション

    MTC Bio
    21,980税込24,178
    1ケース(50個×10袋)
    93日以内出荷
    用途γ線滅菌済種別PP製遠心チューブアズワン品番3-8691-13
  • プレミアムフィルターユニット SureStrain TM 用オプション MTC Bio

    プレミアムフィルターユニット SureStrain TM 用オプション

    MTC Bio
    12,980税込14,278
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    用途γ線滅菌済種別15mLアダプターアズワン品番3-8691-11
  • プレミアムフィルターユニット SureStrain TM MTC Bio

    プレミアムフィルターユニット SureStrain TM

    MTC Bio
    16,980税込18,678
    1袋(50個)
    翌々日出荷から93日以内出荷
    容量を調節するアダプターが付属します。目詰まりを防ぎ、濾過速度に優れます。RNase・DNase・パイロジェン・細胞毒素を含みません。※15mL遠心チューブをご使用の場合はアダプターが必要です。
    用途γ線滅菌済
  • ピペットリザーバー 分割タイプ 50mL P8051シリーズ MTC Bio

    ピペットリザーバー 分割タイプ 50mL P8051シリーズ

    MTC Bio
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
    仕様タイプ(mL):50分割タイプ、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-07
  • ピペットリザーバー 50mL P8050シリーズ MTC Bio

    ピペットリザーバー 50mL P8050シリーズ

    MTC Bio
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
    仕様タイプ(mL):50、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-04
  • ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ MTC Bio

    ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ

    MTC Bio
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
    仕様タイプ(mL):25、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-01
  • ピペットリザーバー25mL用フタ 滅菌バッグ 1箱 5枚/袋×40袋入 MTC Bio

    ピペットリザーバー25mL用フタ 滅菌バッグ 1箱 5枚/袋×40袋入

    MTC Bio
    17,980税込19,778
    1箱(40袋×5枚)
    91日以内出荷
    材質PSタイプ25mL用フタ滅菌滅菌済包装(携帯)滅菌バッグアズワン品番3-8690-11