カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BRAND
- モノタロウ(110)
- アズワン(7,907)
- Merck(メルクミリポア)(2,976)
- TGK(東京硝子器械)(2,708)
- 三商(2,385)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,629)
- ADVANTEC(1,590)
- ケニス(1,500)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
- エスコ(870)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
- ブランドをもっと見る
特価

マクロピペットコントローラー
BRAND¥14,980税込¥16,4781個当日出荷0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
ディスポセル(PS 可視光線用)
BRAND(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)当日出荷受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。種別可視光線用材質PS寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)340~900標準偏差(nm)360≦±0.005光路幅(mm)10
ディスポセル PMMA製 100本入
BRAND¥3,198税込¥3,5181箱(100本)当日出荷透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。材質PMMA(アクリル樹脂)サイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
ピペットコントローラー用シリコンアダプタ
BRAND¥2,498税込¥2,7481個当日出荷0.1~100mlまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
ディスポセル(PMMA 近UV用)
BRAND(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(100個)当日出荷測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。 セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。種別近UV用材質PMMA寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)300~900標準偏差(nm)320≦±0.004光路幅(mm)10
UV用 標準(マクロ)ディスポセル
BRAND¥10,980税込¥12,0781箱(100個)当日出荷UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています. 10mmの標準光路長です。 耐薬品性に優れています。TGK品番814-22-35-11種別可視光線用材質UV-Polymer寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)2.5~4.5摘要標準型測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)240<±0.007、300<±0.005窓寸法(縦×横)(mm)(透過窓)10×35光路幅(mm)10
ディスペンセッテ S Organic(分注器)
BRAND¥98,980~税込¥108,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
PP三角フラスコ(青目盛)
BRAND¥959~税込¥1,055~1個翌々日出荷から12日以内出荷中身が見やすい、目盛付きのPP製三角フラスコです。底が平らなためスムーズに撹拌が可能です。付属品スクリューキャップ種別三角フラスコ材質PP規格ネジ口:GL-45
UVディスポセル 100本入
BRAND¥8,898~税込¥9,788~1箱(100本)当日出荷石英セルに近い測定領域を持つディスポセルです。 ディスポタイプのため、洗浄の手間やコンタミネーションリスクの低減が可能です。材質UV透過樹脂サイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
マクロピペットコントローラー ブルー
BRAND¥14,980税込¥16,4781個当日出荷0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。色ブルー
ピペットコントローラ
BRAND(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。仕様レバー操作式寸法(mm)Φ40×200容量(mL)0.1~100質量(g)95接続口径(Φmm)10
ディスペンセッテ S(分注器)
BRAND¥98,980~税込¥108,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷一般的な無機塩類溶液や緩衝液、酸・塩基性溶液、各種有機溶媒に使用できる、ボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mm(GL45)です。標準付属のアダプタを組み合わせることにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。 エア抜き時に試薬をボトル内に戻すことができ、試薬の無駄がなくなります。材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、Pt-Ir
チップ
BRAND¥3,598~税込¥3,958~1袋(1000本)ほか4日以内出荷から33日以内出荷高純度ポリプロピレン(PP)使用 DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー 省資源 材料(PP)使用を25%削減 目盛りつき 121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格) CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)タイプバルク 未滅菌
Transferpettor 7028-12用消耗品セット
BRAND¥4,398税込¥4,8381式93日以内出荷セット内容チップ×2本、シール×1個種別Transferpettor 7028-12用消耗品セットアズワン品番3-6067-14
メスピペット 先端目盛 クラスAS
BRAND¥6,698税込¥7,3681本93日以内出荷仕様●容量:50mL●1目盛:0.5mL●許容誤差:±0.2mL●外径:18Φmm●仕様補足:先端目盛:クラスAS●綿栓止:〇容量(mL)501目盛(mL)0.5許容誤差(mL)±0.2アズワン品番65-5705-33
メスピペット 極太大穴 クラスB
BRAND¥2,998税込¥3,2981本12日以内出荷仕様●容量:5mL●1目盛:0.1mL●許容誤差:±0.1mL●穴径:約3mm●全長:360mm●仕様補足:極太大穴クラスB●綿栓止め付き全長(mm)360容量(mL)51目盛(mL)0.1許容誤差(mL)±0.1先端内径(mm)3アズワン品番65-5705-44
メスシリンダー 青目盛 PMP クラスA
BRAND¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷PMP製。青目盛付き仕様●容量:500mL●1目盛:5mL●高さ:360mm●許容誤差 ±2.5mL●目盛最小表示値:50●中間部胴径:約55mm●材質:ポリメチルペンテン(PMP)アズワン品番65-5705-89
メスシリンダー クラスA
BRAND¥36,980税込¥40,6781本13日以内出荷見やすいブルースケール(青目盛)入り。仕様●容量:2000mL●1目盛:20mL●許容誤差:±10.0mL●高さ:505mm●台(底径)直線:約140●台(底径)斜線:約158※台の形状6角形mm●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:クラスA DURAN(R)アズワン品番65-5705-07
ホールピペット クラスAS
BRAND¥2,098税込¥2,3081本12日以内出荷ガラス製のホールピペット仕様●容量:5mL●許容誤差:±0.015mL●全長:400±10mm●カラーコード:白材質ガラス全長(mm)400±10容量(mL)5許容誤差(mL)±0.015カラーコード白アズワン品番65-5705-48
デシケーター 玉蓋付 硝子製 中板無
BRAND¥129,800税込¥142,7801個93日以内出荷ホウケイ酸ガラス(3.3)。フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。仕様●本体+玉蓋:呼径/250mm、外径/320mm、全高/357mmアズワン品番65-5704-66
PCRチューブ 1000本入
BRAND¥16,980税込¥18,6781袋(1000本)93日以内出荷オートクレーブ可(121℃)。RNase、DNase、DNAフリー。薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。通常の熱循環装置に適しています。密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。仕様●容量:0.5mL●キャップタイプ:フラット●口内径:6.6●身高(蓋含まず):28.8mmアズワン品番65-5706-15
セルスタンド PP 16本立
BRAND¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷オートクレーブ可(121℃)。2段式の番号付きウェルに立てることにより、後側のセルを取りやすくしました。仕様●寸法:210×70×H38mm●材質:ポリプロピレン(PP)●色:グレー●立数:16本●サイズ(升目の縦×横):14×14mmアズワン品番65-5705-59
PCRプレート スカートなし 96ウェル 50枚入
BRAND¥61,980税込¥68,1781袋(50枚)93日以内出荷PP肉厚を薄くし、熱伝導効果を高めています。内側壁面の仕上げの向上により、酵素、核酸の付着を減少させます。サンプルの識別はアルファニューメリック表示で簡単になりました。プレートの正確なセッティングが可能なように、プレートの角をカットしました。仕様●ウェル数:96(Max.200μl)●仕切り:無アズワン品番65-5706-18
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品