絞り込み
ブランド
  • BRAND
  • モノタロウ(98)
  • 三商(2,359)
  • アズワン(2,250)
  • ケニス(1,371)
  • SIBATA(柴田科学)(1,222)
  • フロンケミカル(635)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(543)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(460)
  • 東亜DKK(406)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(358)
  • エスコ(349)
  • Thermo Fisher Scientific(318)
  • ADVANTEC(313)
  • アラム(291)
  • TRUSCO(281)
  • サンプラテック(278)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポセル(PS 可視光線用) BRAND

    ディスポセル(PS 可視光線用)

    BRAND(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(100個)
    当日出荷
    受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
    種別可視光線用材質PS寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)340~900標準偏差(nm)360≦±0.005光路幅(mm)10
  • ディスポセル(PMMA 近UV用) BRAND

    ディスポセル(PMMA 近UV用)

    BRAND(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(100個)
    当日出荷
    測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。 セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
    種別近UV用材質PMMA寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)300~900標準偏差(nm)320≦±0.004光路幅(mm)10
  • 交換用3μmメンブレンフィルタ(ピペットコントローラPI用) BRAND

    交換用3μmメンブレンフィルタ(ピペットコントローラPI用)

    BRAND
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • UV用 標準(マクロ)ディスポセル BRAND

    UV用 標準(マクロ)ディスポセル

    BRAND
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    当日出荷
    UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています. 10mmの標準光路長です。 耐薬品性に優れています。
    TGK品番814-22-35-11種別可視光線用材質UV-Polymer寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)2.5~4.5摘要標準型測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)240<±0.007、300<±0.005窓寸法(縦×横)(mm)(透過窓)10×35光路幅(mm)10
  • ディスペンセッテ S Organic(分注器) BRAND

    ディスペンセッテ S Organic(分注器)

    BRAND
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
    材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
  • ピペットコントローラ BRAND

    ピペットコントローラ

    BRAND(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
    仕様レバー操作式寸法(mm)Φ40×200容量(mL)0.1~100質量(g)95接続口径(Φmm)10
  • 連続分注ピペット PD-チップⅡ BRAND

    連続分注ピペット PD-チップⅡ

    BRAND
    6,998税込7,698
    1組(25本)ほか
    4日以内出荷から46日以内出荷
  • ディスペンセッテ S(分注器) BRAND

    ディスペンセッテ S(分注器)

    BRAND
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    一般的な無機塩類溶液や緩衝液、酸・塩基性溶液、各種有機溶媒に使用できる、ボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mm(GL45)です。標準付属のアダプタを組み合わせることにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。 エア抜き時に試薬をボトル内に戻すことができ、試薬の無駄がなくなります。
    材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、Pt-Ir
  • メスシリンダー(青目盛付き) PMP製 クラスA BRAND

    メスシリンダー(青目盛付き) PMP製 クラスA

    BRAND
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    目盛あり
  • メスシリンダー(青目盛付き) BRAND

    メスシリンダー(青目盛付き)

    BRAND
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
  • 交換用シリコンアダプタ(ピペットコントローラPI用) BRAND

    交換用シリコンアダプタ(ピペットコントローラPI用)

    BRAND
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
  • マイクロプレート96穴F底 黒 781611 100入 BRAND

    マイクロプレート96穴F底 黒 781611 100入

    BRAND
    169,800税込186,780
    1箱
    4日以内出荷
    透明底型 ピュアグレード:非表面処理、未滅菌。
    入数100枚
  • ディスポセル用PE栓 グリーン 100個 BRAND

    ディスポセル用PE栓 グリーン 100個

    BRAND
    4,798税込5,278
    1袋
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン入数100個
  • ディスポセル用PE栓 オレンジ 100個 BRAND

    ディスポセル用PE栓 オレンジ 100個

    BRAND
    4,798税込5,278
    1袋
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン入数100個
  • ディスポセル用PE栓 イエロー 100個 BRAND

    ディスポセル用PE栓 イエロー 100個

    BRAND
    4,798税込5,278
    1袋
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン入数100個
  • 連続分注ピペット ハンディステップ BRAND

    連続分注ピペット ハンディステップ

    BRAND
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    粘性のある液体や蒸気圧の高い液体でも精密な作業が可能です。 チップを挿入すると自動でサイズが認識されます。 タッチSはタッチの機能(分注モード・自動分注モード・ピペッティングモード・お気に入りモード)に加え、連続分注モード、マルチ吸収モード、滴定モードが使えます。
    容量(μL)1μL~50mL
  • 連続分注ピペット(ハンディステップS) BRAND

    連続分注ピペット(ハンディステップS)

    BRAND
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    別売のPD-チップとの組み合わせにより、1度の充填で49回まで連続分注が可能です。
    精度(%)±0.3~0.8%
  • デジタルビューレット(タイトレット) BRAND

    デジタルビューレット(タイトレット)

    BRAND
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    充填(吸引)と滴下(排出)の切り替えは、ダイヤルの回転方向にて自動的に切り替えることができます。 精度補正/メモリ、オートオフ、容量表示桁設定の機能を搭載しています。クラスAのガラスビューレットに匹敵する高い精度で、20.00mL以下では小数点以下の3桁表示が可能です。
    接続口径27/28/32/38/40mm(口径変換アダプタ付)使用温度範囲(℃)15~40材質(接液部)硼珪酸ガラス、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム
  • 分注器(セリペッター) BRAND

    分注器(セリペッター)

    BRAND
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    セリペッターR はアルカリ溶液や培養液、寒天培地(60℃まで)に、またセリペッタープロは酸やアルカリ、塩溶液やオイルなど幅広い薬液に対応しています。 ピストンシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。
    付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプタ(GL38/32/27)、吸引チューブ、排出チューブ材質ポップアッセンブリー:PC、スプリング:スチール、分注カートリッジ:PE、PP、バルブブロック:PP、バルブ:PP、EPDM、排出チューブ:PP、吸引チューブ:PP、排出チューブ用キャップ:ストッパーキャップ、PPタイプセリペッター再現性(%)±0.2以下接続口径(Φmm)45(38/32/27mmに変換可能)
  • セーフティボトル BRAND

    セーフティボトル

    BRAND
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    表面はプラスチックコート仕様で、破損時の飛散を抑制します。
  • ディスペンセッテ S-TA(分注器) BRAND

    ディスペンセッテ S-TA(分注器)

    BRAND
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    フッ化水素酸(HF)の分注を可能にするために特別にデザインされた、アナログ可変式のボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
    種別アナログ可変モデル(スライド式)最小目盛(mL)0.2分注容量(mL)1~10材質(接液部)Al2O3-サファイア、ETFE、FEP、PFA、PCTFE、PTFE、Pt-Irまたはタンタル
  • メスシリンダー(青目盛付き) PMP製 BRAND

    メスシリンダー(青目盛付き) PMP製

    BRAND
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります
    目盛あり
  • メスシリンダー クラスA BRAND

    メスシリンダー クラスA

    BRAND
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    見やすいブルースケール(青目盛)入り
    規格クラスA
  • 25/50mL用アダプタ(ハンディステップS用) BRAND

    25/50mL用アダプタ(ハンディステップS用)

    BRAND
    7,798税込8,578
    1組(10個)ほか
    6日以内出荷
  • 0.2μmメンブレンフィルタ(アキュジェットプロ用) BRAND

    0.2μmメンブレンフィルタ(アキュジェットプロ用)

    BRAND
    3,298税込3,628