絞り込み
ブランド
- SNKバイオ
- モノタロウ(120)
- アズワン(8,723)
- Merck(メルクミリポア)(2,976)
- TGK(東京硝子器械)(2,761)
- 三商(2,386)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- ADVANTEC(1,690)
- Thermo Fisher Scientific(1,630)
- ケニス(1,549)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,062)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(709)
- ブランドをもっと見る

フィルター付エアーガン
SNKバイオ¥8,798税込¥9,6781個当日出荷中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。小型軽量で作業性が良好です。性能を維持して流量も豊富です。(0.4MPa:120L/min)材質本体:タフナイロン、フィルタろ材:ポリプロピレン寸法(mm)大きさ:170×130×30質量(g)130接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番64-0915-09
エアーガン用取付フィルター 接続G1/8
SNKバイオ¥4,998税込¥5,4981本欠品中お使いのエアーガンにフィルターが取付できます。ノズルもそのまま使用可能です。中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。仕様材質:フィルタろ材/ポリプロピレン、継手/アルミ 接続:G1/8 精度:0.01μm 最大使用圧力:0.4MPa 対象ガス:空気・窒素アズワン品番65-3673-14
大容量シリンジフィルター 1箱 2個入 SF-PSシリーズ
SNKバイオ¥8,998~税込¥9,898~1箱(2個)9日以内出荷から13日以内出荷シリンジに接続してろ過ができます。中空糸フィルタにより、微粒子や細菌を除去します。小型軽量で接続も容易。材質ハウジング/PC、フィルタろ材/PES(ポリエーテルサルフォン)接続シリンジ対象水系溶液・アルコール
中空糸シリンジフィルター 1箱 4個入 SF-PSシリーズ
SNKバイオ¥7,998~税込¥8,798~1箱(4個)9日以内出荷シリンジに接続してろ過ができます。中空糸フィルタにより、微粒子や細菌を除去します。小型軽量で接続も容易。残液量が少ないので少量・高価サンプルろ過に適しています。接続シリンジ対象水系溶液・アルコール
中空糸シリンジフィルター 1箱 4個入 SF-PPシリーズ
SNKバイオ¥9,998~税込¥10,998~1箱(4個)9日以内出荷から13日以内出荷シリンジに接続してろ過ができます。エアーベントとして使用ができます。中空糸フィルタにより、微粒子や細菌を除去します。小型軽量で接続も容易、少量サンプルろ過に適しています。接続シリンジ対象水系溶液・アルコール・空気・二酸化炭素
円錐状放射ノズル付フィルタエアーガン
SNKバイオ¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷円錐状に放射するノズルにより効率よくブローができ微粒子・水滴を除去します。中空糸フィルターにより微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン/ABS寸法(mm)170×130×30質量(g)140接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番69-3150-92
ロングノズル付きフィルターエアーガン CFA-3シリーズ
SNKバイオ¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷ロングノズルにより、狭い場所や袋詰め作業に適しています。中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素
小型中空糸クロスフローフィルター FBシリーズ
SNKバイオ¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷中空糸を使用した小型クロスフローモジュール仕様●孔径:0.2μm●膜面積:11cm2アズワン品番65-9031-42
交換フィルター
SNKバイオ¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷交換フィルター:フィルター付エアーガン(CFA-1)小型コンパクトろ過材:中空糸材質フィルターろ材:ポリプロピレン質量(g)5寸法(Φ×mm)大きさ:16×42精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番64-0915-10