フィルター付エアーガンSNKバイオ当日出荷
中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。小型軽量で作業性が良好です。性能を維持して流量も豊富です。(0.4MPa:120L/min)
材質本体:タフナイロン、フィルタろ材:ポリプロピレン寸法(mm)大きさ:170×130×30質量(g)130接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番64-0915-09
エアーガン用取付フィルター 接続G1/8SNKバイオ当日出荷
お使いのエアーガンにフィルターが取付できます。ノズルもそのまま使用可能です。中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。
仕様材質:フィルタろ材/ポリプロピレン、継手/アルミ 接続:G1/8 精度:0.01μm 最大使用圧力:0.4MPa 対象ガス:空気・窒素アズワン品番65-3673-14
交換フィルターSNKバイオ10日以内出荷
交換フィルター:フィルター付エアーガン(CFA-1)小型コンパクトろ過材:中空糸
材質フィルターろ材:ポリプロピレン質量(g)5寸法(Φ×mm)大きさ:16×42精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番64-0915-10
大容量シリンジフィルター 1箱 2個入 SF-PSシリーズSNKバイオ13日以内出荷
シリンジに接続してろ過ができます。中空糸フィルタにより、微粒子や細菌を除去します。小型軽量で接続も容易。
材質ハウジング/PC、フィルタろ材/PES(ポリエーテルサルフォン)接続シリンジ対象水系溶液・アルコール
中空糸シリンジフィルター 1箱 4個入 SF-PPシリーズSNKバイオ13日以内出荷
シリンジに接続してろ過ができます。エアーベントとして使用ができます。中空糸フィルタにより、微粒子や細菌を除去します。小型軽量で接続も容易、少量サンプルろ過に適しています。
接続シリンジ対象水系溶液・アルコール・空気・二酸化炭素
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3