絞り込み
ブランド
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(34)
  • HORIBA(9)
  • アズワン(19)
  • セムコーポレーション(6)
  • ケニス(3)
  • カスタム(3)
  • MMK SCIENTIFIC(4)
  • CyberScan(1)
  • 東亜DKK(10)
  • REX[科学研究・開発用品](8)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(6)
  • 竹村電機製作所(6)
  • マザーツール(5)
  • A-Gas Japan(3)
  • KRK(笠原理化工業)(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
  • bitstrong(2)
  • エスコ(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EC60-E 交換電極 EC/TDS/塩分濃度テスターEC60用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC60-E 交換電極 EC/TDS/塩分濃度テスターEC60用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目EC/TDS/塩分/℃対応機種EC60、PC60
PC850 標準タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/ORP/℃同時測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC850 標準タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/ORP/℃同時測定Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
56,980税込62,678
1セット
7日以内出荷
pHコネクタがBNCタイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®;ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。計器機能特徴見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。標準付属pH電極(201T-F)特徴3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。標準付属EC電極(2301T-S)特徴白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書種別本体測定範囲【導電率】0~200.0mS/cm(自動レンジ切り替え)タイプポータブル式温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目pH/EC/TDS/ORP/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313精度【導電率】±1.0%F.S±1桁測定範囲(pH)0~14.00ケース質量(kg)1.4測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 1mV、温度: 0.1℃精度(pH)±0.01±1桁温度補償pH:0~100℃(自動もしくは手動)、EC:0~50℃(自動)防塵防水性能IP57コネクタpH電極/BNC・RCA;EC電極/4pinセル定数0.1/1/10cm-1校正ポイント1~3点
EC60 多機能シリーズ ECテスター 導電率/TDS/塩分測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC60 多機能シリーズ ECテスター 導電率/TDS/塩分測定Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
テスタ一台で簡単にEC/TDS/塩分/温度を(切り替え表示)測定できるので使いやすい測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック、測定係数調整と単位切り替え)トラブルシューティングの自己診断機能を搭載オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース
用途水耕栽培・雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など通常の水溶液付属品導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書材質ABS樹脂(本体)・ガラス(測定部)寸法(mm)255×210×50測定範囲EC/0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.0ppm~10.00ppt、塩分/0~10.00ppt、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定範囲(℃)0~50測定項目EC/TDS/塩分/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133ケース質量(kg)0.7表示測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライト測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃範囲0.4~1.0ケース寸法(mm)255×210×50分解能EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃機能校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション/自己診断機能搭載測定範囲(μS/cm)0~200.0、0~2000(自動レンジ切り替え)温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~20(自動レンジ切り替え)表示範囲0~200.0μS/cm、0~2000μS/cm、 0~20mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~50防塵防水性能IP67オートパワーオフ機能あり質量(g/セット)0.7電極標準:EC60-E / オプション:PC60-Eオートホールド有り交換電極EC60-E 交換電極測定範囲(ppm)0~10000(TDS)測定範囲(ppt)0~10.00(塩分)校正ポイント1~3点
TDS20 VALUEシリーズ TDSテスター Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)TDS20 VALUEシリーズ TDSテスターApera Instruments(アペラインスツルメンツ)
8,498税込9,348
1セット
7日以内出荷
測定単位がppt(=g/L)とppm(=mg/L)の2種類を採用。TDS変換定数は測定サンプルによって調整可能のため、より精度的測定を実現する。測定値と温度、測定値安定マーク、校正完了マークが全部表示される鮮明的LCD表示画面。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かる。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。標準液を含むオールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作は可能になる。広範囲でも高感度な測定が可能になるセンサー製造技術。
用途アクアリウム、水槽の管理、水産養殖、環境調査など通常水溶液の水質調査など付属品導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml)、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書寸法(mm)190×165×40測定範囲塩分:0~10.00ppt(自動レンジ切り替え)、温度:0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目TDS/℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定精度TDS/±1%F.S、温度/±0.5℃分解能塩分/0.1ppm; 1ppm; 0.01ppt、温度/0.1℃機能測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断防塵防水性能IP67質量(g/セット)438校正ポイント1~2点
EC700 入門タイプ 卓上型 EC/TDS計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC700 入門タイプ 卓上型 EC/TDS計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
39,980税込43,978
1セット
7日以内出荷
接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途別の電極が使用可能になり、様々なサンプルの測定ができる 取り外しできる簡易型電極ホルダーは左右どちらにもお好みに応じて取付可能、かつ、最大三本の電極を同時セット可能 大型白いバックライト付きの液晶画面に測定値と温度値、安定表示、校正ガイダンスなど大きく表示される 最大50セットまで本体データ保存、最大・最小測定値交互表示 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍 変わりやすい温度環境下でも0 ~ 100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵 広い測定範囲でも高精度が維持される白金黒メッキ技術を採用するEC電極を標準付属
測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、温度/0~100℃電源DC9V/300mA温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目EC/TDS/℃本体寸法(mm)240×235×103本体質量(kg)1測定精度EC/±1.0%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00分解能EC: 0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃電極形式2301T-Fデータ記録件数50点セル定数0.1/1/10cm-1
EC850 標準タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/℃ Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC850 標準タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/℃Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
35,980税込39,578
1セット
7日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。計器機能特徴見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。導電率とTDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定係数調整と単位切り替え、自動電源オフ、自動測定値ロック)。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。標準付属EC電極(2301T-S)特徴白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、温度/0~50℃電源単三乾電池×3本測定範囲(℃)0~100温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目EC/TDS/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃機能自己診断機能搭載温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~200.0(自動レンジ切り替え)表示範囲0~200.0mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~100防塵防水性能IP57オートパワーオフ8分間未使用後電極ポリカーボネート樹脂(ボディー材質)、白金黒メッキ技術採用オートホールド有り交換電極2301T-S 汎用導電率電極セル定数0.1/1/10cm-1校正ポイント1~3点
多用途向けの導電率電極 BNC接続 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)多用途向けの導電率電極 BNC接続Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
9,498税込10,448
1本
7日以内出荷から22日以内出荷
白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。 本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのEC計で利用可能です。
用途導電率(EC)測定用ケーブル長(m)1コネクタBNC
EC20 VALUEシリーズ エコタイプ 導電率計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC20 VALUEシリーズ エコタイプ 導電率計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
ECと温度、測定値安定マーク、校正完了マークが全部表示される鮮明的LCD表示画面。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かる。自動校正(1~3点)、正しい校正プロセスをナビゲーション。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。標準液を含むオールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作は可能になる。広範囲でも高感度な測定が可能になるECセンサー製造技術。
用途水耕栽培・雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など通常の水溶液のEC調査付属品導電率校正液(1413μS,12.88mS 各50ml)、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書材質ABS樹脂(本体)・銀棒(測定部)寸法(mm)190×165×40測定範囲EC: 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、温度: 0~50℃電源単四乾電池×4本測定範囲(℃)0~50温度範囲(℃)0.00~4.00%測定項目EC/℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)190×165×40分解能EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)最大200温度精度±0.5℃機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~20(自動レンジ切り替え)表示範囲0~20mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~50防塵防水性能IP67オートパワーオフ8分間未使用後質量(g/セット)438電極白金黒メッキ技術採用校正ポイント1~3点
EC8500 高性能タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付き Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC8500 高性能タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付きApera Instruments(アペラインスツルメンツ)
51,980税込57,178
1セット
22日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。データ管理特徴手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。製品機能特徴暗所でも読み取れる見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。導電率とTDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定係数調整と単位切り替え、自動電源オフ、自動測定値ロック、バックライト点灯時間)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。メーター、電極、標準液とアクセサリーがオールインワンで頑丈なキャリングケースに収納し、フィールド測定用にとても便利。標準付属pH電極(2301T-S)白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
仕様校正履歴確認:あり付属品EC電極、EC標準液(1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃電源単三乾電池×3個測定範囲(℃)0~100測定項目EC/TDS/塩分濃度/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3表示LCD(白いバックライト)測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃機能自己診断機能搭載/手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適/GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能データ出力あり温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~200.0(自動レンジ切り替え)表示範囲0~200.0mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~100防塵防水性能IP57オートパワーオフ機能あり保存形式500点電極ポリカーボネート樹脂(ボディー材質)、白金黒メッキ技術採用オートホールド有り交換電極2301T-S 汎用導電率電極測定範囲(ppt)0~100PC接続可能(USB)セル定数0.1/1/10cm-1校正ポイント1~3点 自動もしくは手動
PC8500 高性能タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付き Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC8500 高性能タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付きApera Instruments(アペラインスツルメンツ)
78,980税込86,878
1セット
22日以内出荷
pHコネクターがBNCコネクタータイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®;ガラス電極も接続できる。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。暗所でも見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。データ管理特徴手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。製品機能特徴pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。標準付属pH電極(201T-F)3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。標準付属pH電極(2301T-S)白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
仕様校正履歴確認:あり付属品pH電極/EC電極各一本、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書種別本体測定範囲【導電率】0~200.0mS/cm(自動レンジ切り替え)タイプポータブル式電源単三乾電池×3本測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/ORP/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313精度【導電率】±1.0%F.S±1桁測定範囲(pH)-2.00~16.00ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃精度(pH)±0.01±1桁温度補償pH:0~100℃(自動もしくは手動)、EC:0~50℃(自動)データ出力あり防塵防水性能IP57データ記録件数1000点
EC910 高性能タイプ 卓上型EC/TDS計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC910 高性能タイプ 卓上型EC/TDS計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
73,980税込81,378
1セット
22日以内出荷
液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる電極ホルダー標準付属。 見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。 導電率、TDS、塩分、抵抗率を同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。 自動または手動で100点測定結果を本体に記録・呼出可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(EC電極セル定数、基準温度、温度換算定数、TDS換算定数)。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 変わりやすい温度環境下でも0 ~ 100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵。 広い測定範囲でも高精度が維持される白金黒メッキ技術を採用するEC電極を標準付属
付属品EC電極2401T-M、EC標準液(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 各50ml)、9V ACアダプタ、フリーアーム電極スタンド、取扱説明書測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、温度/0~100℃電源DC9V/300mA温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目EC/TDS/塩分濃度/℃本体寸法(mm)220×220×100本体質量(kg)1測定精度EC/±1.0%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00分解能EC: 0.1/1μS; 0.01/0.1mS、TDS:0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度:0.1/1 ppt;0.01/0.1 ppt、温度:0.1℃データ記録件数100点セル定数0.1/1/10cm-1
EC9500 エキスパートタイプ 卓上型EC計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC9500 エキスパートタイプ 卓上型EC計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
148,800税込163,680
1セット
22日以内出荷
i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。 GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。 GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。 導電率、TDS、塩分、抵抗率を同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。 海水、ナトリウム係数及び高濃度の三種類の塩分濃度測定モードが搭載される。 校正リマインドと校正履歴がチェックできるので、測定品質が確保可能。 液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。 高精度の導電率測定に特化した二極式のEC電極、10μS/cmまでの低導電率サンプルに対応可能のEC電極(2401T-F)を標準付属。 パッケージ内容:メーター、EC電極、EC標準液(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 各50ml)、9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書
仕様インターバルデータ記録:あり、GLP対応プリンタ:あり測定範囲EC: 0~2000.0mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS: 0.1mg/L~500g/L 、塩分濃度: 0~100ppt、抵抗率: 0~20MΩ・cm、温度: 0~100℃測定項目EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃本体寸法(mm)360×165×400本体質量(kg)1.25測定精度EC/TDS/塩分濃度/抵抗率:±0.5%F.S、温度:±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、TDS: 0.01/0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度: 0.01/0.1/1 ppt;0.01/0.1 ppt、抵抗率: 0.1/1Ω・cm, 0.01/0.1/1 KΩ・cm, 0.1 MΩ・cm、温度/0.1℃データ出力あり/USBデータ記録件数1000点セル定数0.01/0.1/1/10cm-1
PC910 高性能タイプ 卓上型pH/EC計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC910 高性能タイプ 卓上型pH/EC計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
99,980税込109,978
1セット
22日以内出荷
pH/EC二チャンネル同時測定・表示できる卓上型。 液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。 最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる電極ホルダー標準付属。 自動または手動で200点測定結果を本体に記録・呼出可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値自動ロック、EC電極セル定数、基準温度、温度換算定数、TDS換算定数など)。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 変わりやすい温度環境下でも0~100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵。 高性能のガラスpH電極LabSen211とEC電極2301T-Fを標準付属。
付属品pH電極/EC電極各一本、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(84 μS/cm, 1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、V ACアダプタ、フリーアーム電極スタンド、取扱説明書種別本体測定範囲【導電率】0~200.0mS/cm(自動レンジ切替)タイプ卓上型電源DC9V/300mA測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/℃本体寸法(mm)200×220×100精度【導電率】±1.0%F.S±1桁測定範囲(pH)0.00~14.00本体質量(kg)1.1測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 1mV、TDS:0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度:0.1/1 ppt;0.01/0.1ppt、温度: 0.1℃精度(pH)±0.01±1桁温度補償pH:0~100℃(自動もしくは手動)、EC:0~50℃(自動)防塵防水性能IP54防水防塵データ記録件数200点セル定数0.1/1/10cm-1
PC9500 エキスパートタイプ 卓上型pH/EC計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC9500 エキスパートタイプ 卓上型pH/EC計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
189,800税込208,780
1セット
22日以内出荷
pH、導電率、TDS、塩分、抵抗率を多項目測定、pH/EC二チャンネル同時表示できる卓上型。 pH計器再現性は±0.002pH、EC再現性は±0.5%F.S、高精度の測定要求に最適。 i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。 GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。 GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。 接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途に合わせたpH電極を使用し、様々なサンプルの測定ができる。 液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。 高精度の導電率測定に特化した二極式のEC電極、10μS/cmまでの低導電率サンプルに対応可能のガラスEC電極2401T-Fを標準付属。 汎用型の電極形状で、ラボからプロセス制御まで対応可能の高性能ガラスpH電極LabSen211を標準付属。 パッケージ内容:メーター、pH電極、EC電極、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 各50ml)、9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書
仕様インターバルデータ記録:あり種別本体測定範囲【導電率】0~2000.0mS/cm(自動レンジ切り替え)タイプ卓上型測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃本体寸法(mm)360×165×400精度【導電率】±0.5%F.S±1桁測定範囲(pH)-2.000~20.000本体質量(kg)1.25測定精度pH/±0.002、mV/±0.03%F.S、EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/±0.5%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01/0.001、ORP: 0.1/1mV、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、TDS: 0.01/0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度: 0.01/0.1/1 ppt;0.01/0.1 ppt、抵抗率: 0.1/1Ω・cm, 0.01/0.1/1 KΩ・cm, 0.1 MΩ・cm、温度/0.1℃精度(pH)±0.002±1桁温度補償pH:0~100℃(自動もしくは手動)、EC:0~50℃(自動)使用液標準液:USA/NIST/CUS防塵防水性能IP54防水防塵コネクタpH/EC・BNC;温度/RCAデータ記録件数2000点セル定数0.01/0.1/1/10cm-1校正ポイント1~5点自動