絞り込み
ブランド
- EBAC
- モノタロウ(120)
- アズワン(8,720)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,766)
- 三商(2,384)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- ADVANTEC(1,688)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ケニス(1,549)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,058)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)

【レンタル】ノンフロン 超低温槽 100L DW-86W100NF レンタル
EBAC¥9,198~税込¥10,118~1台翌日出荷から4日以内出荷定番の超低温フリーザーがノンフロンになって新登場。冷却効率が良いHCノンフロンとなったことで、省エネになりました。小型で運転音も気になりません。ノンフロン設計で環境に優しく、消費エネルギーも最大50%節約。温度表示デジタル温度精度±5℃内装亜鉛めっき冷間圧延鋼板外装塗装冷間圧延鋼板警報方式温度異常、機械異常外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)769×825×1120周囲温度(℃)+10~+32温度設定範囲(℃)-40~-86内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×480扉形式ハンドル付き塗装冷間圧延鋼板サービス分類レンタル
【レンタル】ワクチン保管用フリーザー -20℃保管 ECVD-24W70 レンタル
EBAC¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から4日以内出荷-20℃ワクチン保管用に開発されたフリーザーです。チェスト型フリーザーは扉開閉時の温度変化が少なく、温度安定性の高い製品。本体に保存された温度データはUSBメモリーにて出力可能です。-20℃ 武田/モデルナ社ワクチン保管用に開発されたフリーザーです。付属品鍵質量(kg)34温度精度±5℃警報方式高温・低温・バッテリー切れ・停電運転電流(A)2.0サービス分類レンタル
【レンタル】超低温槽 UD-80W74NF
EBAC¥8,598~税込¥9,458~1台翌日出荷から4日以内出荷検体・ワクチン保管用。ノンフロン超低温槽(-80℃保管)。検体やワクチンの保管に適した超低温槽です。小型で運転音も気になりません。小中規模の病院様やクリニック様での運用におすすめです。温度異常や機器異常の警報やドアロック付きで、安心して運用いただけます。USBポート搭載で温度データの記録ダウンロードが可能です。ファイザー社製ワクチンが22箱収納可能。(※W229×D229×H40)(21,450回分)収納可能です。※バイアル箱サイズ。195本入り質量(kg)70温度範囲(℃)-65~-80サービス分類レンタル
冷凍資材保管庫
EBAC¥149,800税込¥164,7801個12日以内出荷仕様付属バスケット(mm):416×338×137.5×3個、416×178×191.5×1個材質外装/焼付カラー鋼板、内装/樹脂質量(kg)48電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)416×338×846内容量(L)114棚板数(枚)3段外寸法(mm)519×600×1040アズワン品番2-5173-01庫内温度(℃)-25