絞り込み
ブランド
- アイシス
- モノタロウ(98)
- 三商(2,357)
- アズワン(2,249)
- ケニス(1,371)
- SIBATA(柴田科学)(1,222)
- フロンケミカル(635)
- ナリカ(618)
- コクゴ(543)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(461)
- 東亜DKK(407)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(358)
- エスコ(349)
- Thermo Fisher Scientific(317)
- ADVANTEC(313)
- アラム(291)
- TRUSCO(281)
- サンプラテック(279)
- ブランドをもっと見る

スリーブパウダーサンプラー チャンバー100
アイシス¥90,980税込¥100,0781個11日以内出荷粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。TGK品番0007807153材質SUS316寸法(mm)採取ポケット:30×20質量(kg)0.6容量(mL)90寸法(Φ×Lmm)52×195
ディスポリキサンプラー
アイシス¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷から7日以内出荷液面から最大1m深度の非粘性液(約10000mPa・sまで)の採水に適しています。先端穴径(mm)1.5胴外径(Φmm)21
半定量イオン試験紙
アイシス¥13,980税込¥15,3781箱(100枚)7日以内出荷指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。 測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。 比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。 測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。 蓋は開封済みの確認できる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。
ポリエチレン製ディスポサンプラー(24個入)
アイシス¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷最小口径5cmの穴、パイプや深い井戸から直下数十メートル以上先の地下水を汲み上げ、採水するサンプラー。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装していますので安心してすぐに使用できます。容量(mL)300質量(g)60外径(Φmm)40全長(cm)36
ディスポビスコサンプラー
アイシス¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷液面から最大1m深度のスラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100000mPa・sまで)の採水に適しています。FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディにFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。また分解・洗浄できない溶接式のため、コンタミが防げます。ATEX(欧州防爆指令)準拠品。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行い、衛生的です。先端穴径(mm)10胴外径(Φmm)21
ピペットサンプラー
アイシス¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷液面から最大1m深度の非粘性液を手軽に採水するオールポリエチレン製サンプラー。最小口径3cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径5mmのためゴミや不純物が含まれる採水は不向き。上部の穴を指で塞ぐピペット感覚で希望する深度のサンプリングが可能。乳白色ボディは分解・洗浄が可能。材質PE
パウダーマイクロサンプラー
アイシス¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から6日以内出荷T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーです。接粉部はオールステンレス(SUS316)製で、分解・洗浄可能です。
スリーブパウダーサンプラー チャンバー200
アイシス¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。TGK品番0007807154材質SUS316寸法(mm)採取ポケット:30×30質量(kg)0.9容量(mL)180寸法(Φ×Lmm)52×315
スイングサンプラー
アイシス¥27,980税込¥30,7781個当日出荷振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器。池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。ポリプロピレン(PP)製容器にはPPワイヤー10m巻が付属。U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製。TGK品番0007807028材質(容器)PP質量(g)容器:300容量(L)1口径(Φmm)容器:135高さ(cm)15胴外径(Φmm)105
シーリングスリーブ
アイシス¥12,980税込¥14,2781セット(3個)4日以内出荷採取したくないゾーンは採取口外側をシーリングスリーブでカバーします。TGK品番0007807013材質ポリプロピレン寸法(Φmm×Lmm)2.4×140
オールレイヤーパウダーサンプラー
アイシス¥109,800税込¥120,7801個12日以内出荷T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するサンプラー。外筒径2.5cm、採取口サイズはW10×D1.2cmです。アルミニウム製とステンレス(SUS316)製があり、分解・洗浄可能。採取したくないゾーンは採取口外側に別売のシーリングスリーブでカバーします。口数採取:3全長(cm)88最大容量(mL)110
アイスボーラー50
アイシス¥62,980税込¥69,2781個6日以内出荷シャーベット、凍結物、氷等の固形物やワックス、グリス、ゼリー等の半固形物を垂直または水平方向に採取するサンプラー。先端鋸刃状のT型ハンドル付き外筒を採取物にゆっくりと捻じ込んで内部へ取り込みます。採取後、T型ハンドル側から外筒内へ取出棒を押し込んで、中の採取物を強制的に押し出します。オールステンレス(SUS316)製で、外筒の外径は2.5cmです。種別外筒50質量(kg)0.7全長(cm)50採水量(mL)最大:140
リモート・マルチ15型(コントロールユニット付)
アイシス¥349,800税込¥384,7801個10日以内出荷従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。15連式で最大15ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転できます。TGK品番0007630812質量(kg)約7.5回転数(min-1[r.p.m])130~1000電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35撹拌容量(mL)(撹拌点):1~500使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50撹拌能力7W撹拌数15ケ所間隔(mm)撹拌点:65
リモート・マルチ6型(コントロールユニット付)
アイシス¥269,800税込¥296,7801個10日以内出荷従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。6連式で最大6ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能です。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転させることができます。TGK品番0007630811質量(kg)約7.5回転数(min-1[r.p.m])130~1000電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35撹拌容量(mL)(撹拌点):1~800使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50撹拌能力7W撹拌数6ケ所間隔(mm)撹拌点:130
GL14スクリュージョイントセット
アイシス¥7,798~税込¥8,578~1セット6日以内出荷適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットで、GLオスネジに取り付けて半硬質・硬質チューブを接続します。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットですが、適用チューブ外径3mm未満用はバイトン製Oリングも付属。スペアキャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)(室温時)1ねじ規格GL14