絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(1,526)
  • Merck(メルクミリポア)(607)
  • ERECTA(エレクター)(480)
  • ジーエルサイエンス(430)
  • ADVANTEC(349)
  • ビーエム機器(343)
  • TGK(東京硝子器械)(342)
  • Thermo Fisher Scientific(324)
  • マルゼン[厨房機器](309)
  • 三商(286)
  • Phenomenex(231)
  • シンコー(217)
  • tantore(203)
  • SIBATA(柴田科学)(197)
  • SKC(環境測定)(181)
  • ケニス(165)
  • コスモスビード(160)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(139)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(138)
サービス分類
  • レンタル(5)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】オリオンチラー 循環タイプ RKS750Fシリーズ レンタル オリオン機械【レンタル】オリオンチラー 循環タイプ RKS750Fシリーズ レンタルオリオン機械
56,980税込62,678
1個
翌日出荷から7日以内出荷
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採用オリオン独自のコイル式熱交換器なら、詰まりにくく、万が一の場合でも分解清掃が可能。使いやすさを考慮した前面集中操作方式操作スイッチ、温度表示、IN・OUT水配管、ドレン口を全て前面パネルに集中し、設置性をアップ。スペースの有効活用が可能な低床構造を採用高さ方向を極限まで下げることにより、さまざまな設置レイアウトが可能。
乾燥質量(kg)約43外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)398×405×534冷媒R407C電源容量(kVA)1.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式消費電力(kW)(50/60Hz)0.85/1.05冷媒封入量(kg)0.36サービス分類レンタル
【レンタル】水槽内蔵小型チラー 空冷式キャスター付 RKE750A1-V-G2 オリオン機械【レンタル】水槽内蔵小型チラー 空冷式キャスター付 RKE750A1-V-G2オリオン機械
60,980税込67,078
1個
翌日出荷から4日以内出荷
省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラーインバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です)
質量(kg)73 ※キャスター付使用温度範囲(℃)(液温)5~35電流(A)4.5/5.3、4.7電源三相200V ±10% 50/60Hz、220V ±10% 60Hz消費電力1.2/1.3、1.3kW使用圧力0.~05MPa周囲温度(℃)-5~43(空冷)電源容量(kVA)2.1運転音55/57dB冷却能力2.7kWサービス分類レンタル
エチレングリコール水溶液用冷却器キャリクール用温度コントローラー オリオン機械エチレングリコール水溶液用冷却器キャリクール用温度コントローラーオリオン機械
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
冷却器の温度制御を行う場合に使用します。
トラスコ品番195-3531幅(mm)145高さ(mm)95質量(g)920奥行(mm)104電源(V)単相100
【レンタル】小型水槽付インバーターチラー RKE2200C-V-G2シリーズ レンタル オリオン機械【レンタル】小型水槽付インバーターチラー RKE2200C-V-G2シリーズ レンタルオリオン機械
74,980税込82,478
1台
7日以内出荷
RKE-CシリーズはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。1,冷凍機スピードコントロール:DCインバータドライバが最適運転の自動判断を行います。2,ファンスピードコントロール:インバータによる最適運転の自動判断を行います。3,ポンプスピードコントロール:必要流量の最小回転数、無駄な送水を抑えます。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。チャーター便でのお届けとなります。
質量(kg)120(水槽空)出力(kW)ポンプ:1.28(インバータ駆動)電流(A)13.5電源三相 200V±10%(50/ 60Hz) 220V±10%(60Hz)使用圧力(MPa)0.1~0.6精度(℃)±0.1(省エネモード設定時:±2.0℃)水槽容量(L)約18外装色ライトグレー(マンセル No.N8.0)ミディアム グレー(マンセル No.N5.5)所要圧縮機(kw)1.85冷凍機1.19トン外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1080(1120)×870(875)×375消費電力(kW)4.4使用周囲温度(℃)-5~45給水方式手動ポンプ多段渦巻横型運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R32冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)空気出入口接続口径Rc1圧縮機全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)電源容量(kVA)5.2液温(℃)5~40冷却能力(kW)9.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器/SUS316(ブレージング:Cu)水回路フロートスイッチ(渇水警報用)加熱能力(kW)2.5冷媒封入量(kg)1.3電気回路過負荷保護しゃ断器モータ出力(W)90×2ヶ(インバータ駆動)使用温度調節器デジタル式温度調節器(警報モニタ付)サービス分類レンタル
【レンタル】冷却水循環装置 オリオン機械【レンタル】冷却水循環装置オリオン機械
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
密閉系循環仕様になります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。レンタル3ヶ月ご契約時の月額費用となります。その他のレンタル日数をご希望の場合はお問合せください。
温度設定範囲(℃)5~35温度調節範囲(℃)±0.5接続口径Rc1(冷水出入口)使用環境温度(℃)-5~43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×850×970(突起物含)質量(kg)100電源(V)3相AC200(50/60Hz)電気容量(kVA)4.2(50/60Hz)電源ケーブルVCT3.5/端子無し※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意ください付属品取扱説明書、冷水出口用(バルブ1、ニップル1)、冷水入口用(バルブ1、ニップル1)最低流量(L/min)12(外部循環能力)吐出圧力(MPa)0.5以下(外部循環能力)電源コード(m)4~5導体外径(Φmm)2.5サービス分類レンタル
【レンタル】冷却水循環装置 オリオン機械【レンタル】冷却水循環装置オリオン機械
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷
密閉系循環仕様になります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。
温度設定範囲(℃)5~35温度調節範囲(℃)±0.5接続口径Rc1(冷水出入口)使用環境温度(℃)-5~43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×970×1080(突起物含)質量(kg)140電源(V)3相AC200(50/60Hz)電気容量(kVA)6.5(50/60Hz)電源ケーブルVCT3.5/端子無し※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意ください付属品取扱説明書、冷水出口用(バルブ1、ニップル1)、冷水入口用(バルブ1、ニップル2、ストレーナー1)電源コード(m)4~5導体外径(Φmm)2.5サービス分類レンタル